762,670件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
3層タイプのプリーツマスクで、オメガ形状のプリーツが大きく広がり、鼻や口を圧迫しにくく、呼吸しやすくなっています。 フィルターを不織布2枚で挟んでいます。 10枚/袋×2袋で包装しており、持ち運び便利な仕様です。 ゴム紐は6mmの平ゴム形状なので、耳への当たりが柔らかく、よくある耳の痛みも軽減してくれます。 PFE95%以上、BFE99%以上のマスクになります。
用途清掃、軽作業時のホコリ吸引防止、飛沫防止など 仕様ゴム/平ゴム6mm 入数(枚)20 ひもタイプ耳かけ式 寸法(縦×横)(mm)約95×175 材質(不織布/フィルター)ポリプロピレン、(耳ひも)ポリウレタン、ポリエステル、(ノーズフィッター)ポリエチレン サイズふつうサイズ ホワイト 包装形態 形状プリーツ型(オメガタイプ) 種別簡易マスク 構造3層
1袋(20枚)
199 税込219
当日出荷

コピー用紙 モノタロウ 定期注文
白過ぎない自然な色合い。
用途一般コピー機、レーザープリンタ、普通紙ファクシミリ対応。 紙厚(μm)91 白色度(%)約86 坪量(g/m2)67 適合プリンタ一般コピー機、低速レーザープリンタ、普通紙ファクシミリ ホワイト 紙質中性紙
1冊(500枚)ほか
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ブレーキ&パーツクリーナー魂 2000 モノタロウ 定期注文
ブレーキライニングやブレーキドラムや機械部品等に付着したオイルやグリース等の汚れをきれいに落としブレーキ装置から発生する様々な粉塵を空気中に飛散させることなく、油脂類やカーボン等の汚れを素早くきれいに落とします。 又、オゾン層の破壊や環境汚染の原因となるフロン及びトリクロロエタンを一切含まない有機溶剤中毒予防規則適用外の洗浄剤です。 有機溶剤中毒予防規則適用外。 ノンフロン・ノントリクロロエタン。 缶の逆さ使用OK。
危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 関連資料よくあるお問合わせ 化学物質等安全データシート(SDS)(0.6MB) RoHS指令対応(0.2MB) 種別油性、エアゾール 危険等級 適合機器機械部品 危険物の性状非水溶性 主な用途油汚れ RoHS指令(10物質対応)対応 特性逆さ噴射可 付属品操作しやすいボタン付き硬質樹脂ノズル 成分イソヘキサン、エタノール、プロパン 仕様逆さ噴射可
1本(840mL)ほか
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

布テープ モノタロウ 定期注文 動画あり
文字も書けます。(但し、書いた直後は触ると文字が消えてしまいますのでご注意下さい。)重ね貼りOK。 天然ゴム糊なので、凸凹面にも追従し、寒冷地でも使用が出来ます。
用途小包などの封緘。軽梱包 RoHS指令(10物質対応)対応 化学物質安全性参考資料(0.2MB) テープ長さ(m)25 RoHS指令対応(0.2MB) テープ厚さ(mm)0.19 テープタイプ重ね貼り可、文字が書ける 粘着剤天然ゴム
1巻ほか
99 税込109
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

パワフルで長寿命!サイズが一目瞭然のデザイン。 水銀0(ゼロ)使用。
タイプ単3形 電圧(V)1.5
1パック(4本)ほか
99 税込109
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マスキングテープ 高品質 モノタロウ 定期注文 動画あり
車両、一般塗装、両方使えて、さらに高品質なマスキングテープです。 のり残りが少なくタテ裂けが起こりにくいです。
用途一般塗装全般。車両マスキング。 RoHS指令対応(0.2MB) 基材和紙 耐熱温度(℃)120 主な用途一般塗装用、車両塗装用 粘着力(N/10mm)1.8 RoHS指令(10物質対応)対応 テープ長さ(m)18 テープ厚さ(mm)0.083 粘着剤アクリル系 引張強度(N/10mm)32.4
1パック(2巻)ほか
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

綿特日本一軍手 600g キナリ 10ゲージ モノタロウ 定期注文
10ゲージ、2本編みにより編み目が細かく泥、油などの異物が入り込みにくくなっています。着け具合も柔らかくフィット感のある軍手です。
サイズフリー 糸本数(本)2本編 質量(g/ダース)約600 関連資料よくあるお問合わせ_綿特日本一軍手600g 中指長(cm)約8.0 ゲージ数10 全長(cm)約23 材質ポリエステル、綿、その他
1ダース(12双)ほか
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

白メリヤスウエス 中古生地 モノタロウ 定期注文
家庭からでる古着から作られています。 ウエス製品の中で優れた製品です。 リサイクル製品です。 カット済。
材質中古の伸縮性メリヤス布(Tシャツ等)をメインにポリエステルなどの化学繊維を含んだ生地 種別中古 寸法(cm)約30~60角 工程処理パック包装、検針機検査、クレゾール水溶液による消毒 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1袋(1kg)ほか
569 税込626
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

柔らかく手にピッタリフィットするので、長時間の細かな作業に適しています。 粉なしタイプで指先エンボス加工入り。 便利な左右兼用タイプのためムダなくお使いいただけます。 天然ゴム、塩化ビニル製の極薄タイプと比べて耐油性に優れています。 食品衛生法に適合しています。(厚生省告示第370号)
用途食品加工など衛生を必要とされる作業など 材質ニトリルゴム 粉有無粉無 エンボス加工指先エンボス 規格食品衛生法適合 RoHS指令対応(0.2MB) 厚さ(mm)約0.07 ブルー 入数(枚)100 機能耐油 化学物質安全性参考資料(0.3MB) 全長(cm)24
1箱(100枚)ほか
1,190 税込1,309
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

養生テープ 弱粘着 モノタロウ 定期注文 動画あり
プロユーザーにも安心してご使用いただける品質の、弱粘着タイプ養生テープです。 非常に手切れ性が良く、まっすぐに切れます。糊残りも少なく剥がしやすく作業性抜群です。 またしなやかで曲面への追随性も高いので剥がれにくいです。 軽く引き出せる反面、粘着力は弱粘着の中でも高い粘着力を有しています。 手で簡単にカットできる養生用ポリエチレンクロステープで耐候性・耐水性に優れています。 再はくり性が良好です。
用途各種養生資材の仮止め、建築養生、床養生、エレベータ内のプラダン固定にも最適。 粘着剤アクリル系 引張強度(N/10mm)30以上 粘着タイプ弱粘着 粘着力(N/10mm)2.4以上 主な用途養生用 再剥離 テープ長さ(m)25 ボールタック30 基材ポリエステル(表面ポリエチレンコーティング) テープ幅(mm)50 テープ厚さ(mm)約0.13 特性耐候性、耐水性
1巻ほか
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

屋外で使用しても劣化しにくい耐候タイプです。 従来品に比べ耐候性がアップしました。
用途電線ケーブルの固定や結束に。 特性耐候 種類耐候性 規格UL規格品 材質66ナイロン RoHS指令(10物質対応)対応 使用温度範囲(℃)-40~85 RoHS指令対応(0.2MB)
1パック(100本)ほか
89 税込98
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

パルプ100%を使用しております。 蛍光染料は使用しておりません。 日本製。
箱入数5 材質パルプ100% 寸法(mm)180×215 入数400枚(200組)
1パック(200組×5箱)
339 税込373
当日出荷

オイルフィルター モノタロウ 定期注文 動画あり
1個ほか
特価
329 税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ (154種類の商品があります)

パワフルで長寿命!サイズが一目瞭然のデザイン。 水銀0(ゼロ)使用。
電圧(V)1.5 タイプ単4形
1パック(4本)ほか
99 税込109
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ニトリルゴム手袋 中厚 粉なし モノタロウ 動画あり
ウロコ形状と親指内側・手袋内側にも施された凹凸加工で優れたグリップ力を持ったニトリル手袋です。 通常の極薄ニトリルゴム手袋の1.5倍以上の強度があります(当社比) ニトリルゴム本来の耐油、耐薬品性にも優れており、油やケミカルの皮膚への浸透を低減し、手への安全性を向上。 厚みもあり強度があるので、手袋の使用量を低減し、ゴミの量が削減できます。 ブラック色で汚れも目立ちません。 ソフトでフィット感があり、工具やねじ、ナットなどがつかみやすく、作業への疲労感を軽減します。 左右兼用タイプなので、破れても片方のみの交換で対応なので経済的です。
用途自動車、航空機、機械などのメンテナンスやビルメンテナンスなど 材質ニトリルゴム エンボス加工全面エンボス ブラック 全長(cm)約24.5 厚さ(mm)0.17 粉有無粉無 関連資料商品特徴(0.6MB) 入数(枚)50
1箱(50枚)
1,690 税込1,859
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ハンドクリーナー 工業用 オレンジエキス保湿成分配合 スクラブ入り モノタロウ 定期注文 動画あり
天然スクラブ粒子が深く入り込んだ頑固な油汚れに作用し、素早くきれいに落とします。 さっぱりした洗い上がり。手にやさしく汚れにつよい。 保湿成分オレンジエキス配合で手肌を健やかに保ちます。
用途自動車整備工場、機械工場、ガソリンスタンド、船舶工場、印刷工場、その他あらゆる事業所の手洗い用洗浄剤として。 オイル、グリース、塗料汚れの多くなりがちな現場にも。 仕様天然スクラブ入 化学物質安全性参考資料(0.4MB) 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 成分水、PPG-3ラウレス-9、トウモロコシ穂軸、エタノール、PG、PEG/PPG-5/30コポリマー、オレンジ果実エキス、キサンタンガム、(アクリレーツ/アクリル酸アルキル(C10-30))クロスポリマー、カルボマー、シクロペンタシロキサン、EDTA-2Na、水酸化Na、硫酸Mg、カタラーゼ、フェノキシエタノール、メチルクロロイソチアゾリノン、メチルイソチアゾリノン、香料、黄4、赤106 タイプスクラブ
1袋(1.2kg)ほか
749 税込824
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

日本製の坪量35g/m2の再生紙を使用し、海外工場でカット、パッキングをしているお買い得なペーパータオルです。 不特定多数が使うタオルや菌が飛散する恐れのあるエアー式タオルと違い、使い捨て商品なので、とても衛生的です。 吸水力抜群なので、一枚で両手を十分、拭き取れます。 表面がエンボス状になっているので、手に馴染みます。 適度な厚みなので、指間の水分も拭き取りやすいです。
用途お手拭きに、汚れ拭きに 材質再生紙 表面エンボス加工
1パック(200枚)ほか
99 税込109
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ペーパータオル  厚手タイプ モノタロウ 定期注文 動画あり
不特定多数が使うタオルや菌が飛散する恐れのあるエアー式タオルと違い、使い捨て商品なので、とても衛生的です。 吸水力抜群なので、一枚で両手を十分、拭き取れます。 表面がエンボス状になっているので、手に馴染みます。 適度な厚みなので、指間の水分も拭き取りやすいです。 環境にやさしい「リサイクルペーパー」を使用しています。その為紙色が少しグレー寄りの白色になります。
用途お手拭き、テーブル拭き、靴磨き、汚れ拭き、ガラス拭き 材質再生紙 坪量(g/m2)42 表面エンボス加工
1パック(200枚)ほか
129 税込142
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

コピー用紙 高白色 モノタロウ 定期注文
高白色タイプ
用途一般コピー機、低速レーザープリンタ、普通紙ファクシミリ対応。 RoHS指令(10物質対応)対応 紙質中性紙 坪量(g/m2)64 ホワイト 適合プリンタ一般コピー機、低速レーザープリンタ、普通紙ファクシミリ、インクジェットプリンタ 紙厚(μm)89 白色度(%)約92 RoHS指令対応(0.2MB)
1冊(500枚)ほか
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

オイル処理ボックス モノタロウ 動画あり
エンジンオイル交換作業時の廃油処理が簡単に出来て大変便利です。 天然植物繊維を使用しており、繊維の内部まで油を取り込むので吸収性能も優れています。 日本製。
用途エンジンオイルやギヤオイル等の交換時に 材質コットン100% 付属品結束バンド×1本 危険物の類別非危険物
1個
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

クレ5-56 呉工業(クレ) 定期注文 動画あり
防錆・潤滑・防湿・除湿効果に優れ、微細なすき間にも入り込む強い浸透力。 さびを落とし、動きを良くする、工具箱の必需品。 強い浸透力で金属表面の水分を置換し、薄い被膜を形成することで、優れた潤滑性と、防錆性を発揮します。 スプレータイプは、目的の場所に浸透させやすく、手軽に使えます。 有機則規制外商品
用途あらゆる金属の防錆に。 あらゆる可動部分の潤滑に。 電気系統の除湿、防湿に。 電気接点の清浄に。 防錆、潤滑、除湿、防湿、キシミ止めに。 自動車のドアロック、ヒンジ、ドアレギュレーター、ハンドブレーキ、各種リンケージ、スプリング、カギ穴、シートレール、ディストリビューター、ヒューズボックス、イグニッション配線ターミナル、プラグ、アンテナ、車載工具類、自転車をはじめ家庭にある、あらゆる機械や金属製品のメンテナンスに。 危険物の類別第四類 危険等級 危険物の性状非水溶性 危険物の品名第三石油類 成分鉱物油、防錆剤、石油系溶剤 使用温度範囲(℃)-20~70
1本(70mL)ほか
299 税込329
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

「JIS T9001適合審査合格品」の3層プリーツタイプのマスクです。適合番号G42112017(日衛連が運用するJIS適合審査です)。 フィルターを不織布2枚で挟んでいます。 オメガ形状のプリーツが大きく広がり、鼻や口を圧迫しにくく、呼吸しやすくなっています。
用途清掃、軽作業時のホコリ吸引防止、飛沫防止など 形状プリーツ型(オメガタイプ) 入数(枚)50 構造3層 寸法(縦×横)(mm)約95×175 仕様ゴム/3mm平ゴム 適合JIS規格JIS T9001一般用 認定番号G42112017 種別簡易マスク 材質(不織布/フィルター)ポリプロピレン、(耳ひも)ポリエステル、ポリウレタン(ノーズフィッター)ポリエチレン ひもタイプ耳かけ式
1箱(50枚)
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

養生テープ 強粘着 ポリエチレンクロス モノタロウ 定期注文 動画あり
プロユーザーにも安心してご使用いただける品質の、強粘着タイプ養生テープです。 手で簡単にカットでき作業性抜群です。耐候性・耐水性に優れています。強粘着ながら再はくり性が良好です。
用途建築・塗装養生用、各種養生資材仮止め用 引張強度(N/10mm)53.3 再剥離 基材ポリエチレンフラットヤーン 粘着タイプ強粘着 粘着剤アクリル系粘着剤 特性耐候性、耐水性 テープ厚さ(mm)0.145 主な用途養生用 テープ長さ(m)25 粘着力(N/10mm)3.78
1巻ほか
138 税込152
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

ハンドクリーナー 工業用 アロエエキス保湿成分配合 スクラブ入り モノタロウ 定期注文 動画あり
天然スクラブ粒子が深く入り込んだ頑固な油汚れに作用し、素早くきれいに落とします。 さっぱりした洗い上がり。手にやさしく汚れにつよい。 保湿成分トウモロコシエキス、アロエベラ葉エキス、カミツレ花エキス配合で手肌を健やかに保ちます。
用途自動車整備工場、機械工場、ガソリンスタンド、船舶工場、印刷工場、その他あらゆる事業所の手洗い用洗浄剤として。 オイル、グリース、塗料汚れの多くなりがちな現場にも。 タイプスクラブ 仕様天然スクラブ入 成分水、PPG-3ラウレス-9、トウモロコシ穂軸、エタノール、PG、PEG/PPG-5/30コポリマー、トウモロコシエキス、アロエベラ葉エキス、カミツレ花エキス、BG、キサンタンガム、(アクリレーツ/アクリル酸アルキル(C10-30))クロスポリマー、カルボマー、シクロペンタシロキサン、EDTA-2Na、水酸化Na、硫酸Mg、カタラーゼ、フェノキシエタノール、メチルクロロイソチアゾリノン、メチルイソチアゾリノン、香料、黄4、青1 化学物質安全性参考資料(0.3MB) RoHS指令対応(0.2MB)
1袋(1.2kg)ほか
749 税込824
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ストレッチフィルム 厚さ15ミクロン 幅500mm モノタロウ 定期注文 動画あり
手巻き用なので簡単に使用できます。梱包物の形を選ぶことなく、搬送上の荷崩れ防止に最適です。
質量(g/本)2400 環境対応塩化ビニル不使用 材質ポリエチレン 紙管内径(mm)76
1巻ほか
1,090 税込1,199
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

クリアホルダー モノタロウ 動画あり
厚みや硬さが必要でない用途におススメです。郵送時の書類保護に適した柔らかさと封筒に入れやすい薄さです。 クリアカラーなので中身もハッキリ見えます。
用途郵送時の書類保護、ちょっとした資料提出に。 材質PP(ポリプロピレン) 関連資料よくある商品Q&A(0.3MB) サイズA4 寸法(mm)308×219 クリア 厚さ(mm)0.15
1パック(10枚)ほか
91 税込100
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

大巻タイプのセロテープ(R)。テープカッターとペアでお使いください。 業務用として大量にお使いになるお客様に最適です。 バイオマスマーク認定商品。
用途封筒などの封かんに。 包装作業に。 メモなどの仮止めに。 ポスター貼りに。 引張強度(N/10mm)42.3 区分業務用 基材セロハン テープ種類大巻 伸度(%)23 透明 粘着力(N/10mm)3.93 粘着剤ゴム系 厚さ(mm)0.05 グリーンマーク認定 テープ長さ(m)35
1パック(5巻)ほか
439 税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

店舗やオフィスなど様々なシーンでお使いいただけるレジ袋です。中身が見えにくい乳白色タイプになります。店頭でフックなどに吊り下げることができる便利な穴付きです。 フック用穴と本体の間はミシン目入りなので、フックに掛けて本体を引っ張れば穴の下から切れて使える構造になっています。 表面にエンボス加工入り。
用途店舗、オフィス向け タイプ表面エンボス付き 材質HDPE(高密度ポリエチレン) 乳白色
1パック(100枚)
99 税込109
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

増量ブレーキ&パーツクリーナー(2wayノズル) モノタロウ 定期注文
2Wayノズルキャップを採用し、拡散ノズルとスポットノズルの2通りの使い分けができます。また原液量は588mLでたっぷり使えます。 軸受け、チェーン等の機械部品や自動車のディスクブレーキ、ドラムブレーキに付着したオイルやグリースなどの汚れをすばやくきれいに落とします。 オゾン層の破壊や環境汚染の原因となるフロン及びトリクロロエタンを一切含まない有機溶剤中毒予防規則適用外の洗浄剤です。 逆さ噴射OK。
用途機械部品、ブレーキライニング、ブレーキドラム等の洗浄 危険物の性状非水溶性 RoHS指令対応(0.2MB) 成分イソヘキサン、エタノール、二酸化炭素、液化石油ガス(プロパン) 仕様逆さ噴射可 危険物の類別第四類 化学物質等安全データシート(SDS)(0.5MB) 危険等級 RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の品名第一石油類
1本(840mL)ほか
309 税込340
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1パック(50個)
149 税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

防錆潤滑剤 モノタロウ 定期注文
金属を錆から守ります。優れた潤滑性と防錆力があり金属表面に油膜を張りますので、浸透、防錆、防湿、きしみ止め等の効果があります。水置換性があり、浸透性に優れているので、金属細部の潤滑や錆付いたネジを緩めるのに適しています。
用途金属の防錆・潤滑 化学物質等安全データシート(SDS)(0.7MB) 成分ケロシン、白色鉱油、石油スルホン酸、プロパン、ブタン 危険等級 危険物の性状非水溶性 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類
1本(70mL)ほか
159 税込175
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

刷毛 万能タイプ 筋違 モノタロウ 定期注文 動画あり
あらゆる塗材・幅広い用途に使える万能タイプ
用途万能用 種類刷毛 材質(毛)山羊毛、化繊 主な用途万能用(多用途) 毛色白色 形状筋違
1本ほか
119 税込131
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

一般的な平ワッシャーです。 ステンレス(SUS304)材質を使用しており、耐食性があります。 より購入しやすい入数にしました。
材質ステンレス(SUS304) ねじの種類ワッシャー 種類平ワッシャー 規格旧JIS
1パック(50個)ほか
109 税込120
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

ラミネートフィルム モノタロウ 定期注文 動画あり
用紙にツヤとハリを出し水や汚れから守ります。透明度があり加工後も封入物の文字をクッキリ読めます。
用途掲示・回覧物、POP、パンフレット、メニューなど 材質PET+EVA 関連資料よくある商品Q&A(0.5MB) 厚さ(μm)100
1箱(100枚)
169 税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

パイオランテープ 塗装・建築養生用 Y-09-GR ダイヤテックス 定期注文
引張強度・手切れ性・粘着力・再剥離性のバランスが取れた養生テープ パイオランテープ誕生40年を機に、基材にバイオマスプラスチックを配合した環境配慮仕様にリニューアル バイオマスマーク取得製品(リニューアル品) 年間1,200tのCO2減効果が期待できる(樹齢40年の杉の木、約50万本のCO2吸収量に相当) 持続可能な社会の実現に向け、次世代のために、できること始めませんか
用途刷毛塗り、スプレー塗装時の養生 アスファルト見切り、グレーチングの養生 土木・道路工事、引越し、イベント等での養生 テープ厚さ(mm)0.16 基材ポリエチレンクロス グリーン 引張強度(N/10mm)56 粘着力(N/10mm)4.8 粘着剤アクリル系
1巻ほか
特価
169 税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

シリコンスプレー モノタロウ 定期注文
少量のスプレーでシリコーンオイルの被膜が出来ますのでさまざまな素材のすべりをよくします。 素材にやさしい無溶剤タイプ。
用途敷居、引き出し、ミシンの糸道や釣り具(リール)等の滑りに。 工業用ミシンのテーブル面やゴム、ビニールの縫製の滑りに。 大工道具、自転車、家庭用品、電動工具、木工機械の定盤等の防汚に。 各種刃物の樹脂の付着防止に。 ゴム、プラスチック、石膏の離型に。 RoHS指令(10物質対応)対応 RoHS指令対応(0.2MB) 使用温度範囲(℃)-50~100 成分シリコーンオイル、ブタン 性質非水溶性 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類
1本(420mL)ほか
209 税込230
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

OPPテープ モノタロウ 定期注文 動画あり
梱包用テープとして、価格も安く強度も強い為、良く使われています。布テープと比べて、長さが2倍なのに、価格が安い。重ね貼りOK、字が書ける
用途軽~中梱包用、輸出梱包用 基材OPP RoHS指令対応(0.2MB) 長さ(m)50 幅(mm)48 厚さ(mm)0.05
1巻ほか
119 税込131
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

今年も出ました、モノタロウTシャツ。 なくなり次第終了ですので、お早目に!
ポケットなし タイプ名入れ不可 種別Tシャツ
1枚
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

厚さ0.2mmで作りのしっかりしたクリアホルダーです。クリアカラーなので中身もハッキリ見えます。
用途書類の保護、顧客への提出書類・プレゼン資料保護に最適。 寸法(mm)308×219 厚さ(mm)0.2 材質PP(ポリプロピレン) サイズA4 クリア
1パック(10枚)ほか
129 税込142
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

クラフトテープ モノタロウ 定期注文
軽梱包用のクラフトテープ
用途軽梱包用 RoHS指令対応(0.2MB) 粘着剤合成ゴム系 主な用途梱包用 巻戻し力(N/10mm)0.60 テープ長さ(m)50 テープ厚さ(mm)0.143 タック(ボールNo.)16 伸度(%)9.99 粘着力(N/10mm)3.22 RoHS指令(10物質対応)対応 基材クラフト紙 引張強度(N/10mm)60.0
1巻ほか
89 税込98
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)