62件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじ径M6用 仕様端面に鉛レス認識ミゾ付 (L寸20mmまで) 種別中空(パイプ) 材質鉛レス快削アルミ(KS26)鉛含有量300ppm以下 表面処理酸洗 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
1,598 税込1,758
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

1袋(50個)
1,688 税込1,857
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

種別全ねじ 材質高強度アルミ(D7K50) ピッチ(mm)1 表面処理白色アルマイト ねじ精度(JIS)6g 頭部対辺(mm)10 引張強度(N/mm2)600 強度JIS B1057 AL6 入数1個 ねじサイズM6×50
1袋
365 税込402
翌日出荷

種別全ねじ 材質高強度アルミ(D7K50) ピッチ(mm)1 表面処理白色アルマイト ねじ精度(JIS)6g 頭部対辺(mm)10 引張強度(N/mm2)600 アズワン品番64-7959-43 強度JIS B1057 AL6 入数1個 ねじサイズM6×15
1袋
320 税込352
翌日出荷

種別全ねじ 材質高強度アルミ(D7K50) ピッチ(mm)1 表面処理白色アルマイト ねじ精度(JIS)6g 頭部対辺(mm)10 引張強度(N/mm2)600 強度JIS B1057 AL6 入数1個 ねじサイズM6×30
1袋
340 税込374
翌日出荷

種別全ねじ 材質高強度アルミ(D7K50) ピッチ(mm)1 表面処理白色アルマイト ねじ精度(JIS)6g 頭部対辺(mm)10 引張強度(N/mm2)600 強度JIS B1057 AL6 入数1個 ねじサイズM6×20
1袋
340 税込374
翌日出荷

種別全ねじ 材質高強度アルミ(D7K50) ピッチ(mm)1 表面処理白色アルマイト ねじ精度(JIS)6g 頭部対辺(mm)10 引張強度(N/mm2)600 強度JIS B1057 AL6 入数1個 ねじサイズM6×12
1袋
320 税込352
翌日出荷

種別全ねじ 材質高強度アルミ(D7K50) ピッチ(mm)1 表面処理白色アルマイト ねじ精度(JIS)6g 頭部対辺(mm)10 引張強度(N/mm2)600 強度JIS B1057 AL6 入数1個 ねじサイズM6×10
1袋
320 税込352
翌日出荷

1パック(20個)
409 税込450
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1袋(50個)
1,398 税込1,538
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


アルミニウム合金製のヘクサロビュラ穴付き超極抵頭ボルト。 比重はステンレス鋼の約33%。 アルミニウム合金との接触による電蝕が発生しません。 頭部厚さが極薄のヘクサロビュラ穴付きボルト。 機器・装置の省スペース化や上部スペースが限られた箇所に。 ヘクサロビュラ穴は高い締めつけトルクに耐える形状です。 取りつけ・取りはずしには専用レンチ[[SKX]]もしくは、専用ビット[[SKXB]]と専用マグネットドライバ[[SRD]]を組み合わせてご使用ください。 狭い箇所での取りつけ・取りはずしには、狭所作業対応ヘクサロビュラレンチ[[SKX-N]]をご使用ください。 アルマイト処理品の製作も致します。コンタクトセンターへお問合せください。
用途機器・装置の省スペース化 1袋入数(個)10 ねじ規格並目 材質(本体)A5056
1個
1,198 税込1,318
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1パック(3個)ほか
特価
569 税込626
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (65種類の商品があります)

1パック(6個)ほか
特価
429 税込472
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)

1袋(50個)
4,398 税込4,838
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

1個
特価
429 税込472
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

緩み止め効果が大きく、従来品の約1/3の軽量化ながら、ネジ破断荷重の70%の数値で強度区分「4T」(荷重試験(JISB1052 4.2.1)(但し、保証荷重ではなく、ネジ破断まで荷重をかける)を実現。
1パック(6個)ほか
499 税込549
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1パック(7個)ほか
特価
539 税込593
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

従来の鉄やステンレス品に比べ1/3の重量と驚愕の超軽量を実現しました。 締付け後の頭部の出っ張りがありません。 薄板締結で皿ねじの使用できない箇所に最適です。 スリムヘッド・スクリュー シックスロブのアルミニウム製にカラーアルマイトを施しました。製品の外観に合わせて色を選べます。 また、あえて製品とは違う色を使用することによって、ねじ自体を目立たせる、アクセントにすることもできます。
表面処理カラーアルマイト黒 材質/処理アルミニウム/カラーアルマイト RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(2本)ほか
839 税込923
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1パック(4個)ほか
特価
439 税込483
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

従来の鉄やステンレス品に比べ1/3の重量と驚愕の超軽量を実現しました。 締付け後の頭部の出っ張りがありません。 薄板締結で皿ねじの使用できない箇所に最適です。 スリムヘッド・スクリュー シックスロブのアルミニウム製にカラーアルマイトを施しました。製品の外観に合わせて色を選べます。 また、あえて製品とは違う色を使用することによって、ねじ自体を目立たせる、アクセントにすることもできます。
表面処理カラーアルマイト赤 材質/処理アルミニウム/カラーアルマイト RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(2本)ほか
特価
839 税込923
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

従来の鉄やステンレス品に比べ1/3の重量と驚愕の超軽量を実現しました。 締付け後の頭部の出っ張りがありません。 薄板締結で皿ねじの使用できない箇所に最適です。 スリムヘッド・スクリュー シックスロブのアルミニウム製にカラーアルマイトを施しました。製品の外観に合わせて色を選べます。 また、あえて製品とは違う色を使用することによって、ねじ自体を目立たせる、アクセントにすることもできます。
材質アルミニウム 表面処理カラーアルマイト青 頭部形状超極低頭 穴の形状6ロブ 材質/処理アルミニウム/カラーアルマイト RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(3本)ほか
839 税込923
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

頭がなく全長がネジ部のボルトです。現場で必要に応じた長さに切断して使用することができます。「長ネジ」、「全ネジ」と呼ばれることもあります。重量が軽いため、軽量化に最適です。
用途モータースポーツ、化学備品、医療機器などに。 材質アルミ(AL) 長さ(mm)1000 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,298 税込1,428
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1袋(50個)
799 税込879
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ロック機構が付いたローレットボルトです。 鍵を持つ人だけが取り外しできます。
用途配電盤、公共施設、展示品などの防犯対策、いたずら防止に。 材質ロック部:真鍮・鉄等複合品、クロームメッキ仕上げ、本体部:アルミ、表面処理アルマイト仕上げ、ボルト部:鉄、三価亜鉛処理 頭部径(Φmm)外径16 頭部長(mm)28
1個
4,688 税込5,157
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

手で操作することを考慮したデザインです。 スプリングが内蔵されており、ねじをゆるめた状態ではノブが飛び出しています。このため、ねじの締め忘れを防止できます。 ノブおよびねじ頭部をつや消し黒の静電塗装をすることもできます。また、ローレット目のないノブを製作することもできます。
ねじ規格並目
1個
389 税込428
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1袋(50個)
3,698 税込4,068
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (65種類の商品があります)

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ねじチェッカー
30種類以上のねじの判別が可能です。
材質アルミ、アルマイトメッキ仕上げ サイズ対応サイズ一覧(ボルト用/ナット・ワッシャー用共通) ◇メートルねじ ISO規格:M2・2.6・3・3.5・4・5・6・8・10・12・16・20・細目M8・10・12(1.5・1.25) 旧JIS規格:M3・4・5 ◇インチねじ ウィット(W):W3/16・1/4・5/16・3/8・5/8 ユニファイ並目(UNC):No.4・6・8・10・12 ユニファイ細目(UNF):1/4・5/16・3/8・1/2
1台
29,980 税込32,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1袋(2個)
4,498 税込4,948
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

JIS B1057 「非鉄金属製ねじ部品の機械的性質」の「AL6」規格を満たしながら、(株)神戸製鋼所開発の自動車用高強度アルミ合金「D7K50」の採用と、硬度な成形技術を持つ日産ネジ(株)による冷間圧造加工及び応力腐食割れに対応した特殊熱処理の実施により「引張600N/mm2・耐力500N/mm2」を実現した高強度アルミ合金ボルトです。
仕様時効処理:ARK用特殊熱処理 表面処理白色アルマイト ねじ規格JIS B0205 ねじ精度(JIS)6g 強度JIS B1057 AL6
1パック(2本)ほか
789 税込868
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (102種類の商品があります)

種別全ねじ 材質アルミ 頭部形状六角穴付き 穴の形状六角穴 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
4,998 税込5,498
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

頭部が非常に薄く、軽さにも優れています。ヘックスローブ穴は、ドライバーとねじ穴が面で接触することでトルクが中心にかかるため、トルクの伝達性に優れます。それにより作業中のカムアウト(ドライバーがねじから外れる)を防ぎ、作業性が良好です。皿ザグリ・皿もみ加工が出来ない薄板に出っ張りを無くすことができます。
用途軽量化が必要な機器類、ロボット、ドローン、自転車、バイクなどに皿ザグリ加工・皿もみ加工ができない場所に1gでも軽くしたい場合に作業時はそれぞれのサイズに合ったヘックスローブドライバー(トルクスドライバー)を使用してください。 材質アルミ、表面処理:カラーアルマイト(黒・ブラック)仕上げ
1パック(4本)
1,598 税込1,758
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)セラミックボルト
高純度アルミナ99.5%のセラミック製。 1500℃での連続使用が可能です。 [[SCX-C]]----六角穴付きボルト [[SCX-H]]----六角ボルト 耐熱性・耐薬品性・電気絶縁性にすぐれています。 セラミックねじの特性について
用途FPD製造装置/半導体製造装置/プリント基板エッチング装置/ 金属表面処理設備/化学プラント 材質(本体)Al2O3(アルミナ99.5%) 1袋入数(個)1 ねじ規格並目
1個
4,198 税込4,618
翌日出荷から36日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1個
4,198 税込4,618
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ねじの呼びM6 ねじピッチ(mm)1 材質アルミ 十字穴番号2 寸法C(mm)約0.4 頭部形状 寸法K(mm)3.4 寸法m(mm)6.7 穴の形状十字穴 寸法dk(Φmm)12 十字穴深さ(mm)(最大)3.26/(最小)2.70
1パック(5個)ほか
539 税込593
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質 ロック部 真鍮・鉄等複合品、クロ-ムメッキ仕上げ 本体部 A2011S、表面処理アルマイト仕上げ ボルト部 SUM24L 三価クロメート処理
材質【ロック部】真鍮・鉄等複合品、【本体部】A2011S、【ボルト部】SUM24L 寸法D(mm)16 表面処理【ロック部】クロームメッキ仕上、【本体部】アルマイト仕上、【ボルト部】三価クロメート処理
1個
14,285 税込15,714
翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


NBK(鍋屋バイテック会社)SNSA アルミ六角穴付きボルト
種別全ねじ 材質アルミ 頭部形状六角穴付き 穴の形状六角穴
1個
1,098 税込1,208
翌日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

種別全ねじ 長さ(mm)10 ねじの呼びM6 材質アルミナ96 寸法L(mm)10 ねじピッチ1 寸法H(mm)4 頭部形状六角 ねじ山種類メートル並目
1個
4,198 税込4,618
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Rapid(ラピッド)ボードアンカー XP30
用途ボードアンカー、コンクリートプラグの取り付けに。 トラスコ品番663-8480 材質本体:アルミダイキャスト、ハンドル部:ペイント鋼板 長さ(mm)185 材質(本体)アルミダイキャスト 適合サイズM4、M5、M6 材質(ハンドル)ペイント鋼板
1台
3,698 税込4,068
当日出荷