材質ステンレス
頭部形状六角
ねじ山種類ユニファイ細目(UNF)
材質/仕上ステンレス
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
ねじ山種類ユニファイ細目(UNF)
種別-
材質ステンレス
頭部形状ボタン
穴の形状六角穴
ねじ山種類ユニファイ細目(UNF)
材質ステンレス
頭部形状六角
ねじ山種類ユニファイ細目(UNF)
材質ステンレス
ねじの種類ナット
ねじ山種類UNF
材質ステンレス
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
ねじ山種類ユニファイ細目(UNF)
種別-
材質ステンレス
頭部形状ボタン
穴の形状六角穴
ねじ山種類ユニファイ細目(UNF)
材質ステンレス
ねじの種類ナット
ねじ山種類UNF
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
ねじ山種類ユニファイ細目(UNF)
外径インチネジ、内径メートル並目ネジ穴の変換用アダプタです。既存のユニファイ細目(UNF)ネジ穴にインサートすることでメートル並目ネジ穴へ変換できます。輸入品などのインチ、ユニファイ規格穴に対し、国内規格のネジを使用することができます。六角頭タイプなので簡単にスパナ等で締め付けることができます。外径ユニファイ並目(UNC)のタイプもございます。
用途インチ穴、ユニファイ穴のサイズ変換や補修などに。
材質【六角ボルト・座金】SUS304相当
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ山種類【内径】メートル並目【外径】ユニファイ 細目(UNF)
種別-
材質ステンレス
頭部形状六角
ねじ山種類ユニファイ細目(UNF)
主に雌ねじの補強を目的として使用され、菱形断面の線材を円筒コイル状に形成した製品です。
アルミ等の軽金属や樹脂等、脆く強度の低い材料を母材とする加工部分の雌ねじ部に採用されています。
1.折り取り不要で作業効率アップ
2.誰でも簡単挿入作業
3.挿入時間は電動工具で約5秒
4.抜き取り工具で簡単抜き取り
5.上下向き関係なし
6.効率アップでトータルコスト削減
RoHS指令(10物質対応)対応
材質ステンレス
ねじ山種類UNF
材質ステンレス
ねじ山種類UNF
母体のめねじを強化する。耐久性のあるねじ結合ができる。
簡潔なデザインができる。疲れ限度を増大する。
容積重量を減少させる。不良品を簡単に更正する。
材質ステンレス鋼
ねじの種類ユニファイ細目ねじ
外径インチネジ、内径メートル並目ネジ穴の変換用アダプタです。既存のユニファイ並目(UNC)ネジ穴にインサートすることでメートル並目ネジ穴へ変換できます。輸入品などのインチ、ユニファイ規格穴に対し、国内規格のネジを使用することができます。六角頭タイプなので簡単にスパナ等で締め付けることができます。外径ユニファイ細目(UNF)のタイプもございます。
用途インチ穴、ユニファイ穴のサイズ変換や補修などに。
材質【六角ボルト・座金】SUS304相当
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ山種類【内径】メートル並目【外径】ユニファイ 並目(UNC)
母体のめねじを強化する。耐久性のあるねじ結合ができる。
簡潔なデザインができる。疲れ限度を増大する。
容積重量を減少させる。不良品を簡単に更正する。
材質ステンレス鋼
母体のめねじを強化する。耐久性のあるねじ結合ができる。
簡潔なデザインができる。疲れ限度を増大する。
容積重量を減少させる。不良品を簡単に更正する。
材質ステンレス鋼
ねじの種類ユニファイ細目ねじ
ねじの呼び#10
ねじピッチ0.793
材質ステンレス
自由巻数(±1/4)4 1/8
山数32
ねじの種類ユニファイ細目ねじ
タップ下穴径最大(Φmm)5.18
タップ下穴径最小(Φmm)5
自由外径最大(Φmm)6.5
自由外径最小(Φmm)5.99
1パック(2個)
¥529
税込¥582
翌日出荷
六角穴付止めねじのユニファイ(細目)規格品です。
細目はピッチが細かいため緩みに強く微調整もしやすいといったメリットがあります。
ユニファイ規格なので欧米製の一般機械・自動車・バイク・自転車等の機械部品・シャフト・軸受などに多く見られます。相手に食い込ませて使用します。
用途1.軸に回転体を固定する
2.シャフトを母材に固定する
3.二つの部材を出っ張りなく固定する。
このような用途で使用します。
先端形状くぼみ先
穴の形状六角穴
六角穴付ボタンボルトのユニファイ規格(細目)です。以下のようなメリットがあります。
1.振動などの緩みに強い
2.締付けの微調整も可能
3.薄板など嵌合部が短い締結に有利
4.締付トルクが小さい
用途頭部が低く丸みをおびており、締付後の頭部の出っ張りが気にならず引っかかりにくくて安全です。
見た目が美しいという特徴があります。
種別全ねじ
材質ステンレス
表面処理生地
頭部形状ボタン
穴の形状六角穴
ねじ山種類ユニファイ細目(UNF)
頭部が皿形状(皿頭)の六角穴付ボルトのユニファイ規格(細目)です。以下のようなメリットがあります。
1.振動などの緩みに強い
2.締付けの微調整も可能
3.薄板など嵌合部が短い締結に有利
4.締付トルクが小さい
用途ザグリ(座ぐり)加工をして使用することで、締結後は相手材表面とボルト頭部とが面一(つらいち)になり仕上が綺麗です。
エンジンなどコンパクトさと同時に振動対策も考慮しなければならい用途に広く用いられています。
種別全ねじ
材質ステンレス
表面処理生地
頭部形状皿
穴の形状六角穴
ねじ山種類ユニファイ細目(UNF)
六角穴付ボルトのユニファイ規格(並目)です。
ねじの呼び径やピッチがインチ 【1"(1インチ)≒25.4mm】で規定されるインチねじとなります。
ねじのピッチは1インチあたりの山数で表されます。
欧米製の機械、自転車・バイク・自動車といった車両の一般的な締結に使用されています。
頭部形状六角穴付
穴の形状六角穴
関連資料(0.1MB)
ねじ山種類ユニファイ規格
六角穴付ボルトのユニファイ規格(並目)です。
ねじの呼び径やピッチがインチ 【1"(1インチ)≒25.4mm】で規定されるインチねじとなります。
ねじのピッチは1インチあたりの山数で表されます。
欧米製の機械、自転車・バイク・自動車といった車両の一般的な締結に使用されています。
頭部形状六角穴付
穴の形状六角穴
関連資料(0.1MB)
ねじ山種類ユニファイ規格
種別-
材質ステンレス
頭部形状六角穴付き皿
穴の形状六角穴
関連資料(0.24MB)
ねじ山種類ユニファイ細目(UNF)
種別-
材質/仕上ステンレス
頭部形状六角穴付き皿
穴の形状六角穴
ねじ山種類ユニファイ細目(UNF)
種別-
頭部形状ボタン
穴の形状六角穴
ねじ山種類ユニファイ細目(UNF)
種別-
頭部形状六角穴付き皿
穴の形状六角穴
ねじ山種類ユニファイ細目(UNF)
関連キーワード