35件中 1~35件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1箱(100個)
41,980 税込46,178
翌日出荷から71日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

頭部高さの低い六角穴付きボルト。 機器・装置の省スペース化や上部スペースが限られた箇所に。 PEEKは、物理的・化学的特性にすぐれた熱可塑性スーパーエンジニアリングプラスティックです。 すぐれた耐薬品性。濃硫酸・濃硝酸・濃ふっ化水素酸以外の薬品にはほとんど侵されません。 耐熱性・耐水性にすぐれ、高い耐熱強度を保持します。 耐磨耗性・耐衝撃性・耐疲労性にすぐれています。 UL規格94のV-0をクリアする高い難燃性があります。 樹脂ねじの特性および使用上の注意について
用途FPD製造装置/半導体製造装置/プリント基板エッチング装置/金属表面処理設備/化学プラント/変圧器/電気・電子機器/熱水ポンプ/ケミカルポンプ ねじ規格並目 材質(本体)PEEK(ピーク:ポリエーテルエーテルケトン)(うす茶)
1個
1,498 税込1,648
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

ガラス繊維含有により、強度を高めたPEEK製の六角穴付きボルト。通常のPEEKに比べ素材の引張強さが約1.7倍です。 PEEKは、物理的・化学的特性にすぐれた熱可塑性スーパーエンジニアリングプラスティックです。 すぐれた耐薬品性。濃硫酸・濃硝酸・濃ふっ化水素酸以外の薬品にはほとんど侵されません。 耐熱性・耐水性にすぐれ、高い耐熱強度を保持します。 耐摩耗性・耐衝撃性・耐疲労性にすぐれています。 UL規格94のV-0をクリアする高い難燃性があります。
用途FPD製造装置/半導体製造装置/プリント基板エッチング装置/金属表面処理設備/化学プラント/変圧器/電気・電子機器/熱水ポンプ/ケミカルポンプ 材質/仕上PEEKGF30(ガラス繊維含有ピーク)(うす茶)(ガラス繊維30%) 1袋入数(個)10 耐熱温度(℃)260 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,698 税込1,868
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

ケミカルスクリュー六角穴付ボルト
PEEKは最高性能を有するスーパーエンジニアリングプラスチックです。 濃硫酸・濃硝酸以外に対し、高い耐薬品性を有しています。 難燃性、耐熱性、耐加水分解性、耐摩耗性、耐放射線性にも優れ、機械的強度も高いです。 半導体分野、医療機器分野、宇宙航空分野、電気電子分野等幅広く用いられております。
用途耐熱用。 絶縁用に。 耐薬品性用に。 断熱用に。 耐蝕用に。 軽量用に。 耐放射線用に。 頭部形状六角穴付 材質ポリエーテルエーテルケトン 穴の形状六角穴
1袋(100本)
10,980 税込12,078
翌々日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

ケミカルスクリュー六角穴付低頭ボルト
PEEKは最高性能を有するスーパーエンジニアリングプラスチックです。 濃硫酸・濃硝酸以外に対し、高い耐薬品性を有しています。 難燃性、耐熱性、耐加水分解性、耐摩耗性、耐放射線性にも優れ、機械的強度も高いです。 半導体分野、医療機器分野、宇宙航空分野、電気電子分野等幅広く用いられております。
用途耐熱用。 絶縁用に。 耐薬品性用に。 断熱用に。 耐蝕用に。 軽量用に。 耐放射線用に。 頭部形状六角穴付低頭 材質ポリエーテルエーテルケトン 穴の形状六角穴
1袋(100本)
12,980 税込14,278
翌々日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

1袋(50個)
7,998 税込8,798
8日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (73種類の商品があります)

1袋(10個)
3,998 税込4,398
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

1パック(20個)
1,198 税込1,318
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

すぐれた耐薬品性。濃硫酸・濃硝酸・濃ふっ化水素酸以外の薬品にはほとんど侵されません。 耐熱性・耐水性にすぐれ、高い耐熱強度を保持します。 耐磨耗性・耐衝撃性・耐疲労性にすぐれています。
用途FPD製造装置/半導体製造装置/プリント基板エッチング装置/ 金属表面処理設備/化学プラント/変圧器/電気・電子機器/熱水ポンプ/ ケミカルポンプ 材質(本体)PEEK(ポリエーテルエーテルケトン)(うす茶) 耐熱温度(℃)180 頭部形状 穴の形状十字穴
1パック(20個)
939 税込1,033
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

1袋(10個)
2,398 税込2,638
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (75種類の商品があります)

1パック(20個)
939 税込1,033
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

材質PEEK(ポリエーテルエーテルケトン) うす茶 頭部形状六角穴付き 熱変形温度(℃)152(1.82Mpa) UL規格UL94V-0(材料) RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
1,298 税込1,428
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)SPE-W 樹脂ねじ(PEEK/ワッシャ)
PEEKは、物理的・化学的特性にすぐれた熱可塑性スーパーエンジニアリングプラスティックです。 すぐれた耐薬品性。濃硫酸・濃硝酸・濃ふっ化水素酸以外の薬品にはほとんど侵されません。 耐熱性・耐水性にすぐれ、高い耐熱強度を保持します。 耐磨耗性・耐衝撃性・耐疲労性にすぐれています。 UL規格94のV-0をクリアする高い難燃性があります。
用途FPD製造装置/半導体製造装置/プリント基板エッチング装置/金属表面処理設備/化学プラント/変圧器/電気・電子機器/熱水ポンプ/ケミカルポンプ 材質PEEK(ピーク:ポリエーテルエーテルケトン) うす茶 耐熱温度(℃)180
1パック(20個)
679 税込747
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
359 税込395
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

1袋(50個)
6,498 税込7,148
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (62種類の商品があります)

1袋(10個)
2,698 税込2,968
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (63種類の商品があります)

1個
349 税込384
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

1袋(50個)
5,998 税込6,598
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

八幡ねじPEEKナベ小ねじ
RoHS
十字穴が付いたナベ頭形状の小ねじです。ドライバーで締め付け可能です。耐熱性、耐薬品性、機械的強度が優れています。
用途小さな部品の締結に使用。半導体、自動車、電子機器、医療機器などの分野で使用。 材質PEEK 頭部形状ナベ RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(50個)
5,398 税込5,938
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

1袋(10個)
1,998 税込2,198
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

1箱(100個)
特価
21,980 税込24,178
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

PEEKは、物理的・化学的特性にすぐれた熱可塑性スーパーエンジニアリングプラスティックです。 すぐれた耐薬品性。濃硫酸・濃硝酸・濃ふっ化水素酸以外の薬品にはほとんど侵されません。 耐熱性・耐水性にすぐれ、高い耐熱強度を保持します。 耐磨耗性・耐衝撃性・耐疲労性にすぐれています。 UL規格94のV-0をクリアする高い難燃性があります。 樹脂ねじの特性および使用上の注意について
用途FPD製造装置/半導体製造装置/プリント基板エッチング装置/ 金属表面処理設備/化学プラント/変圧器/電気・電子機器/熱水ポンプ/ ケミカルポンプ ねじ規格並目 材質(本体)PEEK(ピーク:ポリエーテルエーテルケトン)(うす茶)
1個
939 税込1,033
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1箱(100個)
21,980 税込24,178
翌日出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

1箱(100個)
21,980 税込24,178
翌日出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

PEEK(ポリエーテルエーテルケトン)材を使用。 締付部の形状が星型(ヘクサロビュラ穴)になっています。 耐薬品性にも優れ、軽量化・省スペース化にも最適です。
材質ポリエーテルエーテルケトン 頭部形状極低頭 穴の形状ヘクサロビュラ
1パック(2本)ほか
949 税込1,044
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (100種類の商品があります)

MAC8(マックエイト)PEEK(R)ネジ、ナット
RoHS
耐熱性、耐薬品性にすぐれたネジです。
材質PEEK(R)(UL94V-0) RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20個)
1,298 税込1,428
9日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

材質PEEK(ピーク) 頭部形状 穴の形状十字穴
1個
439 税込483
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

1袋(50個)
6,598 税込7,258
8日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

形状六角型 材質(本体)PEEK(ポリエーテルエーテルケトン) 熱変形温度(℃)(1.82Mpa)152 色(本体)うす茶 UL規格UL94V-0(材料) RoHS指令(10物質対応)対応 材質(オネジ)PEEK(ポリエーテルエーテルケトン)
1袋(10個)
3,698 税込4,068
8日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

ナベ小ネジ:うす茶、ワッシャー:半透明 硬度シリコンゴムワッシャー(SRW):50°(デュロメータタイプA)、49°(IRHD 参考値) 材質(ねじ部)PEEK(ポリエーテルエーテルケトン) 熱変形温度(℃)ナベ小ネジ:1.82MPa…152 材質(ワッシャー)シリコンゴム UL規格UL94V-0(ナベ小ネジ) RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
8,498 税込9,348
8日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

材質ピーク ねじ径M3 頭部形状なべ ワッシャー外径(mm)8 ワッシャー厚さ(mm)0.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
6,798 税込7,478
8日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1袋(10個)
1,898 税込2,088
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

1袋(10個)
1,698 税込1,868
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

形状丸型 材質(本体)PEEK(ポリエーテルエーテルケトン) 熱変形温度(℃)(1.82Mpa)152 色(本体)うす茶 UL規格UL94V-0(材料) RoHS指令(10物質対応)対応 材質(オネジ)PEEK(ポリエーテルエーテルケトン)
1袋(10個)
2,898 税込3,188
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

ナベ小ネジ:うす茶、ワッシャー:黒 硬度NBRワッシャー(RW):70°(デュロメータタイプA)、63°(IRHD 参考値) 材質(ねじ部)PEEK(ポリエーテルエーテルケトン) 熱変形温度(℃)ナベ小ネジ:1.82MPa…152 材質(ワッシャー)NBR UL規格UL94V-0(ナベ小ネジ) RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
8,498 税込9,348
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

関連キーワード