29件中 1~29件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじ部は約20°の首振り機構付のため、脚に角度がついている場合や床面に傾斜がある場合でも水平を保てます。
ねじ径MM8 材質/仕上ポリアセタール/ダークグレー(底部)ポリアミド/ダークグレー(ストッパーキャップ)鋼/黒クロメート処理(本体) 材質(本体)ポリアセタール(POM) 材質(ねじ部)鋼(SWCH) ねじピッチ(mm)1.25 寸法dM8×1.25
1個
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
2,688 税込2,957
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1個
4,898 税込5,388
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1個
6,398 税込7,038
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

・サイズダウンタイプは、一般的なT溝のメネジサイズより小さなサイズのメネジ加工が施されております。M16用T溝にM12部品を取付けるなど、サイズダウンの際にご利用ください。・RoHS指令適合製品です。
材質フェノール樹脂 A34 B28 質量(g)155 D14 EM20×2.5 寸法C(mm)(-0.2-0.6)22 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,098 税込1,208
翌日出荷

・RoHS指令適合製品です。
材質フェノール樹脂 A30 B40 質量(g)126 D30 C4 EM20×2.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
959 税込1,055
翌々日出荷

・RoHS指令適合製品です。
材質フェノール樹脂 A125 質量(g)400 FM20×2.5 D22 C40 寸法E(mm)(+0.20)18 B165 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,998 税込3,298
翌々日出荷

・RoHS指令適合製品です。
材質フェノール樹脂 A60 B30 質量(g)130 CM20×2.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
999 税込1,099
翌々日出荷

・RoHS指令適合製品です。
材質フェノール樹脂 A150 質量(g)485 FM20×2.5 D22 C40 寸法E(mm)(+0.20)18 B165 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,298 税込3,628
翌々日出荷

材質フェノール樹脂 A35 B21.7 質量(g)428 FM20×2.5 D125 C14 E85
1個
3,398 税込3,738
翌々日出荷

イマオコーポレーションボルト&ナット 全ねじボルト BJ830 BJ830-20490
RoHS
・スチールタイプの両端面は表面処理を施しておりません。・RoHS指令適合製品です。
材質フェノール樹脂 A490 BM20×2.5 質量(g)940 表面処理無し RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,598 税込3,958
翌々日出荷

・RoHS指令適合製品です。
材質フェノール樹脂 A100 質量(g)340 FM20×2.5 D22 C40 寸法E(mm)(+0.20)18 B155 寸法B2(mm)75 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,698 税込4,068
3日以内出荷

1個
2,998 税込3,298
4日以内出荷

材質フェノール樹脂 A35 B21.7 質量(g)570 FM20×2.5 D200 C14 E125
1個
4,198 税込4,618
4日以内出荷

・RoHS指令適合製品です。
材質フェノール樹脂 A100 質量(g)340 FM20×2.5 D22 C40 寸法E(mm)(+0.20)18 B155 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,998 税込3,298
4日以内出荷

適合キーロックインサート:KIC2030・KIC2030-SUS 材質フェノール樹脂 d16.9 L45 質量(g)221 L110 D33 D129.9
1個
5,698 税込6,268
4日以内出荷

材質フェノール樹脂 A29 B28 質量(g)82 F13.5 D31.5 C30 EM20×2.5 許容荷重(N)57000
1個
3,898 税込4,288
4日以内出荷

・樹脂製で軽量な為、高速運転に最適です。・ボールの材料は自己潤滑性素材です。・メンテナンスが不要です。・耐食性が高く、液体内での使用が可能です。・静音性、減振性が高いです。・RoHS指令適合製品です。
仕様許容傾斜角(θ):25° 材質フェノール樹脂 T14 L28 H48 質量(g)13 D30 H163 寸法T1(mm)10.5 MM10×1.25 最大許容トルク(N・m)ネジ:3、ボール:20 RoHS指令(10物質対応)対応 最小ねじ深さ(mm)20
1個
799 税込879
4日以内出荷

・樹脂製で軽量な為、高速運転に最適です。・ボールの材料は自己潤滑性素材です。・メンテナンスが不要です。・耐食性が高く、液体内での使用が可能です。・静音性、減振性が高いです。・RoHS指令適合製品です。
仕様許容傾斜角(θ):25° 材質フェノール樹脂 T14 L28 H48 質量(g)13 D30 H163 寸法T1(mm)10.5 MM10×1.5 最大許容トルク(N・m)ネジ:5、ボール:20 RoHS指令(10物質対応)対応 最小ねじ深さ(mm)20
1個
799 税込879
4日以内出荷

材質フェノール樹脂 A35 B21.7 質量(g)500 FM20×2.5 D160 C14 E110
1個
3,500 税込3,850
4日以内出荷

イマオコーポレーションボルト&ナット 全ねじボルト BJ830 BJ830-20010
RoHS
・スチールタイプの両端面は表面処理を施しておりません。・RoHS指令適合製品です。
材質フェノール樹脂 A1000 BM20×2.5 質量(g)1900 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,698 税込7,368
4日以内出荷

材質フェノール樹脂 A33 B28 質量(g)82 F13.5 D31.5 C30 EM20×2.5 許容荷重(N)57000
1個
21,980 税込24,178
4日以内出荷

・RoHS指令適合製品です。
材質フェノール樹脂 B50 質量(g)295 F50 D11 C32 寸法H(mm)(h9)20 E59 G22 JM20×2.5 KC型20 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
17,980 税込19,778
4日以内出荷

材質フェノール樹脂 A35 B21.7 質量(g)680 FM20×2.5 D250 C14 E150
1個
4,698 税込5,168
4日以内出荷

・RoHS指令適合製品です。
材質フェノール樹脂 d22 W32 L20 H30 質量(g)200 許容荷重(kN)100 MM20×2.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,498 税込4,948
4日以内出荷

・RoHS指令適合製品です。
材質フェノール樹脂 d20 W30 L20 質量(g)180 寸法H(mm)(±0.25)27 許容荷重(kN)90 MM20×2.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
16,980 税込18,678
4日以内出荷

・RoHS指令適合製品です。
材質フェノール樹脂 A150 質量(g)485 FM20×2.5 D22 C40 寸法E(mm)(+0.20)18 B165 寸法B2(mm)125 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,998 税込4,398
4日以内出荷

・キーの打ち込みで容易にゆるみ止めができます。・損傷したネジを短時間で補修する事ができます。・ボルト着脱の頻度の高い箇所での使用に適しています。・鉄、非鉄金属、金属以外の材料等あらゆる母材のネジを強化することができます。
材質フェノール樹脂 H30 質量(g)34 適合ツールHDM20 寸法M(mm)(内ネジ)M20×2.5 本数キー:4 寸法M1(mm)(外ネジ)M30×2(細目)
1個
6,198 税込6,818
5日以内出荷

ジョー・プリンス竹下ロータリープレイン
ネジ部が自由に可動しますので傾斜面でも平衡度を保つ事ができます
用途各種キャビネット汎用 材質ポリアミド(PA)+軟鋼線材(SWRM)+ステンレス鋼板(SUS-304) 仕上乳白色+亜鉛メッキ有色クロメート処理+ヘアーライン仕上
1個
739 税込813
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)