BCは柱頭金物としても柱脚金物としても使えます。柱と梁を簡単にかつ確実に接合できます。釘の斜め打ちが不要になり柱の割れが起きにくくなります、さらに浮き上がりと水平方向の荷重を支えることができます。
用途4幅取付け用
材質1.3mm厚 溶融亜鉛メッキ鋼板及び銅帯(Z27)
許容荷重(kg)浮き上がり/220鉛直/230
寸法L1(mm)73
寸法L2(mm)73
寸法H1(mm)76
寸法H2(mm)76
寸法W1(mm)90
寸法W2(mm)90
使用接合具A面/3-ZN90B面/3-ZN90
最大荷重(kg)浮き上がり/1350
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
多目的な接合に使用できる形状の柱頭金物です。
用途柱と梁の接続用
材質1.3mm厚 溶融亜鉛メッキ鋼板及び銅帯(Z27)
許容荷重(kg)浮き上がり/170水平/105
寸法L(mm)89
寸法W(mm)90
使用接合具梁/8-ZN65柱/8-ZN65
最大荷重(kg)浮き上がり/1030
1個
¥669
税込¥736
当日出荷
板厚が薄く軽量のため、持ち運びが楽です。
土台側のビス施工が必要なく、床合板(30mmまで)の上から接合できるため、面倒な床合板の欠き込みが不要です。
内付けでも外付けでも使用可能です。
右勝手、左勝手がなくとても便利です。
内付けの場合、筋かいの取付けをすべて金物の内部に収めるため省スペースで設置できます。
筋かいを突き付けで接合できるため柱、横架材を欠き込む必要がありません。
用途壁倍率2倍用の筋かい(90、105×45)を容易かつ強固に接合する金物です。
材質溶融亜鉛めっき鋼板
1セット(5個)
¥1,598
税込¥1,758
3日以内出荷
用途上下階の柱相互または胴差相互の接合
材質溶融亜鉛メッキ鋼板
付属品スクリューくぎZS50×3本
規格Zマーク金物
用途サイズ120は大引と束、土台と柱、管柱と胴差、小屋梁と小屋束、母屋相互の連結及び筋かいの端部の補強に使用します。サイズ400は管柱の連結等に使用します。
材質溶融亜鉛めっき鋼鈑
用途サイズ120は大引と束、土台と柱、管柱と胴差、小屋梁と小屋束、母屋相互の連結及び筋かいの端部の補強に使用します。サイズ400は管柱の連結等に使用します。
材質溶融亜鉛めっき鋼鈑
軸組工法用接合金物(Zマーク)です。
用途引張りを受ける柱の上下の接合に使用します。
材質溶融亜鉛めっき鋼鈑
1セット(10枚)
¥2,398
税込¥2,638
3日以内出荷
軸組工法用接合金物(Zマーク)です。
用途引張りを受ける柱の上下の接合に使用します。
材質溶融亜鉛めっき鋼鈑
1セット(10枚)
¥1,998
税込¥2,198
3日以内出荷
多目的のブランケット。2幅手すりの柱への取付けに最適。
材質鉄 亜鉛メッキ
1個
¥389
税込¥428
当日出荷
コーナーコネクターを使うと日曜大工で簡単に、収納棚やテーブルそしてワークベンチなどの実用家具を作ることができます。内側の重なった部分をねじ留めすることにより、しっかりと直角になります。RTCは柱に2本の部材を90度で組むことができます。
用途家屋建築に最適
2×2取付用
材質1.3mm厚 溶融亜鉛メッキ(Z27)
寸法柱/2×ジョイスト/2×
使用接合具柱/5-SD8×1.25ジョイスト/6-SD8×1.25
1個
¥959
税込¥1,055
当日出荷
デッキの2×サイズ(38mm)の床根太を支柱に固定するコネクターです。
用途2幅の大梁と柱の接続
材質2.0mm厚 Z-max溶融亜鉛メッキ鋼板及び銅帯(Z45)
許容荷重(kg)釘使用時/335ボルト使用時/350
使用接合具釘/8-ZN90ボルト/2-M16
最大荷重(kg)2020
1個
¥759
税込¥835
当日出荷
1または2の柱と梁の取付用。直角に木材を組む場合にご使用下さい。コーナーの接続をより強固にします。
材質1.3M厚 溶融亜鉛メッキ(Z27)
寸法柱/1×ジョイスト/1×
使用接合具柱/4-SD8×1.25ジョイスト/4-SD8×1.25
1個
¥389
税込¥428
当日出荷
フラットと"T"は2×サイズの部材を垂直と水平に接合するのに使用します。
"T"はさらに部材を表面と側面の両方から覆って補強します。
材質1.3mm厚 溶融亜鉛メッキ(Z27)
寸法柱/2×ジョイスト/2×
使用接合具柱/4-SD8×1.25ジョイスト/8-SD8×1.25
1個
¥929
税込¥1,022
当日出荷
柱頭金物としても柱脚金物としても使用できます。
柱と梁を簡単にかつ確実に接合できます。
釘の斜め打ちが不要になり柱の割れが起きにくくなります。
さらに浮き上がりと水平方向の荷重を支えることができます。
用途柱と梁を簡単に接合が可能です。
材質溶融亜鉛めっき鋼鈑
ACは三角の釘穴にも全て釘打ちすることにより、柱脚金物に合わせて許容荷重を増やすことができます。
LPCは多目的な接合に使用できる形状の柱頭金物です。
LCEは右にも左にも兼用で使える設計になっています。
用途多目的な接合に使用できる形状の柱頭金物です。
材質溶融亜鉛めっき鋼鈑
柱や横架材の施工後に羽子板ボトルやホールダウン金物10kNが必要になった場合でも、孔加工が不要なため、後から取り付けができます。
100mmのビスを横架材側に2本、65mmのビスを柱側に4本打つだけなので、施工の効率化が図れます。またビス孔位置が柱面より離れており施工しやすくなっています。
堅木にも施工しやすいように、ビスには尖り先、特殊ねじ山形状を採用しました。
高張力鋼板を採用し、従来製品に比べ大幅な軽量化を実現しました。
本体幅が30mmとスリムなため、壁内に納まりよく施工できます。
【性能試験済】ハウスプラス住宅保証 性能試験 HP07-KT004/短期基準接合耐力 11.6kN
告示 第1460号第2号(へ)該当品
N値2.1以下
用途柱と横架材の接合に使用します。
材質融亜鉛めっき高張力鋼板
付属品専用角ビットビス(TBA-65D)×4本、(TB-101)×2本
表面処理JIS G 3302 Z27
予備孔を除く全ての穴にビスを打つため、打ち忘れや打ち間違いを防ぐことができます。
仮止めの爪がついているため、柱に金物を安定した状態で施工できます。
土台、横架材から離れた位置に接合できるため、かど金物との干渉を回避できます。
筋かいを突き付けで接合できるため、柱、横架材を欠き込む必要がありません。
右勝手、左勝手がなくとても便利です。
用途壁倍率2倍用の筋かい(90、105×45)、または壁倍率3倍用の筋かい(90、105×90)を容易かつ強固に接合する金物です。
材質溶融亜鉛めっき鋼板
専用ビスTBA-120Dで横架材にとめ付けることにより、床合板材を切り欠くことなく、床合板の上から取り付けが可能です。(床合板の厚みは、30mmまで対応可)
柱や横架材を施工後に羽子板ボトルやホールダウン金物10kNが必要になった場合でも、孔加工が不要なため、後から取り付けできます。
120mmのビスを横架材側に2本、65mmのビスを柱側に4本打つだけなので、施工の効率化が図れます。またビス孔位置が柱面より離れており施工しやすくなっています。
堅木にも施工しやすいように、ビスには尖り先、特殊ねじ山形状を採用
【性能試験済】ハウスプラス住宅保証 性能試験 HP07-KT011/短期基準接合耐力 10.7kN
告示 第1460号第2号(へ)該当品
N値2.0以下
用途床合板の上から柱脚と横架材を接合するときに使用します。
材質融亜鉛めっき高張力鋼板
付属品専用角ビットビス(TBA-65D)、(TBA-120D)
表面処理JIS G 3302 Z27
1セット
¥309
税込¥340
当日出荷
合板仕様の場合、床合板(30mmまで)の上から接合できるため、面倒な床合板の欠き込みが不要です。
枠材仕様の場合、枠材(30mm)もしくは床合板(30mm)の上から接合できるため、面倒な枠材や床合板の欠き込みが不要です。
本体の幅が30mmのため、真壁等で筋かいとの取り合いの場合に最適です。
ホールダウン金物10kNを使用しなければならない柱頭柱脚の接合に使用できます。
外周部に金物を出さずに接合できます。
Z27クロムフリーを採用し、環境に配慮した製品です。
用途柱と土台、柱と横架材の接合に使用します。
材質溶融亜鉛めっき鋼板(Z27クロムフリー)
1セット(5個)
¥1,398
税込¥1,538
3日以内出荷
外周部に金物を出さずに接合できます。
本体幅が30mmで収まりが良く、施工性が向上しました。
板厚が1.6mmと薄く軽量コンパクト設計のため、現場での持ち運びが楽に行えます。
Z27クロムフリーを採用し、環境に配慮した製品です。
用途柱と土台、柱と横架材の接合に使用します。
材質溶融亜鉛めっき鋼板
1セット(5個)
¥549
税込¥604
3日以内出荷
床合板(30mmまで)の上から接合できるため、面倒な床合板の欠き込みが不要です。
外周部に金物を出さずに接合できます。
軽量コンパクト設計のため、現場での持ち運びも非常に楽になります。
クロムフリー材を採用し、環境に配慮した製品です。
用途柱と土台、柱と横架材の接合に使用します。
材質高耐食性溶融亜鉛めっき鋼板一般材
1セット(5個)
¥799
税込¥879
3日以内出荷
床合板(30mmまで)の上から接合できるため、面倒な床合板の欠き込みが不要です。
外周部に金物を出さずに接合できます。
本体幅が30mmで収まりが良く、施工性が向上しました。
板厚が1.6mmと薄く軽量コンパクト設計のため、現場での持ち運びが楽に行えます。
Z27クロムフリーを採用し、環境に配慮した製品です。
用途柱と土台、柱と横架材の接合に使用します。
材質溶融亜鉛めっき鋼板
1セット(5個)
¥599
税込¥659
3日以内出荷
外周部に金物を出さずに接合できます。
軽量コンパクト設計のため、現場での持ち運びも非常に楽になります。
クロムフリー材を採用し、環境に配慮した製品です。
用途柱と土台、柱と横架材の接合に使用します。
材質高耐食性溶融亜鉛めっき鋼板一般材
1セット(5個)
¥699
税込¥769
3日以内出荷
床合板(30mmまで)の上から接合できるため、面倒な床合板の欠き込みが不要です。
仮止めの爪がついているため、特に柱頭部の施工が楽に行えます。
外周部に金物を出さずに接合できます。
軽量コンパクト設計のため、現場での持ち運びが楽に行えます。
クロムフリー材を採用し、環境に配慮した製品です。
用途柱と土台、柱と横架材の接合に使用します。
材質高耐食性溶融めっき鋼板一般材
1セット(5個)
¥549
税込¥604
3日以内出荷
本体の幅が30mmのため、真壁等で筋かいとの取り合いの場合に最適です。
ホールダウン金物10kNを使用しなければならない柱頭柱脚の接合に使用できます。
外周部に金物を出さずに接合できます。
Z27クロムフリーを採用し、環境に配慮した製品です。
用途柱と土台、柱と横架材の接合に使用します。
材質溶融亜鉛めっき鋼板(Z27クロムフリー)
1セット(5個)
¥1,298
税込¥1,428
3日以内出荷
仮止めの爪がついているため、特に柱頭部の施工が楽に行えます。
外周部に金物を出さずに接合できます。
軽量コンパクト設計のため、現場での持ち運びが楽に行えます。
クロムフリー材を採用し、環境に配慮した製品です。
用途柱と土台、柱と横架材の接合に使用します。
材質高耐食性溶融めっき鋼板一般材
軸組工法用接合金物(Zマーク)です。
用途引張りを受ける柱の上下の接合。
材質溶融亜鉛めっき鋼鈑
1セット(10個)
¥999
税込¥1,099
欠品中
従来品より羽部分が短く、柱や梁に干渉しにくくなっています。アーク溶接の為、はがれにくい。
用途柱と梁を緊結するためなどに用いる、羽子板の形をしたボルト。
材質鉄 電気亜鉛めっき
質量(g)260
1箱(50個)
¥11,980
税込¥13,178
翌々日出荷
従来品より羽部分が短く、柱や梁に干渉しにくくなっています。アーク溶接の為、はがれにくい。
用途柱と梁を緊結するためなどに用いる、羽子板の形をしたボルト。
材質鉄 電気亜鉛めっき
質量(g)250
1箱(50個)
¥9,698
税込¥10,668
翌々日出荷
専用ビスTBA-120Dでとめ付けることにより、枠材を切り欠くことなく、取り付けが可能です。(枠材の厚みは、30mmまで対応可)
柱や横架材を施工後に羽子板ボトルやホールダウン金物10kNが必要になった場合でも、孔加工が不要なため、後から取り付けできます。
120mmのビスを横架材側に2本、柱側に4本打つだけなので、施工の効率化が図れます。またビス孔位置が柱面より離れており施工しやすくなっています。
堅木にも施工しやすいように、ビスには尖り先、特殊ねじ山形状を採用しました。
高張力鋼板を採用し、従来製品に比べ大幅な軽量化を実現しました。
本体幅が300mmとスリムなため、壁内に納まりよく施工できます。
用途柱と横架材の接合に使用します。
材質溶融亜鉛めっき高張力鋼板
付属品専用角ビットビス(TBA-120D)×6本
使用方法(1)枠材の上から本体を柱の印刻のある方を柱側にして取付位置に合わせます。(2)専用角ビットビスTBA-120Dを横架材側にに2本、柱側に4本取り付けてください。※専用角ビットビスTBA-65DおよびTBA-45の締め付けには、3番四角ビット(別売品)をご使用ください。
厚さ(mm)2.3
寸法(mm)30×120×42
表面処理JIS G 3302 Z27(相当)
N値2.0以下
耐力試験短期基準引張耐力10.7kN
告示1460号第2号へ
試験機関ハウスプラス住宅保証 性能試験 HP07-KT029
1個
¥379
税込¥417
当日出荷
柱に2本の部材を90度で組むことができます。
内側の重なった部分をねじ留めすることにより、しっかりと直角になります。
用途収納棚やテーブル、ワークベンチなどの実用家具を作ることができます。
材質溶融亜鉛めっき鋼鈑
Z認定かすがい!部材上下の接合に!
用途柱、梁、丸太など交差する部分の補強に使用。
規格Zマーク金物
べいまつ類で40kNまで使用可能です。柱との干渉を避ける為に、ボルト位置を座金中心からずらした金物です。
用途柱と横架材を取り付けるホールダウン金物に使用。
材質鉄 電気亜鉛めっき
付属品六角ナットM16 1個/本付き
既存住宅等の耐震補強に最適です。
本体幅が45mmでリフォーム時にも収まりりよく施工可能です。
外周部に金物を出さずに接合できます。
Z27クロムフリーを採用し、環境に配慮した製品です。
用途柱と横架材等を接合する金物です。
材質溶融亜鉛めっき鋼板
1セット(5個)
¥2,598
税込¥2,858
3日以内出荷
既存住宅等の耐震補強に最適です。
床合板(30mmまで)の上から接合できるため、面倒な床合板の欠き込みが不要です。
本体幅が45mmでリフォーム時にも収まりよく施工可能です。
外周部に金物を出さずに接合できます。
Z27クロムフリーを採用し、環境に配慮した製品です。
用途柱と横架材等を接合する金物です。
材質溶融亜鉛めっき鋼板
1セット(5個)
¥2,998
税込¥3,298
3日以内出荷
既存住宅等の耐震補強に最適です。
床合板(30mmまで)の上から接合できるため、面倒な床合板の欠き込みが不要です。
本体幅が55mmでリフォーム時にも収まりよく施工可能です。
外周部に金物を出さずに接合できます。
Z27クロムフリーを採用し、環境に配慮した製品です。
用途柱と横架材等を接合する金物です。
材質溶融亜鉛めっき鋼板
1セット(5個)
¥3,198
税込¥3,518
3日以内出荷
既存住宅等の耐震補強に最適です。
本体幅が55mmでリフォーム時にも収まりよく施工可能です。
外周部に金物を出さずに接合できます。
Z27クロムフリーを採用し、環境に配慮した製品です。
用途柱と横架材等を接合する金物です。
材質溶融亜鉛めっき鋼板
1セット(5個)
¥2,798
税込¥3,078
3日以内出荷
柱と横架材の接合に使用します。
柱側と横架材側にそれぞれ厚さ30mmの枠材と床合板(厚さ30mm以下)が存在する場所に使用します。
専用角ビットビスTBA-150で横架材にとめ付けることにより、枠材や床合板を切り欠くことなく取り付けが可能です。
金物巾が30mmとスリムなため、納まりよく施工可能です。
ハウスプラス確認検査(株)の接合部金物試験済み商品です。
付属品専用角ビットビスTBA-65(4本)TBA-150(2本)
材質溶融亜鉛めっき高張力鋼板
寸法(mm)30×120×42×2.3(t)
表面処理JIS G 3302(Z 27)相当
1個
¥389
税込¥428
6日以内出荷
ホールダウン用の開口穴で、ホールダウン固定箇所に取り付け可能です。枠材(30mm)仕様にも対応
用途柱の横架材へのめり込みを軽減する厚板プレート
材質鉄 溶融亜鉛めっき
リフォーム時に後付もできます。
用途柱をデッキの側根太または階段の桁に取付け使用します。
材質溶融亜鉛めっき鋼鈑
関連キーワード
1
2
次へ