材質/仕上S45C/防錆塗布
タイプB種
種類平行ピンB種h7
材質S45C
タイプB種
種類平行ピンB種
表面処理S45C-Q(焼入れ)
材質S45C
タイプB種
種類平行ピンB種h7
表面処理生地
材質S45C
タイプA種
種類平行ピンA種m6
表面処理生地
材質S45C
タイプA種
種類平行ピンA種
表面処理S45C-Q(焼入れ)
種類内ねじ付き平行ピンh7
材質S45C-Q(焼入れ)
タイプ内ねじ付き
表面処理生地
材質/仕上S45C/焼入
タイプB種
種類平行ピンB種h7
材質/仕上鉄(S45C)/防錆塗布
タイプA種
種類平行ピンA種m6
断面が円形で側面が円筒になっている頭なしピンです。
ピン径の公差がプラス目のm6になっています。
用途穴に差し込んで継手、位置決め、廻り止めなどに使用。
材質/仕上S45C(生)
タイプA種
種類平行ピンA種m6
材質/仕上S45C生材
タイプA種
種類平行ピンA種m6
材質/仕上S45C/Q
タイプ内ねじ付き
種類内ねじ付き平行ピンh7
種類平行ピンS45C(A種m6)
材質S45C
タイプA種
ケース寸法(mm)64×130
内ねじが付いていますので、取り外しが容易です。
用途金型部品・機械部品などの位置決めに。ピンの位置を決めにくい場所や、設計変更の可能性がある場所に。
材質スチール(S45C)、表面処理:なし(生地)、容器材質:ダンボール
呼径d(mm)5
脱着が容易に行えます。はめ込む軸径が呼び寸法になります。穴をあけたボルトや軸に差し込むことで抜け止め効果があります。
用途ボルトや軸などの回転・抜け・脱落防止に。
材質スチール(S45C)
呼び径30
長さ(mm)100
材質S45C
タイプA種
種類平行ピンA種m
寸法a(mm)約4
表面処理生地
寸法d(Φmm)30(m6)
寸法c(mm)約5
関連資料(0.19MB)
1個
¥3,098
税込¥3,408
翌日出荷
断面が円形で側面が円筒になっている頭無しのピンです。ピン径の公差がプラス目のm6になっています。穴に差し込んで継手、位置決め、廻り止めなどに。
材質S45C-A
種類平行ピン
タイプA種
材質S45C
タイプ旧JIS
種類平行ピン旧JISh7
表面処理生地
材質S45C
タイプ旧JIS
種類平行ピン旧JISh7
表面処理生地
材質S45C
タイプ旧JIS
種類平行ピン旧JISm6
表面処理生地
材質S45C
タイプ旧JIS
種類平行ピン旧JISm6
表面処理生地
材質S45C
タイプB種
種類平行ピンB種
表面処理S45C-A
呼び径10
長さ(mm)32
材質S45C
タイプB種
種類平行ピンB種
表面処理生地
寸法c(mm)約2
寸法dh7(Φmm)10
1パック(4個)
¥539
税込¥593
翌日出荷
材質S45C-Q(焼入れ)
タイプB種
種類平行ピンB種
表面処理生地
材質S45C-Q(焼入れ)
タイプA種
種類平行ピンA種
表面処理生地
材質S45C
タイプ旧JIS
種類平行ピン旧JISm6
表面処理生地
材質S45C-Q(焼入れ)
タイプA種
種類平行ピンA種
表面処理生地
材質S45C-Q(焼入れ)
タイプB種
種類平行ピンB種
表面処理生地
材質S45C
タイプB種
種類平行ピンB種
表面処理S45C-A
種類内ねじ付き平行ピンm6
材質S45C-Q(焼入れ)
タイプ内ねじ付き
表面処理生地
関連キーワード
1
2
次へ