内包するマイクロバブルが、体重を分散・吸収。復元性に優れ長期間の使用に適した疲労軽減マット。床からの反発力を約70%吸収、長時間の立ち作業による疲労を軽減し、床からの冷気も防止します。火・熱、冷気、油、薬品・水に強いため、特殊な薬品や油を仕様する工場、低温環境や火の粉が散る環境などあらゆる環境でお使いいただけます。マット端を斜めにカットしているため、台車でも簡単に通行できます。
用途工場、現場、オフィス、レジ裏などの立ち作業場所に適しています。
材質発泡合成ゴム
厚さ(mm)約 17
色ブラック
防炎性能試験番号E2230360
RoHS指令(10物質対応)対応
音・振動を吸収!高弾力性の素材が衝撃や振動を吸収します。
特許ゼドランは、一般的なフォームマットと比較して3倍の弾力性があります。
低温環境下でも弾力性は変化しません。
耐摩耗、スリップ防止にすぐれています。
防炎適合品。
用途足元に敷き、立ち作業の腰・背中・脚への負担を減らします。
寸法(縦×横×厚さ)(mm)300×300×10
関連キーワード