商品豆知識
高性能高引火点基油に摩擦調整剤を併用した汎用的な油脂系アンチミスト強化型高引火点不水溶性切削・研削油剤です。
マシニングンセンターでの加工や自動盤加工などの潤滑性が必要な一般加工に適しています。
銅・アルミ材料などの非鉄金属から炭素鋼までの幅広い材料の加工に対応できます。
用途非鉄金属から鋳鉄や炭素鋼を含む鉄鋼材料のマシニングセンターでの加工や自動盤加工
オールマイティーな塩素フリー油剤
◇汎用加工油剤です。
◇塩素フリーでありながら、従来の塩素含有製品に比べ、同等以上の潤滑性を発揮します。
◇低粘度によりワーク持ち出し量が削減し、ランニングコストの低減に繋がります。
用途鋼、銅、銅合金の自動機加工。SUSの一般加工。
適合鋼、銅、銅合金、SUS
容量(L)18
引火点(℃)170
外観黄色
粘度(at40℃mm2/s)16
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の性状非水溶性
1缶(18L)
¥12,980
税込¥14,278
5日以内出荷
引火点(℃)170
外観褐色透明液状
危険等級Ⅲ
動粘度(mm2/s)(40℃)16
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量18L
密度(g/cm3 at15℃)0.88
色(ASTM)L3.5
危険物の性状非水溶性
銅板腐食(100℃×1H)不活性(1)
1缶(18L)
¥29,980
税込¥32,978
7日以内出荷
関連キーワード