付属品PVC(塩化ビニル樹脂)製スペア用キャップ×3個
材質(本体)ステンレス(SCS13)
材質(先端)PVC(塩化ビニル樹脂)コーティング
適合ロッド径(Φmm)9~19
材質亜鉛ダイカスト(本体クロームメッキ仕上)、触手部:特殊耐熱塩化ビニール、ツマミ・ねじ・ばね:ステンレス(SUS304)
タイプ固定型
取付可能軸径(Φmm)9.0~18
材質亜鉛ダイカスト(本体クロームメッキ仕上)、触手部:特殊耐熱塩化ビニール、ツマミ・ねじ・ばね:ステンレス(SUS304)
タイプ首振り型
取付可能軸径(Φmm)9.0~19
真ん中のトンボねじで、360°任意の角度に固定することができます。ステンレス製なので耐食性に優れています。
付属品塩ビ製スペアーキャップ1セット(3個)
材質オールステンレス製(塩ビコーティング仕様)
取付可能寸法(mm)ムッフ部:Φ9.5~18
関連キーワード