68件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

TONE トネ (前田金属工業)インパクト用ヘキサゴンソケット
エコ商品
インパクトレンチなどの動力工具用のソケットです。
付属品ピン・Oリング 適合ピン:PIN3522S(対辺5~14mm)、PIN3525S(対辺17~22mm) 材質構造用鋼 全長(mm)60 差込角(mm)12.7 RoHS指令(10物質対応)対応 適合OリングRINGP22AS(対辺5~14mm)、RINGP24S(対辺17~22mm)
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
999 税込1,099
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

1個
1,188 税込1,307
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

先端にマグネットが付いています。インパクトレンチなどの動力工具用でも使用できます。
用途六角穴付きボルト・ねじの締付け、緩め作業用。 全長(mm)60 差込角(mm)12.7 質量(g)80
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

差替式のためビットを交換して使用できます。
用途六角穴付きボルト・ねじの締付け、緩め作業用。 差込角(mm)19.0
1個
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

タップ(別売)を装着して、ねじさらいの作業ができます。 タップの装着後のガタつきが少なく作業性抜群です。 サイズが豊富で、他に特殊サイズも対応可能です。
セット内容ピン・リング 材質(本体)クロムモリブデン鋼/黒染
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

無電解メッキのインパクト用ソケットです。外観品質の向上と防錆力UPを図り、表面処理を無電解めっきにしました。
用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用。
1個
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

1個
3,598 税込3,958
翌日出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

タップ(別売)を装着して、ねじさらいの作業ができます。タップの装着後のガタつきが少なく作業性抜群です。サイズが豊富で、他に特殊サイズも対応可能です。
用途タップ(別売)を装着して、ねじさらい作業。 差込角(mm)12.7 付属品ピン・リング 材質本体:クロムモリブデン鋼表面処理:黒染 寸法(mm)四角部:19 全長(mm)60 質量(g)145 適合タップM33
1本
2,298 税込2,528
当日出荷

ビット部分に専用の高強度材を使用した強力型ヘックスビットソケットです。
全長(mm)60 差込角(mm)12.7 先端形状ヘキサゴン
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

エア・電動インパクトレンチ用のソケットです。 特殊クロームバナジューム鋼を採用しています。 ピン・リングは別売となります。
用途産業機械・自動車・建設機械整備などに ソケット形状6角 材質専用クロームバナジューム
1個
特価
4,398 税込4,838
当日出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

TONE トネ (前田金属工業)インパクト用ソケット 46mm
外観品質と防錆力の向上を図った無電解メッキ仕様のインパクト用ソケットです。Oリング仮置き構造により、レンチにインパクト用ソケットを着脱する際にOリングを一旦溝に仮置くことで作業性を向上させています。無電解メッキのインパクト用ソケットです。
適合【ピン】P4033S 材質構造用鋼 全長(mm)60 差込角(mm)19 コード105-9728 アズワン品番64-4816-48 適合OリングRAS322S
1個
3,198 税込3,518
61日以内出荷

TONE トネ (前田金属工業)インパクト用ソケット(6角タイプ) 差込角19.0mm
エコ商品
外観品質と防錆力の向上を図った無電解メッキ仕様のインパクト用ソケットです。Oリング仮置き構造により、レンチにインパクト用ソケットを着脱する際にOリングを一旦溝に仮置くことで作業性を向上させています。無電解メッキのインパクト用ソケットです。
付属品ピン・Oリング 適合ピン:P4033S 材質構造用鋼 差込角(mm)19 対辺6角 RoHS指令(10物質対応)対応 適合OリングRAS322S
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

旭金属工業(新日本ツール)インパクト ソケット 3/4(19.0)
エコ商品
ピン.Oリングで固定しますのでソケットの脱着を防ぎます。
用途六角ボルト・ナットの締結作業 差込角(mm[inch])19.0[3/4] 材質SCM435 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,198 税込2,418
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

エア・電動インパクトレンチ用のソケットです。 トラクションプロファイル(六角内の面でトルクを受ける構造)によりボルトナットに的確に作用します。 特殊クロームバナジューム鋼を採用しています。 ピン・リングは別売となります。
用途産業機械・自動車・建設機械整備などに 差込角(mm)12.7 材質専用クロームバナジューム
1個
2,798 税込3,078
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1個
3,740 税込4,114
翌日出荷

全長(mm)60 サイズE30 質量(g)480 外径(Φmm)38.8 差込角(inch)3/4"(19mm) アズワン品番64-7825-13
1個
3,870 税込4,257
翌日出荷

全長(mm)60 サイズE28 質量(g)65 外径(Φmm)36.3 差込角(inch)3/4"(19mm) アズワン品番64-7825-12
1個
3,800 税込4,180
翌日出荷

全長(mm)60 サイズE26 質量(g)460 外径(Φmm)35 差込角(inch)3/4"(19mm) アズワン品番64-7825-11
1個
3,800 税込4,180
翌日出荷

1個
8,970 税込9,867
翌日出荷


ユニットドライブで接触面積を大きくすることで、ボルトが欠けにくいです。大きいトルクをかけても頑丈で丈夫です。
材質特殊工具鋼、ガンメタル仕上げ 2018年トラスコ掲載ページ4 0323
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1個
5,420 税込5,962
翌日出荷

全長(mm)60 サイズE32 質量(g)480 外径(Φmm)41.3 差込角(inch)3/4"(19mm) アズワン品番64-7825-80
1個
3,870 税込4,257
翌日出荷

1個
2,440 税込2,684
翌日出荷

仕様ソケット差込部外径:25mm 全長(mm)60 質量(g)158 対辺(mm)17 差込角(inch)1/2" アズワン品番64-7828-50
1個
2,860 税込3,146
翌日出荷

仕様ソケット差込部外径:25mm 全長(mm)60 質量(g)137 対辺(mm)14 差込角(inch)1/2" アズワン品番64-7828-49
1個
2,860 税込3,146
翌日出荷

1個
2,620 税込2,882
翌日出荷

1個
2,500 税込2,750
翌日出荷

1個
2,640 税込2,904
翌日出荷

1個
2,470 税込2,717
翌日出荷

1個
2,440 税込2,684
翌日出荷

ピンとOリングがソケットに付いており、リングの移動でロックできます。(インパクトフィックスロック機能)ユニットドライブで接触面積を大きくすることで、ボルトが欠けにくいです。大きいトルクをかけても頑丈で丈夫です。
差込角(mm)25.4 材質特殊クロムバナジウム鋼、ガンメタル仕上げ 2018年トラスコ掲載ページ4 0325
1個
4,498 税込4,948
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

仕様ソケット差込部外径:25mm 全長(mm)60 質量(g)120 対辺(mm)12 差込角(inch)1/2" アズワン品番64-7828-48
1個
2,740 税込3,014
翌日出荷

1個
2,470 税込2,717
翌日出荷

1個
2,440 税込2,684
翌日出荷



仕様ソケット差込部外径:29mm 全長(mm)60 質量(g)210 対辺(mm)19 差込角(inch)1/2" アズワン品番64-7828-51
1個
3,090 税込3,399
翌日出荷