材質本体:硼珪酸ガラス硬質1級、コック部:PTFE(四フッ化エチレン)
タイプスキーブ型
材質硼珪酸ガラス
下部ガラス製コックに向かって円錐状に断面積が小さくなることで、球状よりも液液分離が効率よくおこなえます。
互いに混ざり合わない液体を分離する時に使います。
仕様活栓付
材質ガラス
下部PTFEコックに向かって円錐状に断面積が小さくなることで、球状よりも液液分離が効率よくおこなえます。
材質ほうけい酸ガラス
球形に近い形状なのでより効率よく撹拌され分離することができます。
液液分離がしやすいように、目安目盛とPTFEコックの付いた円筒形分液ロートです。SPC規格の分液栓とPTFE製のコックなので、ノーグリースでの使用が可能です。下端が互換性のあるSPC規格なので、同じSソケット形の受け容器と接続させることで、滴下液を効率よく回収できます。
材質ほうけい酸ガラス
球形に近い形状なのでより効率よく撹拌され分離することができます。分液栓がSPC規格の為、一般的なすり合わせ(透明)の接手管と異なり、緻密で汚れ難くノーグリースの接続が可能です。
材質ほうけい酸ガラス
仕様平衡型ニードルバルブ付き
球形に近い形状なのでより効率よく撹拌され分離することができます。PTFE製のコックを使用している為、ノーグリースの開閉が可能です。
材質ほうけい酸ガラス
付属品TFプラグ
仕様平栓
仕様平栓
付属品TFプラグ
・球形に近い形状なのでより効率よく撹拌され分離することができます。
・分液栓がSPC規格のため、一般的なすり合わせ(透明)の接手管と異なり、緻密で汚れ難くノー・グリースの接続が可能です。
材質本体/ 硼珪酸ガラス-1PTFEコック部/ PTFE
仕様平衡型ニードルバルブ付き
カラープラグを取り付けています。
材質硼珪酸ガラス
材質硼珪酸ガラス-1
材質(コック部)PTFE
仕様球栓スキーブ型ガラスコック付き下部摺合せ付き
仕様平衡型ニードルバルブ付き刻み目盛付き
仕様球栓スキーブ型ガラスコック付き
関連キーワード
1
2
3
次へ