5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
密閉式先止め壁掛け電気温水器「ESW03」シリーズ。先止め式で水栓を自由に選択可能。先止め方式のため、単水栓・混合水栓・自動水栓など、さまざまな水栓に対応します。タイマー付Aタイプ/タイマーなしTタイプをラインナップ。使用環境に応じて、タイマー機能の有無を選択できます。湯かげんダイヤルで出湯温度を簡単調整。ダイヤル操作のみで、約34~43℃の範囲の出湯温度を調整可能。
用途あらゆる洗面所、足元が広く使えるため、車いすをお使いになることの多い病院や福祉施設の個室 容量(L)貯湯量:3 電源(V)単相100 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)235×147×235 設定温度(℃)75 消費電力(kW)0.6 タイマーあり 関連資料リーフレット.PDF(0.8MB) 出湯温度(℃)約34~43 配管方向給水口:360℃可変可、給湯口・取水口:上向き 満水時質量(kg)6.3 沸き上がり時間(分)19分※水温15℃/沸き上がり温度75℃時
1台
86,980 税込95,678
8日以内出荷

密閉式先止め壁掛け電気温水器「ESW03」シリーズ。先止め式で水栓を自由に選択可能。先止め方式のため、単水栓・混合水栓・自動水栓など、さまざまな水栓に対応します。タイマー付Aタイプ/タイマーなしTタイプをラインナップ。使用環境に応じて、タイマー機能の有無を選択できます。湯かげんダイヤルで出湯温度を簡単調整。ダイヤル操作のみで、約34~43℃の範囲の出湯温度を調整可能。
用途あらゆる洗面所、足元が広く使えるため、車いすをお使いになることの多い病院や福祉施設の個室 容量(L)貯湯量:3 電源(V)単相100 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)235×147×235 設定温度(℃)75 消費電力(kW)0.6 タイマーなし 関連資料(0.79MB) 出湯温度(℃)約34~43 配管方向給水口:360℃可変可、給湯口・取水口:上向き 満水時質量(kg)6 沸き上がり時間(分)19分※水温15℃/沸き上がり温度75℃時
1台
72,980 税込80,278
8日以内出荷

密閉式先止め壁掛け電気温水器「ESW03」シリーズ。先止め式で水栓を自由に選択可能。先止め方式のため、単水栓・混合水栓・自動水栓など、さまざまな水栓に対応します。タイマー付Aタイプ/タイマーなしTタイプをラインナップ。使用環境に応じて、タイマー機能の有無を選択できます。湯かげんダイヤルで出湯温度を簡単調整。ダイヤル操作のみで、約34~43℃の範囲の出湯温度を調整可能。
用途あらゆる洗面所、足元が広く使えるため、車いすをお使いになることの多い病院や福祉施設の個室 容量(L)貯湯量:3 電源(V)単相200 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)235×147×235 設定温度(℃)75 消費電力(kW)0.6 タイマーなし 関連資料リーフレット.PDF(0.8MB) 出湯温度(℃)約34~43 配管方向給水口:360℃可変可、給湯口・取水口:上向き 満水時質量(kg)6 沸き上がり時間(分)19分※水温15℃/沸き上がり温度75℃時
1台
72,980 税込80,278
15日以内出荷

密閉式先止め壁掛け電気温水器「ESW03」シリーズ。先止め式で水栓を自由に選択可能。先止め方式のため、単水栓・混合水栓・自動水栓など、さまざまな水栓に対応します。タイマー付Aタイプ/タイマーなしTタイプをラインナップ。使用環境に応じて、タイマー機能の有無を選択できます。湯かげんダイヤルで出湯温度を簡単調整。ダイヤル操作のみで、約34~43℃の範囲の出湯温度を調整可能。
用途あらゆる洗面所、足元が広く使えるため、車いすをお使いになることの多い病院や福祉施設の個室 容量(L)貯湯量:3 電源(V)単相200 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)235×147×235 設定温度(℃)75 消費電力(kW)0.6 タイマーあり 関連資料リーフレット.PDF(0.8MB) 出湯温度(℃)約34~43 配管方向給水口:360℃可変可、給湯口・取水口:上向き 満水時質量(kg)6.3 沸き上がり時間(分)19分※水温15℃/沸き上がり温度75℃時
1台
86,980 税込95,678
15日以内出荷

自動水栓付きの元止め式壁掛け電気温水器「ESWM」シリーズ。自動水栓制御を本体に集約し、省施工を実現。自動水栓の制御部を温水器本体へ内蔵した設計により、配管本数を最小化。限られたスペースでも設置しやすい構造です。膨張水は蛇口先端からの少量滴下のみで、排出配管は不要です。4タイプの自動水栓から選択可能。用途や設置環境に応じて4種類の自動水栓をご用意しています。・FW:湯水切替タイプ(湯/水ボタン搭載)。・SW:スワン形状タイプ。・SK:壁付タイプ。・SS:台付スタンダードタイプ。湯かげんダイヤルで出湯温度を簡単調整。ダイヤル操作のみで、約34~43℃の範囲の出湯温度を調整可能。
用途オフィスビル・福祉施設・病院などの個室・公共施設の共有部の洗面スペースなど 容量(L)貯湯量:3 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)235×147×235 設定温度(℃)75 消費電力(kW)0.6 出湯温度(℃)約34~43 配管方向給水口:360℃可変可、給湯口・取水口:上向き 沸き上がり時間(分)19分※水温15℃/沸き上がり温度75℃時
1セット
97,980 税込107,778
15日以内出荷から26日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)