商品豆知識
モジュール歯直角:m2(正面ピッチ:CP6.667)
歯数150
仕様追加工:可能
寸法(mm)C面取量CX:2
全長(mm)A:1000、A':1008.51
質量(kg)4.05
ねじれR
表面処理なし
取付穴(mm)高さE:8、位置F:71.01、位置(F'):53.99、ピッチG:125
圧力角(°)20
形状(mm)RDR
材料DIN C45
取付穴数8
ねじれ角19°31′41″
熱処理歯面高周波焼入れ
歯形並歯
精度等級DIN3962、3963、3967 Q6 級
歯面硬度55~60HRC
歯研基準面底面
歯面仕上げ研削
歯車基準断面歯直角
穴径(mm)キリ穴J:7
使用ねじM6
座ぐり径(Φmm)11
座ぐり深さ(mm)7
1個
¥79,980
税込¥87,978
6日以内出荷
モジュール歯直角:m2(正面ピッチ:CP6.667)
歯数300
仕様追加工:可能
寸法(mm)C面取量CX:2
全長(mm)A:2000、A':2008.52
質量(kg)8.09
ねじれR
表面処理なし
取付穴(mm)高さE:8、位置F:71.01、位置(F'):53.99、ピッチG:125
圧力角(°)20
形状(mm)RDR
材料DIN C45
取付穴数16
ねじれ角19°31′41″
熱処理歯面高周波焼入れ
歯形並歯
精度等級DIN3962、3963、3967 Q6 級
歯面硬度55~60HRC
歯研基準面底面
歯面仕上げ研削
歯車基準断面歯直角
穴径(mm)キリ穴J:7
使用ねじM6
座ぐり径(Φmm)11
座ぐり深さ(mm)7
1個
¥139,800
税込¥153,780
6日以内出荷
関連キーワード