2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
温水や便座の温度変更、節電モードのON/OFFは、管理者のみ設定が可能 便座についても、取り外しボタンに、いたずら防止カバー付き 金属板と金属ボルトで補強することで、車いすから便座に移乗する際など、強い力が加わっても便座が横ずれしにくい
用途貯湯式 付属品標準ベースプレート・標準取付ボルト・給水ホース(1m)・分岐金具・リモコン取付金具 形状前丸 質量(kg)製品本体 約4.2 使用温度範囲(℃)3~40 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440×540×140 電源コード(m)1.2 機能リモコン・温水洗浄・暖房便座・脱臭 最大消費電力(W)1070(本体1010/便座60) RoHS指令(10物質対応)対応 最大使用水圧(Mpa)0.069(流動時)~0.753(静止時)
1セット
129,800 税込142,780
3日以内出荷

便座を高くすることで、立ち座りが楽になり、膝や股関節にかかる負担を軽減 リモコンのボタンはシンプルで分かりやすい操作性 板とボルトで補強することで、便座に移乗する際など、力が加わっても便座が横ずれしにくい
用途一般家庭用(介護用) 付属品補高便座・標準ベースプレート・標準取付ボルト・給水ホース(1m)・分岐金具・リモコン取付金具 形状前丸 質量(kg)製品本体 約4.5/補高便座 約1.0 使用温度範囲(℃)3~40 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440×549×146 電源コード(m)1.2 機能リモコン・温水洗浄・暖房便座・脱臭・ふた付き 最大消費電力(W)1070(本体1010/便座60) RoHS指令(10物質対応)対応 年間消費電力量(kWh/年)188 最大使用水圧(Mpa)0.069(流動時)~0.753(静止時)
1セット
109,800 税込120,780
3日以内出荷