9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TF-20A 【オーダー】フレキシブルホース ねじ・フランジタイプ TF-20A テクノフレックス カスタマイズ可
お好みの継手をお好みの長さで製作致します。両端の継手は自由に組み合わせいただけます。
用途配管の心合わせ、配管の熱変位吸収/地震、地盤沈下対策、繰返し発生する機械的変位の吸収 仕様製作長さ交差:(ホース全長に対して)0~+3% 材質FCMB(黒心可鍛鋳鉄)、SS(普通鋼)、SUS304(ステンレス鋼)、10KフランジSS400(電気亜鉛メッキ)/接液部SUS、10KフランジSUS304/接液部SUS、10K・5KフランジSS400(電気亜鉛メッキ)/接液部SUS、10K・5KフランジSUS304/接液部SUS 長さ(mm)200~5000 常用圧力(MPa)1.0/0.5(JIS6KFの場合) 金具ユニオン継手(テーパーメスネジ)FCMB20A、ユニオン継手(テーパーメスネジ)SUS304 20A、袋ナット+アダプターオスSS20A、袋ナット+アダプターオスSUS20A、袋ナット+アダプターメスSS20A、袋ナット+アダプターメスSUS20A、固定ニップルSS20A、固定ニップルSUS20A、10KルーズフランジSS20A、5KルーズフランジSS20A、10KルーズフランジSUS20A、5KルーズフランジSUS20A、10K固定/ルーズフランジSS20A、10Kフランジ固定/ルーズフランジSUS20A 最高使用温度(℃)183(S220の場合)/350(SS)/450(SUS) 口径20A RoHS指令(10物質対応)対応 サービス分類オーダー・加工
1本
4,386 税込4,825
4日以内出荷

TF-15A 【オーダー】フレキシブルホース ねじ・フランジタイプ TF-15A テクノフレックス カスタマイズ可
お好みの継手をお好みの長さで製作致します。両端の継手は自由に組み合わせいただけます。
用途配管の心合わせ、配管の熱変位吸収/地震、地盤沈下対策、繰返し発生する機械的変位の吸収 仕様製作長さ交差:(ホース全長に対して)0~+3% 材質FCMB(黒心可鍛鋳鉄)、SS(普通鋼)、SUS304(ステンレス鋼)、10KフランジSS400(電気亜鉛メッキ)/接液部SUS、10KフランジSUS304/接液部SUS、10K・5KフランジSS400(電気亜鉛メッキ)/接液部SUS、10K・5KフランジSUS304/接液部SUS 長さ(mm)200~5000 常用圧力(MPa)1.0/0.5(JIS5KFの場合) 金具ユニオン継手(テーパーメスネジ)FCMB15A、ユニオン継手(テーパーメスネジ)SUS304 15A、袋ナット+アダプターオスSS15A、袋ナット+アダプターオスSUS15A、袋ナット+アダプターメスSS15A、袋ナット+アダプターメスSUS15A、固定ニップルSS15A、固定ニップルSUS15A、10KルーズフランジSS15A、5KルーズフランジSS15A、10KルーズフランジSUS15A、5KルーズフランジSUS15A、10K固定/ルーズフランジSS15A、10Kフランジ固定/ルーズフランジSUS15A 最高使用温度(℃)183(S220の場合)/350(SS)/450(SUS) 口径15A RoHS指令(10物質対応)対応 サービス分類オーダー・加工
1本
3,827 税込4,210
4日以内出荷

TF-32A 【オーダー】フレキシブルホース ねじ・フランジタイプ TF-32A テクノフレックス カスタマイズ可
お好みの継手をお好みの長さで製作致します。両端の継手は自由に組み合わせいただけます。
用途配管の心合わせ、配管の熱変位吸収/地震、地盤沈下対策、繰返し発生する機械的変位の吸収 仕様製作長さ交差:(ホース全長に対して)0~+3% 材質FCMB(黒心可鍛鋳鉄)、SS(普通鋼)、SUS304(ステンレス鋼)、10KフランジSS400(電気亜鉛メッキ)/接液部SUS、10KフランジSUS304/接液部SUS、10K・5KフランジSS400(電気亜鉛メッキ)/接液部SUS、10K・5KフランジSUS304/接液部SUS 長さ(mm)250~5000 常用圧力(MPa)1.0/0.5(JIS8KFの場合) 金具ユニオン継手(テーパーメスネジ)FCMB32A、ユニオン継手(テーパーメスネジ)SUS304 32A、袋ナット+アダプターオスSS32A、袋ナット+アダプターオスSUS32A、袋ナット+アダプターメスSS32A、袋ナット+アダプターメスSUS32A、固定ニップルSS32A、固定ニップルSUS32A、10KルーズフランジSS32A、5KルーズフランジSS32A、10KルーズフランジSUS32A、5KルーズフランジSUS32A、10K固定/ルーズフランジSS32A、10Kフランジ固定/ルーズフランジSUS32A 最高使用温度(℃)183(S220の場合)/350(SS)/450(SUS) 口径32A RoHS指令(10物質対応)対応 サービス分類オーダー・加工
1本
5,772 税込6,349
4日以内出荷

TF-50A 【オーダー】フレキシブルホース ねじ・フランジタイプ TF-50A テクノフレックス カスタマイズ可
お好みの継手をお好みの長さで製作致します。両端の継手は自由に組み合わせいただけます。
用途配管の心合わせ、配管の熱変位吸収/地震、地盤沈下対策、繰返し発生する機械的変位の吸収 仕様製作長さ交差:(ホース全長に対して)0~+3% 材質FCMB(黒心可鍛鋳鉄)、SS(普通鋼)、SUS304(ステンレス鋼)、10KフランジSS400(電気亜鉛メッキ)/接液部SUS、10KフランジSUS304/接液部SUS、10K・5KフランジSS400(電気亜鉛メッキ)/接液部SUS、10K・5KフランジSUS304/接液部SUS 長さ(mm)300~5000 常用圧力(MPa)1.0/0.5(JIS10KFの場合) 金具ユニオン継手(テーパーメスネジ)FCMB50A、ユニオン継手(テーパーメスネジ)SUS304 50A、袋ナット+アダプターオスSS50A、袋ナット+アダプターオスSUS50A、袋ナット+アダプターメスSS50A、袋ナット+アダプターメスSUS50A、固定ニップルSS50A、固定ニップルSUS50A、10KルーズフランジSS50A、5KルーズフランジSS50A、10KルーズフランジSUS50A、5KルーズフランジSUS50A、10K固定/ルーズフランジSS50A、10Kフランジ固定/ルーズフランジSUS50A 最高使用温度(℃)183(S220の場合)/350(SS)/450(SUS) 口径50A RoHS指令(10物質対応)対応 サービス分類オーダー・加工
1本
7,905 税込8,696
4日以内出荷

TF-40A 【オーダー】フレキシブルホース ねじ・フランジタイプ TF-40A テクノフレックス カスタマイズ可
お好みの継手をお好みの長さで製作致します。両端の継手は自由に組み合わせいただけます。
用途配管の心合わせ、配管の熱変位吸収/地震、地盤沈下対策、繰返し発生する機械的変位の吸収 仕様製作長さ交差:(ホース全長に対して)0~+3% 材質FCMB(黒心可鍛鋳鉄)、SS(普通鋼)、SUS304(ステンレス鋼)、10KフランジSS400(電気亜鉛メッキ)/接液部SUS、10KフランジSUS304/接液部SUS、10K・5KフランジSS400(電気亜鉛メッキ)/接液部SUS、10K・5KフランジSUS304/接液部SUS 長さ(mm)250~5000 常用圧力(MPa)1.0/0.5(JIS9KFの場合) 金具ユニオン継手(テーパーメスネジ)FCMB40A、ユニオン継手(テーパーメスネジ)SUS304 40A、袋ナット+アダプターオスSS40A、袋ナット+アダプターオスSUS40A、袋ナット+アダプターメスSS40A、袋ナット+アダプターメスSUS40A、固定ニップルSS40A、固定ニップルSUS40A、10KルーズフランジSS40A、5KルーズフランジSS40A、10KルーズフランジSUS40A、5KルーズフランジSUS40A、10K固定/ルーズフランジSS40A、10Kフランジ固定/ルーズフランジSUS40A 最高使用温度(℃)183(S220の場合)/350(SS)/450(SUS) 口径40A RoHS指令(10物質対応)対応 サービス分類オーダー・加工
1本
6,827 税込7,510
4日以内出荷

TF-25A 【オーダー】フレキシブルホース ねじ・フランジタイプ TF-25A テクノフレックス カスタマイズ可
お好みの継手をお好みの長さで製作致します。両端の継手は自由に組み合わせいただけます。
用途配管の心合わせ、配管の熱変位吸収/地震、地盤沈下対策、繰返し発生する機械的変位の吸収 仕様製作長さ交差:(ホース全長に対して)0~+3% 材質FCMB(黒心可鍛鋳鉄)、SS(普通鋼)、SUS304(ステンレス鋼)、10KフランジSS400(電気亜鉛メッキ)/接液部SUS、10KフランジSUS304/接液部SUS、10K・5KフランジSS400(電気亜鉛メッキ)/接液部SUS、10K・5KフランジSUS304/接液部SUS 長さ(mm)200~5000 常用圧力(MPa)1.0/0.5(JIS7KFの場合) 金具ユニオン継手(テーパーメスネジ)FCMB25A、ユニオン継手(テーパーメスネジ)SUS304 25A、袋ナット+アダプターオスSS25A、袋ナット+アダプターオスSUS25A、袋ナット+アダプターメスSS25A、袋ナット+アダプターメスSUS25A、固定ニップルSS25A、固定ニップルSUS25A、10KルーズフランジSS25A、5KルーズフランジSS25A、10KルーズフランジSUS25A、5KルーズフランジSUS25A、10K固定/ルーズフランジSS25A、10Kフランジ固定/ルーズフランジSUS25A 最高使用温度(℃)183(S220の場合)/350(SS)/450(SUS) 口径25A RoHS指令(10物質対応)対応 サービス分類オーダー・加工
1本
5,293 税込5,822
4日以内出荷

TF-10A 【オーダー】フレキシブルホース ねじタイプ TF-10A テクノフレックス カスタマイズ可
お好みの継手をお好みの長さで製作致します。両端の継手は自由に組み合わせいただけます。
用途配管の心合わせ、配管の熱変位吸収/地震、地盤沈下対策、繰返し発生する機械的変位の吸収 仕様製作長さ交差:(ホース全長に対して)0~+3% 材質FCMB(黒心可鍛鋳鉄)、SS(普通鋼)、SUS304(ステンレス鋼) 長さ(mm)200~5000 常用圧力(MPa)1 金具ユニオン継手(テーパーメスネジ)FCMB10A、ユニオン継手(テーパーメスネジ)SUS304 10A、袋ナット+アダプターオスSS10A、袋ナット+アダプターオスSUS10A、固定ニップルSS10A、固定ニップルSUS10A 最高使用温度(℃)183(S220の場合)/350(SS)/450(SUS) 口径10A RoHS指令(10物質対応)対応 サービス分類オーダー・加工
1本
4,225 税込4,648
4日以内出荷

TF-8A 【オーダー】フレキシブルホース ねじタイプ TF-8A テクノフレックス カスタマイズ可
お好みの継手をお好みの長さで製作致します。両端の継手は自由に組み合わせいただけます。
用途配管の心合わせ、配管の熱変位吸収/地震、地盤沈下対策、繰返し発生する機械的変位の吸収 仕様製作長さ交差:(ホース全長に対して)0~+3% 材質SS(普通鋼)、SUS304(ステンレス鋼) 長さ(mm)200~5000 常用圧力(MPa)1 金具袋ナット+アダプターオスSS8A、袋ナット+アダプターオスSUS8A、袋ナット+アダプターメスSS8A、袋ナット+アダプターメスSUS8A、固定ニップルSS8A、固定ニップルSUS8A 最高使用温度(℃)350(SS)/450(SUS) 口径8A RoHS指令(10物質対応)対応 サービス分類オーダー・加工
1本
4,922 税込5,414
4日以内出荷

TF-65A 【オーダー】フレキシブルホース ねじ・フランジタイプ TF-65A テクノフレックス カスタマイズ可
お好みの継手をお好みの長さで製作致します。両端の継手は自由に組み合わせいただけます。
用途配管の心合わせ、配管の熱変位吸収/地震、地盤沈下対策、繰返し発生する機械的変位の吸収 仕様製作長さ交差:(ホース全長に対して)0~+3% 材質FCMB(黒心可鍛鋳鉄)、SUS304(ステンレス鋼)、10KフランジSS400(電気亜鉛メッキ)/接液部SUS、10KフランジSUS304/接液部SUS、10K・5KフランジSS400(電気亜鉛メッキ)/接液部SUS、10K・5KフランジSUS304/接液部SUS 長さ(mm)400~5000 常用圧力(MPa)1.0/0.5(JIS11KFの場合) 金具ユニオン継手(テーパーメスネジ)FCMB65A、ユニオン継手(テーパーメスネジ)SUS304 65A、10KルーズフランジSS65A、5KルーズフランジSS65A、10KルーズフランジSUS65A、5KルーズフランジSUS65A、10K固定/ルーズフランジSS65A、10Kフランジ固定/ルーズフランジSUS65A 最高使用温度(℃)183(S220の場合)/350(SS)/450(SUS) 口径65A RoHS指令(10物質対応)対応 サービス分類オーダー・加工
1本
11,357 税込12,493
4日以内出荷