加熱収縮や表面の歪みが少なく、加工性に優れています。
用途ディスプレイ・サイン看板
色透明
種類汎用押出板
長さL(mm)100~1200
加工追加工(通し穴、タップ穴、皿穴の穴あけ加工)可能
厚さT(mm)2、3、4、5、6、8、10
耐熱(使用限界)温度(℃)-30℃~80℃
加工範囲(mm)◆通し穴の場合厚み 2,3,4,5mm 縦100~1200mm 横100~1800mm 厚み 6,8,10mm 縦100~900mm 横100~1800mm ◆タップ穴・皿穴の場合厚み 5mm 縦 100~1200mm 横100~1800mm厚み 6,8,10mm 縦100~900mm 横100~1800mm
比重1.19
仕上処理処理なし、カンナ仕上、鏡面仕上
幅W(mm)100~1800
RoHS指令(10物質対応)対応
サービス分類オーダー・加工
独自の押出製法技術により、優れた平滑性と板厚精度を誇っています。
印刷時の密着性、接着加工性にも優れています。
用途店装備品、看板、ディスプレイなど
色透明
種類押出板 標準グレード
長さL(mm)100~1200
厚さT(mm)2、3、4、5、6、8、10
耐熱(使用限界)温度(℃)-30~80
比重1.19
幅W(mm)100~1800
RoHS指令(10物質対応)対応
端面加工無し、角丸め、斜めカット
カットサイズ(mm)3、5、8、10、20
サービス分類オーダー・加工
文字入れ可能。植物由来の可塑剤を使用し、バイオマスマークを取得したインクジェットメディアで看板を作成できます。現場においてもSDGへの貢献が求められ、この社会ニーズに対して準備し対応することが必須となってきています。
持続可能な社会へのニーズにお応えする商品です。
用途工事標示板(国交省仕様)に。
工事を行う際の掲示に。
SDGs支援に。
寸法(mm)1550×1100
質量(kg)9
取付方式スタンド式
関連資料(0.93MB)
サービス分類オーダー・加工
文字入れ可能。植物由来の可塑剤を使用し、バイオマスマークを取得したインクジェットメディアで看板を作成できます。現場においてもSDGへの貢献が求められ、この社会ニーズに対して準備し対応することが必須となってきています。
持続可能な社会へのニーズにお応えする商品です。
用途工事標示板(国交省仕様)に。
工事を行う際の掲示に。
SDGs支援に。
寸法(mm)1550×550
質量(kg)6
取付方式スタンド式
関連資料(0.93MB)
サービス分類オーダー・加工
文字入れ可能。植物由来の可塑剤を使用し、バイオマスマークを取得したインクジェットメディアで看板を作成できます。現場においてもSDGへの貢献が求められ、この社会ニーズに対して準備し対応することが必須となってきています。
持続可能な社会へのニーズにお応えする商品です。
用途工事標示板(国交省仕様)に。
工事を行う際の掲示に。
SDGs支援に。
寸法(mm)1550×550
質量(kg)6
タイプSDGs対応プリズム高輝度反射
取付方式スタンド式
関連資料(0.93MB)
サービス分類オーダー・加工
日本製のプロ仕様ロールスクリーン。防炎加工済みだから、事務所やオフィス、店舗、商業施設にぴったりの商品です。チェーン操作なので楽々昇降が出来ます。使わないときは巻き上げるだけで良いのでとっても簡単です。遮熱性能の高いロールスクリーンなので外の日射熱を通しにくく、省エネ効果や節電も期待できます。制菌加工を施したロールスクリーンなので、医療機関などのメディカルケア環境の向上に最適です。SEKマーク認定品です。
用途事務所やオフィス、店舗、商業施設、医療福祉施設などに。ご家庭にも安心してご使用いただけます。
高さ(mm)100~3000
材質(スクリーン)ポリエステル100%
製品幅(mm)300~2000
取付方式天井付け、正面付け
品番色品番:TR-4214、TR-4215、TR-4216、TR-4217
操作位置右、左
幅(mm)300~2000
関連資料(1.59MB) (0.58MB) (1.07MB)
サービス分類オーダー・加工
関連キーワード