263件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SPV-224R 【オーダー】 表面保護フィルム SPV-224R 日東電工 カスタマイズ可
軟質ポリ塩化ビニル系フィルムをベースとした金属板用表面保護材です。 特殊粘着材を使用しているため、屋外での使用が可能です。
用途ステンレス板・アルミ板・銘板などの加工時の保護。ガラス・アルミサッシなどの養生用 伸び(%)200 主な用途表面保護用 背面剤シリコーン系背面処理剤 粘着力(N/20mm)1 引張強度(N/20mm)50 特性屋外使用可 巻戻し力(N/20mm)0.2 サービス分類オーダー・加工
1巻
1,000 税込1,100
3日以内出荷

SPV-363 【オーダー】 表面保護フィルム SPV-363 日東電工 カスタマイズ可
SPV-363は、ポリエチレン系フィルムをベースとした表面保護材です。加工性にすぐれた金属板用の表面保護材で、ステンレス板やアルミ板の加工時の表面保護に適します。
用途巻き戻しが軽く、貼り合わせ作業が容易です。 はく離作業が容易です。 絞り加工・折り曲げ加工・ロールフォーミング加工時に使用できます。 幅(mm)20~1000 長さ(m)100 主な用途表面保護用 サービス分類オーダー・加工
1巻
667 税込734
3日以内出荷

SPV-201SR 【オーダー】PVC基材表面保護フィルム 日東電工 カスタマイズ可
貼り合わせ作業が容易です。
用途ポリ塩化ビニル系フィルムをベースとしたスタンダードタイプの金属板用表面保護材。 SPV-201SRは、ポリ塩化ビニル系フィルムをベースとした表面保護材で、ステンレス板やアルミ板などの運搬時や軽加工時の表面保護に適しています。 厚さ(mm)0.12 長さ(m)100 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.36MB) サービス分類オーダー・加工
1巻
1,093 税込1,202
4日以内出荷

SPV-202R 【オーダー】 表面保護フィルム SPV-202R 黒 日東電工 カスタマイズ可
SPV-202Rは、軟質ポリ塩化ビニルフィルムを支持体としてRoHS2規制に適合した金属板用の表面保護材です。
用途強粘着タイプですのでアルミの切削加工など、過酷な加工にも適しています。 耐油性が良好で、アルミの切削加工にも使用できます。 幅(mm)20~1000 長さ(m)50 主な用途表面保護用 サービス分類オーダー・加工
1巻
667 税込734
3日以内出荷

SPV-A-6050 【オーダー】 アルミサッシ用表面保護フィルムSPV-A-6050 透明 日東電工 カスタマイズ可
アルミサッシに対する接着性にすぐれています。 はく離作業が容易です。 被着体の表面状態(粗度)に大きく依存しません。 耐候性にすぐれています。
用途アルミサッシなどの表面保護。 幅(mm)30~1000 厚さ(mm)0.065 長さ(m)100 伸び(%)250 主な用途表面保護用 粘着力(N/20mm)2.75 引張強度(N/20mm)30 特性耐候性 サービス分類オーダー・加工
1巻
863 税込949
3日以内出荷

SPV-3648FK2 【オーダー】 表面保護フィルム【SPV-3648FK2 日東電工 カスタマイズ可
SPV-3648Fの後継品番となります。
用途耐候性に優れています。粘着力の経時安定性に優れています。塗膜に対して色むらや艶むらを起こしにくいです。 厚さ(mm)0.055 長さ(m)100 主なワークパーツ サービス分類オーダー・加工
1巻
1,625 税込1,788
3日以内出荷

SPV-A-6050 【オーダー】 アルミサッシ用表面保護フィルムSPV-A-6050 半透明(青) 日東電工 カスタマイズ可
アルミサッシに対する接着性にすぐれています。 はく離作業が容易です。 被着体の表面状態(粗度)に大きく依存しません。 耐候性にすぐれています。
用途アルミサッシなどの表面保護。 幅(mm)30~1000 厚さ(mm)0.065 長さ(m)100 伸び(%)250 主な用途表面保護用 粘着力(N/20mm)2.75 引張強度(N/20mm)30 特性耐候性 サービス分類オーダー・加工
1巻
863 税込949
3日以内出荷

SPV-M-6030 【オーダー】 表面保護フィルム SPV-M-6030 長さ20M 日東電工 カスタマイズ可
周辺環境を重視し製造段階から有機溶剤を使用していません。 はく離作業が容易です。 低温接着性にすぐれています。 軽加工用途に適しています。
用途ステンレス板・アルミ板の運搬・加工時の表面保護。 幅(mm)50~1000(1mm単位) 厚さ(mm)0.06 長さ(m)20 伸び(%)300 主な用途表面保護用 粘着力(N/10mm)1.8 引張強度(N/20mm)30 特性低温接着性 巻戻し力(N/20mm)0.7 サービス分類オーダー・加工
1巻
281 税込309
3日以内出荷

SPV-202R 【オーダー】 表面保護シート SPV-202R 白 日東電工 カスタマイズ可
SPV-202Rは、軟質PVCフィルムを基材とした標準タイプの表面保護材で、金属板用に適しています。 特殊粘着層のため、対象物にのり残りがありません。 脱鉛タイプです。 強粘着タイプなので、アルミの切削など、過酷な加工にも適しています。
用途ステンレスやアルミなどの金属板、プレコート鋼板、化粧板、プラスチック板、銘板、アルミサッシなどの加工時の保護。 種別表面保護用粘着フィルム 質量(kg)0.44 伸度(%)220 耐候性(S-W-M(h))25 主な用途表面保護用 粘着力(N/10mm)1.5 粘着力(N/20mm)3.0 粘着力(N/25mm)3.75 粘着力(N/10mm:参考値)1.5 引張強度(N/20mm)70 粘着タイプ強粘着 サービス分類オーダー・加工
1巻
625 税込688
3日以内出荷

SCF 【オーダー】透明飛散防止フィルム SCF サンコントロールフィルム カスタマイズ可
サンコントロールフィルム【オーダー】透明飛散防止フィルム SCF
エコ商品
透明度の高い飛散防止フィルム。万が一地震や、台風などでガラスが割れても破片の飛散と落下を低減し、ガラス付近の安全性を向上させることができます。紫外線も99%カット。
用途窓ガラスや建具の飛散防止。紫外線カット。 フィルム厚さ(μm)68 可視光線透過率(%)91 紫外線透過率(%)<1 遮蔽係数0.98 熱貫流率(W/m2・K)6 日射熱取得率0.86 RoHS指令(10物質対応)対応 サービス分類オーダー・加工
1枚
1,990 税込2,189
翌々日出荷

GF1703 【オーダー】CLEAS グラデーションフィルム ホライズン サンゲツ カスタマイズ可
ボーダーパターンのグラデーションフィルム。目隠し効果やデザイン性を高めることが出来ます。また、走行性(紫外線に向かって進む習性)を持つ昆虫を寄せ付けにくい効果があります。万が一地震や、台風などでガラスが割れても破片の飛散と落下を低減し、ガラス付近の安全性を向上させることができます。紫外線も99%カット。
用途目隠し・装飾・デザイン。窓ガラスや建具の飛散防止。紫外線カット。 フィルム厚さ(μm)65 可視光線透過率(%)87 紫外線透過率(%)<1 遮蔽係数0.94 熱貫流率(W/m2・K)6 日射熱取得率0.83 RoHS指令(10物質対応)対応 サービス分類オーダー・加工
1枚
4,290 税込4,719
翌々日出荷

GF1702 【オーダー】CLEAS グラデーションフィルム サーキュラー サンゲツ カスタマイズ可
ドットパターンのグラデーションフィルム。目隠し効果やデザイン性を高めることが出来ます。また、走行性(紫外線に向かって進む習性)を持つ昆虫を寄せ付けにくい効果があります。万が一地震や、台風などでガラスが割れても破片の飛散と落下を低減し、ガラス付近の安全性を向上させることができます。紫外線も99%カット。
用途目隠し・装飾・デザイン。窓ガラスや建具の飛散防止。紫外線カット。 フィルム厚さ(μm)65 可視光線透過率(%)33 紫外線透過率(%)<1 遮蔽係数0.58 熱貫流率(W/m2・K)6 日射熱取得率0.51 RoHS指令(10物質対応)対応 サービス分類オーダー・加工
1枚
4,290 税込4,719
翌々日出荷

GF1802 【オーダー】CLEAS 装飾フィルム マーブル サンゲツ カスタマイズ可
ストーン/ウッド調のデザイン性が高いフィルム。走行性(紫外線に向かって進む習性)を持つ昆虫を寄せ付けにくい効果があります。特殊樹脂加工により、清掃などでフィルム表面がキズつくことを軽減。万が一地震や、台風などでガラスが割れても破片の飛散と落下を低減し、ガラス付近の安全性を向上させることができます。紫外線も99%カット。
用途目隠し・装飾・デザイン。窓ガラスや建具の飛散防止。紫外線カット。 フィルム厚さ(μm)71 可視光線透過率(%)33 紫外線透過率(%)<1 遮蔽係数0.6 熱貫流率(W/m2・K)6 日射熱取得率0.53 RoHS指令(10物質対応)対応 サービス分類オーダー・加工
1枚
4,690 税込5,159
翌々日出荷

GF1737 【オーダー】CLEAS 装飾フィルム リスティ サンゲツ カスタマイズ可
ファブリック調のデザイン性が高いフィルム。走行性(紫外線に向かって進む習性)を持つ昆虫を寄せ付けにくい効果があります。万が一地震や、台風などでガラスが割れても破片の飛散と落下を低減し、ガラス付近の安全性を向上させることができます。紫外線も99%カット。
用途目隠し・装飾・デザイン。窓ガラスや建具の飛散防止。紫外線カット。 フィルム厚さ(μm)65 可視光線透過率(%)59 紫外線透過率(%)<1 遮蔽係数0.78 熱貫流率(W/m2・K)6 日射熱取得率0.69 RoHS指令(10物質対応)対応 サービス分類オーダー・加工
1枚
3,190 税込3,509
翌々日出荷

GF1818 【オーダー】CLEAS グラデーションフィルム サーキュラーブラック サンゲツ カスタマイズ可
黒ドットパターンのグラデーションフィルム。目隠し効果やデザイン性を高めることが出来ます。特殊樹脂加工により、清掃などでフィルム表面がキズつくことを軽減。また、走行性(紫外線に向かって進む習性)を持つ昆虫を寄せ付けにくい効果があります。万が一地震や、台風などでガラスが割れても破片の飛散と落下を低減し、ガラス付近の安全性を向上させることができます。紫外線も99%カット。
用途目隠し・装飾・デザイン。窓ガラスや建具の飛散防止。紫外線カット。 フィルム厚さ(μm)108 可視光線透過率(%)31 紫外線透過率(%)<1 遮蔽係数0.6 熱貫流率(W/m2・K)6 日射熱取得率0.53 RoHS指令(10物質対応)対応 サービス分類オーダー・加工
1枚
4,290 税込4,719
翌々日出荷

GF1707 【オーダー】CLEAS グラデーションフィルム 朝靄 サンゲツ カスタマイズ可
和紙調パターンのグラデーションフィルム。目隠し効果やデザイン性を高めることが出来ます。印刷濃度が一番濃い部分がサンゲツ 白妙(GF1746)と同様のパターンになっているので、つなぎ施工が可能です。走行性(紫外線に向かって進む習性)を持つ昆虫を寄せ付けにくい効果があります。万が一地震や、台風などでガラスが割れても破片の飛散と落下を低減し、ガラス付近の安全性を向上させることができます。紫外線も99%カット。
用途目隠し・装飾・デザイン。窓ガラスや建具の飛散防止。紫外線カット。 フィルム厚さ(μm)72 可視光線透過率(%)71 紫外線透過率(%)<1 遮蔽係数0.88 熱貫流率(W/m2・K)6 日射熱取得率0.77 RoHS指令(10物質対応)対応 サービス分類オーダー・加工
1枚
3,590 税込3,949
翌々日出荷

SSP1218CL 【オーダー】防犯フィルム SSP1218CL リンテック(LINTEC) カスタマイズ可
通常のフィルムに比べ、4倍以上の厚みを持つ防犯用フィルム。透明なポリエステルフィルムにすることで、空き巣の侵入手段で多い「ガラス破り」に対する耐貫通性と、打ち破りに対する耐衝撃性を向上させました。万が一地震や、台風などでガラスが割れても破片の飛散と落下を低減し、ガラス付近の安全性を向上させることができます。紫外線も99%カット。
用途防犯・侵入防止。飛散防止。紫外線カット。 フィルム厚さ(μm)345 可視光線透過率(%)86 紫外線透過率(%)0.2 遮蔽係数0.95 熱貫流率(W/m2・K)6 RoHS指令(10物質対応)対応 サービス分類オーダー・加工
1枚
9,298 税込10,228
3日以内出荷

SH2EMOS 【オーダー】ファサラ すりガラス調フィルム オスロ 3M(スリーエム) カスタマイズ可
外から見えにくいすりガラス調の目隠しフィルム。すりガラスのようなさわり心地なので、指紋や汚れも目立ちにくくなります。万が一地震や、台風などでガラスが割れても破片の飛散と落下を低減し、ガラス付近の安全性を向上させることができます。紫外線も99%カット。
用途目隠し・装飾。窓ガラスや建具の飛散防止。紫外線カット。 フィルム厚さ(μm)119 可視光線透過率(%)82 紫外線透過率(%)0.1 遮蔽係数0.92 熱貫流率(W/m2・K)6.2 日射熱取得率0.81 サービス分類オーダー・加工
1枚
3,290 税込3,619
翌々日出荷

1035UH 【オーダー】WINCOS ミラーフィルム 1035UH リンテック(LINTEC) カスタマイズ可
リンテック(LINTEC)【オーダー】WINCOS ミラーフィルム 1035UH
エコ商品
光によってミラー調になり、日射調整が可能なフィルム。万が一地震や、台風などでガラスが割れても破片の飛散と落下を低減し、ガラス付近の安全性を向上させることができます。紫外線も99%カット。
用途遮光・遮熱。窓ガラスや建具の飛散防止。紫外線カット。 フィルム厚さ(μm)67 可視光線透過率(%)40 紫外線透過率(%)<1 遮蔽係数0.51 熱貫流率(W/m2・K)5.7 日射熱取得率0.45 グリーン購入法適合 RoHS指令(10物質対応)対応 サービス分類オーダー・加工
1枚
3,590 税込3,949
翌々日出荷

GF1817 【オーダー】CLEAS グラデーションフィルム デジタリズム サンゲツ カスタマイズ可
幾何学パターンのグラデーションフィルム。目隠し効果やデザイン性を高めることが出来ます。また、走行性(紫外線に向かって進む習性)を持つ昆虫を寄せ付けにくい効果があります。万が一地震や、台風などでガラスが割れても破片の飛散と落下を低減し、ガラス付近の安全性を向上させることができます。紫外線も99%カット。
用途目隠し・装飾・デザイン。窓ガラスや建具の飛散防止。紫外線カット。 フィルム厚さ(μm)67 可視光線透過率(%)32 紫外線透過率(%)<1 遮蔽係数0.58 熱貫流率(W/m2・K)6 日射熱取得率0.51 RoHS指令(10物質対応)対応 サービス分類オーダー・加工
1枚
4,290 税込4,719
翌々日出荷

GF1816 【オーダー】CLEAS グラデーションフィルム コルミオ サンゲツ カスタマイズ可
幾何学パターンのグラデーションフィルム。目隠し効果やデザイン性を高めることが出来ます。また、走行性(紫外線に向かって進む習性)を持つ昆虫を寄せ付けにくい効果があります。万が一地震や、台風などでガラスが割れても破片の飛散と落下を低減し、ガラス付近の安全性を向上させることができます。紫外線も99%カット。
用途目隠し・装飾・デザイン。窓ガラスや建具の飛散防止。紫外線カット。 フィルム厚さ(μm)67 可視光線透過率(%)30 紫外線透過率(%)<1 遮蔽係数0.57 熱貫流率(W/m2・K)6 日射熱取得率0.5 RoHS指令(10物質対応)対応 サービス分類オーダー・加工
1枚
4,290 税込4,719
翌々日出荷

GF1803 【オーダー】CLEAS 装飾フィルム クリアウッド サンゲツ カスタマイズ可
ストーン/ウッド調のデザイン性が高いフィルム。走行性(紫外線に向かって進む習性)を持つ昆虫を寄せ付けにくい効果があります。特殊樹脂加工により、清掃などでフィルム表面がキズつくことを軽減。万が一地震や、台風などでガラスが割れても破片の飛散と落下を低減し、ガラス付近の安全性を向上させることができます。紫外線も99%カット。
用途目隠し・装飾・デザイン。窓ガラスや建具の飛散防止。紫外線カット。 フィルム厚さ(μm)71 可視光線透過率(%)73 紫外線透過率(%)<1 遮蔽係数0.88 熱貫流率(W/m2・K)6 日射熱取得率0.77 RoHS指令(10物質対応)対応 サービス分類オーダー・加工
1枚
4,690 税込5,159
翌々日出荷

GF1804 【オーダー】CLEAS 装飾フィルム リーナ サンゲツ カスタマイズ可
ファブリック調のデザイン性が高いフィルム。走行性(紫外線に向かって進む習性)を持つ昆虫を寄せ付けにくい効果があります。特殊樹脂加工により、清掃などでフィルム表面がキズつくことを軽減。万が一地震や、台風などでガラスが割れても破片の飛散と落下を低減し、ガラス付近の安全性を向上させることができます。紫外線も99%カット。
用途目隠し・装飾・デザイン。窓ガラスや建具の飛散防止。紫外線カット。 フィルム厚さ(μm)71 可視光線透過率(%)67 紫外線透過率(%)<1 遮蔽係数0.8 熱貫流率(W/m2・K)6 日射熱取得率0.7 RoHS指令(10物質対応)対応 サービス分類オーダー・加工
1枚
4,690 税込5,159
翌々日出荷

SH2FGIM 【オーダー】ファサラ グラデーションフィルム イルミナ 3M(スリーエム) カスタマイズ可
ドットパターンのグラデーションフィルム。目隠し効果やデザイン性を高めることが出来ます。また、印刷濃度が一番濃い部分が3M ルーチェ(SH2FGLU)と同様のパターンになっているので、つなぎ施工が可能です。印刷濃度0%の部分は、透明飛散防止フィルム(SH2CLAR)とつなぎ施工が可能です。万が一地震や、台風などでガラスが割れても破片の飛散と落下を低減し、ガラス付近の安全性を向上させることができます。紫外線も99%カット。
用途目隠し・装飾・デザイン。窓ガラスや建具の飛散防止。紫外線カット。 フィルム厚さ(μm)83 可視光線透過率(%)55 紫外線透過率(%)0 遮蔽係数0.74 熱貫流率(W/m2・K)6.1 日射熱取得率0.65 サービス分類オーダー・加工
1枚
7,990 税込8,789
翌々日出荷

MST-5131 【オーダー】WINCOS グラデーションフィルム MST-5131 リンテック(LINTEC) カスタマイズ可
ドットパターンのグラデーションフィルム。目隠し効果やデザイン性を高めることが出来ます。印刷濃度0%の部分は、透明飛散防止フィルム(1501UH)とつなぎ施工が可能です。万が一地震や、台風などでガラスが割れても破片の飛散と落下を低減し、ガラス付近の安全性を向上させることができます。また、特殊な接着剤の使用により、耐湿性が向上しています。浴室や室内プールなどの高湿度下でもガラスの飛散防止に大きな効果を発揮。(環境によりますので、絶対的な保証をするものではありません。)。紫外線も99%カット。
用途目隠し・装飾・デザイン。窓ガラスや建具の飛散防止。紫外線カット。 フィルム厚さ(μm)77 可視光線透過率(%)51 紫外線透過率(%)<1 遮蔽係数0.72 熱貫流率(W/m2・K)6 日射熱取得率0.63 RoHS指令(10物質対応)対応 サービス分類オーダー・加工
1枚
3,890 税込4,279
翌々日出荷

1015UH 【オーダー】WINCOS ミラーフィルム 1015UH(N) リンテック(LINTEC) カスタマイズ可
光によってミラー調になり、日射調整が可能なフィルム。万が一地震や、台風などでガラスが割れても破片の飛散と落下を低減し、ガラス付近の安全性を向上させることができます。紫外線も99%カット。
用途遮光・遮熱。窓ガラスや建具の飛散防止。紫外線カット。 フィルム厚さ(μm)75 可視光線透過率(%)16 紫外線透過率(%)<1 遮蔽係数0.27 熱貫流率(W/m2・K)5.7 日射熱取得率0.27 グリーン購入法適合 RoHS指令(10物質対応)対応 サービス分類オーダー・加工
1枚
3,590 税込3,949
翌々日出荷

RE18SIAR 【オーダー】スコッチティント ミラーフィルム シルバー18 3M(スリーエム) カスタマイズ可
光によってミラー調になり、日射調整が可能なフィルム。万が一地震や、台風などでガラスが割れても破片の飛散と落下を低減し、ガラス付近の安全性を向上させることができます。紫外線も99%カット。
用途遮光・遮熱。窓ガラスや建具の飛散防止。紫外線カット。 フィルム厚さ(μm)77 可視光線透過率(%)20 紫外線透過率(%)0 遮蔽係数0.29 熱貫流率(W/m2・K)5.8 日射熱取得率0.26 グリーン購入法適合 サービス分類オーダー・加工
1枚
3,990 税込4,389
翌々日出荷

SH2FGCE 【オーダー】ファサラ 目隠しフィルム シエロ 3M(スリーエム) カスタマイズ可
外から見えにくい目隠しフィルム。細かいドット状の透明部分が配置され、透過光が得られます。また、3M エアリナ(SH2FGAR)の印刷濃度が一番濃い部分と同様のパターンになっているので、つなぎ施工が可能です。万が一地震や、台風などでガラスが割れても破片の飛散と落下を低減し、ガラス付近の安全性を向上させることができます。紫外線も99%カット。
用途目隠し・装飾。窓ガラスや建具の飛散防止。紫外線カット。 フィルム厚さ(μm)81 可視光線透過率(%)50 紫外線透過率(%)0.1 遮蔽係数0.71 熱貫流率(W/m2・K)6.1 日射熱取得率0.62 サービス分類オーダー・加工
1枚
6,990 税込7,689
翌々日出荷

RE35SIAR 【オーダー】スコッチティント ミラーフィルム シルバー35 3M(スリーエム) カスタマイズ可
光によってミラー調になり、日射調整が可能なフィルム。万が一地震や、台風などでガラスが割れても破片の飛散と落下を低減し、ガラス付近の安全性を向上させることができます。紫外線も99%カット。
用途遮光・遮熱。窓ガラスや建具の飛散防止。紫外線カット。 フィルム厚さ(μm)77 可視光線透過率(%)36 紫外線透過率(%)0 遮蔽係数0.44 熱貫流率(W/m2・K)5.8 日射熱取得率0.44 グリーン購入法適合 サービス分類オーダー・加工
1枚
3,990 税込4,389
翌々日出荷

SH2PTYA 【オーダー】ファサラ 和紙調フィルム 大和 3M(スリーエム) カスタマイズ可
外から見えにくい目隠しデザインフィルム。和紙調でデザイン性を高める事が出来ます。万が一地震や、台風などでガラスが割れても破片の飛散と落下を低減し、ガラス付近の安全性を向上させることができます。紫外線も99%カット。
用途目隠し・装飾・デザイン。窓ガラスや建具の飛散防止。紫外線カット。 フィルム厚さ(μm)89 可視光線透過率(%)53 紫外線透過率(%)0 遮蔽係数0.75 熱貫流率(W/m2・K)6.2 日射熱取得率0.66 サービス分類オーダー・加工
1枚
3,990 税込4,389
翌々日出荷

GF1748 【オーダー】CLEAS 和紙調フィルム 梢 サンゲツ カスタマイズ可
和紙調のデザイン性が高いフィルム。走行性(紫外線に向かって進む習性)を持つ昆虫を寄せ付けにくい効果があります。万が一地震や、台風などでガラスが割れても破片の飛散と落下を低減し、ガラス付近の安全性を向上させることができます。紫外線も99%カット。
用途目隠し・装飾・デザイン。窓ガラスや建具の飛散防止。紫外線カット。 フィルム厚さ(μm)72 可視光線透過率(%)54 紫外線透過率(%)<1 遮蔽係数0.78 熱貫流率(W/m2・K)6 日射熱取得率0.69 RoHS指令(10物質対応)対応 サービス分類オーダー・加工
1枚
3,990 税込4,389
翌々日出荷

GF1746 【オーダー】CLEAS 和紙調フィルム 白妙 サンゲツ カスタマイズ可
和紙調のデザイン性が高いフィルム。走行性(紫外線に向かって進む習性)を持つ昆虫を寄せ付けにくい効果があります。万が一地震や、台風などでガラスが割れても破片の飛散と落下を低減し、ガラス付近の安全性を向上させることができます。紫外線も99%カット。
用途目隠し・装飾・デザイン。窓ガラスや建具の飛散防止。紫外線カット。 フィルム厚さ(μm)72 可視光線透過率(%)47 紫外線透過率(%)<1 遮蔽係数0.73 熱貫流率(W/m2・K)6 日射熱取得率0.64 RoHS指令(10物質対応)対応 サービス分類オーダー・加工
1枚
3,990 税込4,389
翌々日出荷

GF1747 【オーダー】CLEAS 和紙調フィルム 雲竜 サンゲツ カスタマイズ可
和紙調のデザイン性が高いフィルム。走行性(紫外線に向かって進む習性)を持つ昆虫を寄せ付けにくい効果があります。万が一地震や、台風などでガラスが割れても破片の飛散と落下を低減し、ガラス付近の安全性を向上させることができます。紫外線も99%カット。
用途目隠し・装飾・デザイン。窓ガラスや建具の飛散防止。紫外線カット。 フィルム厚さ(μm)72 可視光線透過率(%)60 紫外線透過率(%)<1 遮蔽係数0.82 熱貫流率(W/m2・K)6 日射熱取得率0.72 RoHS指令(10物質対応)対応 サービス分類オーダー・加工
1枚
3,990 税込4,389
翌々日出荷

GF1837 【オーダー】CLEAS 和風柄フィルム 麻の葉切子 サンゲツ カスタマイズ可
和風柄、幾何学模様のデザイン性が高いフィルム。走行性(紫外線に向かって進む習性)を持つ昆虫を寄せ付けにくい効果があります。万が一地震や、台風などでガラスが割れても破片の飛散と落下を低減し、ガラス付近の安全性を向上させることができます。紫外線も99%カット。
用途目隠し・装飾・デザイン。窓ガラスや建具の飛散防止。紫外線カット。 フィルム厚さ(μm)68 可視光線透過率(%)57 紫外線透過率(%)<1 遮蔽係数0.77 熱貫流率(W/m2・K)6 日射熱取得率0.68 RoHS指令(10物質対応)対応 サービス分類オーダー・加工
1枚
3,990 税込4,389
翌々日出荷

SH2PTRK 【オーダー】ファサラ 和紙調フィルム 利休 3M(スリーエム) カスタマイズ可
外から見えにくい目隠しデザインフィルム。和紙調でデザイン性を高める事が出来ます。少し表面に凹凸がある為、指紋などが気になりにくくなります。万が一地震や、台風などでガラスが割れても破片の飛散と落下を低減し、ガラス付近の安全性を向上させることができます。紫外線も99%カット。
用途目隠し・装飾・デザイン。窓ガラスや建具の飛散防止。紫外線カット。 フィルム厚さ(μm)103 可視光線透過率(%)45 紫外線透過率(%)0 遮蔽係数0.69 熱貫流率(W/m2・K)6.2 日射熱取得率0.61 サービス分類オーダー・加工
1枚
4,690 税込5,159
翌々日出荷

SH2FGLU 【オーダー】ファサラ 乳白フィルム ルーチェ 3M(スリーエム) カスタマイズ可
外から見えない目隠しフィルム。低光沢で、少し表面にざらつきがある為、指紋が気になりにくくなります。また、3M イルミナ(SH2FGIM)の印刷濃度が一番濃い部分と同様のパターンになっているので、つなぎ施工が可能です。万が一地震や、台風などでガラスが割れても破片の飛散と落下を低減し、ガラス付近の安全性を向上させることができます。紫外線も99%カット。
用途目隠し・装飾。窓ガラスや建具の飛散防止。紫外線カット。 フィルム厚さ(μm)85 可視光線透過率(%)33 紫外線透過率(%)0 遮蔽係数0.59 熱貫流率(W/m2・K)6.1 日射熱取得率0.52 サービス分類オーダー・加工
1枚
5,590 税込6,149
翌々日出荷

GF1836 【オーダー】CLEAS 和紙調フィルム 白絹 サンゲツ カスタマイズ可
和紙調のデザイン性が高いフィルム。走行性(紫外線に向かって進む習性)を持つ昆虫を寄せ付けにくい効果があります。特殊樹脂加工により、清掃などでフィルム表面がキズつくことを軽減。万が一地震や、台風などでガラスが割れても破片の飛散と落下を低減し、ガラス付近の安全性を向上させることができます。紫外線も99%カット。
用途目隠し・装飾・デザイン。窓ガラスや建具の飛散防止。紫外線カット。 フィルム厚さ(μm)71 可視光線透過率(%)52 紫外線透過率(%)<1 遮蔽係数0.74 熱貫流率(W/m2・K)6 日射熱取得率0.65 RoHS指令(10物質対応)対応 サービス分類オーダー・加工
1枚
3,990 税込4,389
翌々日出荷

SH2FGAR 【オーダー】ファサラ グラデーションフィルム エアリナ 3M(スリーエム) カスタマイズ可
細かいドットパターンのグラデーションフィルム。目隠し効果やデザイン性を高めることが出来ます。また、印刷濃度が一番濃い部分が3M シエロ(SH2FGCE)と同様のパターンになっているので、つなぎ施工が可能です。印刷濃度0%の部分は、透明飛散防止フィルム(SH2CLAR)とつなぎ施工が可能です。万が一地震や、台風などでガラスが割れても破片の飛散と落下を低減し、ガラス付近の安全性を向上させることができます。紫外線も99%カット。
用途目隠し・装飾・デザイン。窓ガラスや建具の飛散防止。紫外線カット。 フィルム厚さ(μm)81 可視光線透過率(%)58 紫外線透過率(%)0 遮蔽係数0.77 熱貫流率(W/m2・K)6.1 日射熱取得率0.68 サービス分類オーダー・加工
1枚
7,990 税込8,789
翌々日出荷

SH2MAMM 【オーダー】ファサラ 乳白フィルム ミルキーミルキー 3M(スリーエム) カスタマイズ可
外から見えない目隠しフィルム。低光沢で、少し表面にざらつきがある為、指紋が気になりにくくなります。万が一地震や、台風などでガラスが割れても破片の飛散と落下を低減し、ガラス付近の安全性を向上させることができます。紫外線も99%カット。
用途目隠し・装飾。窓ガラスや建具の飛散防止。紫外線カット。 フィルム厚さ(μm)105 可視光線透過率(%)28 紫外線透過率(%)0 遮蔽係数0.53 熱貫流率(W/m2・K)6.3 日射熱取得率0.46 サービス分類オーダー・加工
1枚
3,990 税込4,389
翌々日出荷

1501UH 【オーダー】WINCOS 透明飛散防止フィルム 1501UH リンテック(LINTEC) カスタマイズ可
透明度の高い飛散防止フィルム。万が一地震や、台風などでガラスが割れても破片の飛散と落下を低減し、ガラス付近の安全性を向上させることができます。紫外線も99%カット。
用途窓ガラスや建具の飛散防止。紫外線カット。 フィルム厚さ(μm)68 可視光線透過率(%)91 紫外線透過率(%)<1 遮蔽係数0.98 熱貫流率(W/m2・K)6 日射熱取得率0.86 RoHS指令(10物質対応)対応 サービス分類オーダー・加工
1枚
2,490 税込2,739
翌々日出荷