1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TSI-9 【オーダー】耐熱・食品用耐圧ホース[トヨシリコーンホース TSI-9]継手加締品 TOYOX(トヨックス) カスタマイズ可 動画あり
【耐熱・耐寒ホース】シリコーンゴム素材で、広い温度条件での使用が可能な耐熱ホース。使用温度範囲:-30~150℃ 【トラブル防止】 糸抜け防止構造でホースの耐圧性能が高く安心安全。 【安全・安心】シリコーンホースは低溶出、絶縁性、低臭などの特性を活かし安全・安心。食品、化粧品、薬品などの配管用ホースとして使用可能。 【柔軟性】ゴムホースや塩ビホースに比べ柔軟で配管等がしやすい。 【各種法適合ホース】食品衛生法適合、FDA(米国食品医薬品局)適合・登録品、USP( 米国薬局方)ClassVI適合、RoHS2修正規制適合で安全・安心。 ※ 吸引用、折れ防止をお探しの方は「トヨシリコーンS」を検索ください。 ※ スチームホースをお探しの方は「トヨシリコーンスチーム」を検索ください。 ※ 70℃以上の油に使用したい方は「フッソサーモ100C」を検索ください。 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ※ ホース内径9~50ミリには専用継手があります。サイズ選定されたページ下に専用部品(オプション)として、「液だまり防止」「漏れ抜け防止」の専用継手を掲載しています。また適合するレバーカップリングも掲載しています。
用途食品用ホース 食品加工機械・設備・食品充填機等 内径×外径(Φmm)9.5×16 内径(Φmm)9.5 使用流体食品・飲料(油脂含む)、薬品、動植物油、粉体、空気、水、温水 材質【主材質】シリコーンゴム 【補強材】ポリエステル糸 外径(Φmm)16 乳白グリ-ンライン入り 定尺(m)20 使用圧力(MPa)0~0.5 使用温度範囲(℃)-30~150 最小曲げ半径(mm)100 機能改定RoHS2 適合 分別廃棄不要 食衛法適合 FDA登録 耐熱 圧送 柔軟性 法規制食品衛生法380号適合、FDA適合・登録、USP ClassⅥ適合、RoHS2修正規制適合 RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐熱、食品対応 サービス分類オーダー・加工
1本
39,201 税込43,121
3日以内出荷

関連キーワード
関連カテゴリ