1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
【オーダー】サンサンネットクロスレッド 日本ワイドクロス カスタマイズ可 動画あり
「アザミウマ/スリップス類を防ぐために細かい目合の防虫ネットを使用しているが、もう少し目の大きいものを使用したい」「より効果のある防虫ネットを探している」そんな方におすすめの商品です。従来品の糸の太さ(ポリエチレン製細糸)はそのままに、よこ糸に加えてたて糸にも赤い色を付け、アザミウマなどの微細害虫の侵入をより効果的に軽減することが可能になりました。人間の視覚では、赤色のネットは《赤色のネット》に見えます。しかし、虫の視覚(特にアザミウマ/スリップス類)では赤色は認識できないということがわかっています。"サンサンネット クロスレッド"はその仕組みを利用し、作物が栽培されている場所が《劣悪な環境》であるかのように認識させ、外から飛び込んでくる微害虫の侵入を軽減させます。
用途特にアザミウマ等微小害虫に効果的な防虫ネットです。 材質ポリエチレン 長さ(m)50 遮光率(%)約70 幅(m)20 関連資料(0.19MB) 目合い0.8mm 面積(m2)1000 サービス分類オーダー・加工
1個
1,715 税込1,887
30日以内出荷

関連キーワード