省エネの追求と高精度温度制御 ハイスペックモデルのチラー。インバータ圧縮機が負荷変動に応じリニアに追従することにより、最小エネルギーで高精度制御を実現しました。独自の容量制御により、高精度を維持しづらい低負荷時でも高精度制御を可能としました。(モード切替により低負荷時の省エネ/高精度の選択が可能です)
仕様●使用最低循環量(50/60Hz):10L/min(揚程20/30m)●水槽実容量:約15L●温度制御精度:±0.1℃
質量(kg)73 ※キャスター付
使用温度範囲(℃)(液温)5~35
電流(A)4.5/5.3、4.7
電源三相200V ±10% 50/60Hz、220V ±10% 60Hz
消費電力1.2/1.3、1.3kW
使用圧力0.~05MPa
外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)400×840×688※キャスター付
周囲温度(℃)-5~43(空冷)
電源容量(kVA)2.1
運転音55/57dB
冷却能力2.7kW
サービス分類レンタル
起居動作の補助や室内の短距離移動に使用します。トイレ介助のような狭い空間でも使用しやすいコンパクト設計です。車いす等の座奥への座り直しに使用します。足の踏み替えに代わる方向転換に使用します。ベースとスタンディングハンドルの2つに分けて運べます。
材質鉄
質量(kg)15
キャスター6個(2個はブレーキ機能付き)
耐荷重150kg ※身長180cm以下
サイズ(mm)約470×570×1050
サービス分類レンタル
関連キーワード