カテゴリ
- 科学研究・開発用品(734)
- 分析機器レンタル(81)
- 実験用品レンタル(194)
- 理化学機器レンタル(396)
- 測定関連サービス(1,028)
- 環境測定機器レンタル(自然環境/安全環境)(480)
- 光学式測定機器レンタル(87)
- 測量機器レンタル(土木/建築)(219)
- 電気測定機器レンタル(47)
- 溶接用品(60)
- エンジン溶接機(レンタル)(8)
- 安全用品(226)
- トランシーバーレンタルサービス(11)
- 測量用品(土木/建設)(1)
絞り込み
ブランド
- ハック社(3)
- アズワン(476)
- Flir(フリアーシステムズ)(23)
- RIDGID(日本エマソン)(5)
- スイデン(2)
- 新コスモス電機(36)
- デンヨー(8)
- BOSCH(ボッシュ)(2)
- KENWOOD(1)
- リオン(33)
- A&D(エー・アンド・デイ)(24)
- HIOKI(日置電機)(38)
- JFEアドバンテック(29)
- T&D(ティアンドデイ)(33)
- testo(テストー)(22)
- VIBRA(新光電子)(26)
- グリーンクロス(208)
- ダイヘン(38)
- 西日本試験機(22)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
サービス分類
- レンタル
- その他サービス(4)
価格
価格で絞り込む

【レンタル】ポケット水質計(鉄計)
ハック社¥4,998~税込¥5,498~1台翌日出荷から3日以内出荷安心!手軽!測定機器の高額商品が日数単位でご利用いただけます。出荷前の商品はすべて検査済みです。デジタル直読。高精度。持ち運び自由自在のポケットタイプ。使い勝手と測定精度を重視される方にお薦め。簡単操作。すべての操作は3つのキ-でOK!用途環境水、排水、海水。仕様吸光度レンジ/0~2.5Absセット内容本体、キャップ、サンプル容器 10mL(ねじふた付) ×2、FerroVer 鉄試薬 21057-69 ×10、取扱説明書、収納ケース、単4電池×4寸法(mm)61×155×35質量(g)230電源単4形アルカリ乾電池×4本測定範囲(mg/L)0.02~5.00表示カスタムLCD測定方法FerroVer法最小読取値0.01mg/L使用条件0~+50℃、0~90%相対湿度
【レンタル】デジタル検査カメラ
RIDGID(日本エマソン)¥4,898~税込¥5,388~1台翌日出荷から3日以内出荷管内検査カメラのモニターとしても使用可能! 工場内配管、空調ダクト内、工場内設備裏側、工場内機器、自動車のエンジンルームなど狭小部の検査だけでなく、災害救助を目的としたがれき下の調査や管内検査カメラのモニターおよび録画装置としても使用することができます。仕様【可視距離】10 mm ~∞【カメラヘッド】Φ17 mm【データ保存形式】画像:JPEG(640×480)、動画:MP4(320×240)【TV OUT】PAL/NTSC【内蔵メモリー】235 MB【外部メモリー】SDカード最大32GBセット内容本体、カメラケーブル(Φ17mm)、バッテリー×2、充電器セット(充電台・電源ケーブル)、本体用ACアダプター、USBケーブル、オーディオケーブル、SDカード(本体挿入済)、先端ツール(ピックアップフック/マグネット/側視ミラー)、シースネイクデジタルアダプター、アダプターCAT、マイク付きヘッドホン、収納ケース質量(kg)2.5電源3.7Vリチウムイオンバッテリー、AC5V、1.5Aディスプレイ3.5 インチカラーLCDモニター(解像度320 x 240)ケーブル長(cm)90
【レンタル】サーモグラフィカメラ C2
Flir(フリアーシステムズ)(1件のレビュー)¥4,798~税込¥5,278~1台翌日出荷から翌々日出荷ポケットに収まるコンパクトサイズで手軽に持ち運べます。精密かつ鮮明な熱画像に変換するスーパーファインコントラスト処理(MSX)により、物体の輪郭が明確になります。縦・横の自動回転表示を装備しています。-10℃から150℃の広い温度範囲を計測します。温度情報付きのサーモ画像とデジカメ画像の同時保存が可能です。付属品ストラップ、バッテリー、充電器、USBケーブル質量(g)130電源リチウムイオン電池精度±2℃または±2%の大きい方対応OSWindows(R)VistaTM/7/8温度測定範囲(℃)-10~+150インターフェースUSB Micro-B視野角41°×31°保存形式JPEGサービス分類レンタル
【レンタル】ハンドリフター ATH-250
アズワン(4件のレビュー)¥4,498~税込¥4,948~1台翌日出荷から4日以内出荷耐久性に優れています。材質本体/スチール粉体焼付塗装質量(kg)45色オレンジ均等耐荷重(kg)250昇降方式足踏み油圧式
【レンタル】 小型ガソリンエンジン溶接機 GAW-135 (二次側ケーブル20mセット)
デンヨー¥13,980~税込¥15,378~1セット3日以内出荷から4日以内出荷ガソリンエンジン溶接機 3.2mm棒まで本格的な溶接が可能です。交流電源はインバータ電源を搭載しています。用途本格的な溶接ができる高性能溶接機セット内容本体、ホルダーケーブル 20m、アースケーブル 20m質量(kg)55(整備)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)540×435×465乾燥質量(kg)49燃料タンク容量(L)7騒音値(dB(A)/7m)72
【レンタル】業務用スポットエアコン クールスイファン(R)
スイデン¥4,798~税込¥5,278~1台ほか翌日出荷から4日以内出荷別売の延長ダクトを装着することで、熱排気を外へ逃がすことができます。タイプ首振り無し/ワイドレンジ冷房能力(50/60Hz)(kW)2.2/2.5
【レンタル】ウォールスキャナー
BOSCH(ボッシュ)(2件のレビュー)¥4,998~税込¥5,498~1台翌日出荷から3日以内出荷埋設物の位置を簡単・正確に探知! 鉄筋・非鉄金属・塩ビパイプ・CD管・電線・木材まで探知可能!最大探知深さ150mmで、対象物までの深さ、材質をズバリ表示!仕様【探知精度】中心部:±5mm【深さ精度】乾燥したコンクリート:±5mm 、湿ったコンクリート:±10mmセット内容本体、単3電池×4、キャリングバック寸法(mm)220×97×120測定範囲(最大)150mm電源単3アルカリ乾電池×4本連続使用時間約5時間測定間隔(最小)40mm
【レンタル】スポットクーラー 1馬力タイプ 排熱ダクト付き KSM250D
アズワン(1件のレビュー)¥5,398~税込¥5,938~1台翌日出荷から4日以内出荷風量は冷風(強・弱)と送風の切り替えが可能です。連続排水対応のドレンホース付属です。
【レンタル】デジタル簡易無線機(セット品:無線機・充電器・スピーカマイク・イヤホン・イヤホンマイク)
KENWOOD(2件のレビュー)¥4,698~税込¥5,168~1セット(2台)4日以内出荷過酷な現場でも安心の堅牢、防浸・防噴流設計。 ケーブルがよじれにくい独立回転ナットを採用。 1台で2台持っているような使い方ができるセカンドPTT機能。 誰にでも簡単に使える4つのキー操作。見やすい液晶画面に大きな文字を表示。セット内容無線機本体:TCP-D551、充電器:KSC-49LCRAC、ACアダプター:KSC-45LCR、スピーカマイク:SMP-150K3、イヤホンマイク:PM-0026K5(それぞれ×2ずつ)、簡易取扱説明書1部チャンネル数30ch(陸上・海上用) 5ch(上空用受信専用)電源電圧(V)DC7.4 ±10%周波数範囲(Hz)許可された351MHz帯防塵防水性能IP54 / 55 / 67相当送信出力5W/1W出力(mW)700(10%歪) 内蔵スピーカー変調方式4値FSK(デジタル)電波型式F1E、 F1D、 F1Fサービス分類レンタル
【レンタル】酸素・硫化水素濃度計(校正書付)
新コスモス電機(4件のレビュー)¥5,398~税込¥5,938~1台翌日出荷から4日以内出荷酸素と硫化水素を同時測定するセンサ分離型濃度計。 離れたところでもセンサがガスをしっかりキャッチ。ガス濃度は手元でくっきり表示します。セット内容本体、ソフトケース、ショルダーベルト、収納ケース寸法(mm)本体:66(W)×195(H)×29(D)(突起部を除く)、センサ部:44(O)×75(H)mm(突起部を除く)質量(g)450(電池を除く)電源単3形アルカリ乾電池2本(連続50時間以上、無警報時、20℃の場合)分解能0.1vol%、0.5ppmガス採気方式拡散式検知原理隔膜ガルバニ電池式、定電位電解式検知範囲(サービスレンジ)0~25.0vol%、0~30.0ppm(50.0ppmまで)指示精度±0.5vol%以内、FS±5%以内警報設定値1段目:19.5vol% 2段目:18.0vol%、1段目:10.0ppm 2段目:15.0ppm検知対象ガス酸素、硫化水素
【レンタル】熱中症指数モニター
A&D(エー・アンド・デイ)¥4,498~税込¥4,948~1台翌日出荷から3日以内出荷熱中症指数WBGTのアラーム設定が可能。 Φ75mm全球型黒球による安定した輻射温度の設定。 市販の三脚に取り付けが可能。野外、屋外で自立設置が可能。 WBGT指数、気温、黒球温度、相対湿度のデジタル表示。 使用場所に合わせて屋内、屋外モードの切り替え可能。 オートパワーオフ機能付き。用途労働環境の安全管理に(工場、道路工事、建設工事、農作業...)。 屋外や体育館でのスポーツの安全管理に。セット内容本体、ストラップ、収納ケース測定範囲WBGT指数/0~50℃気温(TA)/0~50℃黒球温度(TG)/0~80℃相対湿度/10~90%RH質量(g)約200電源単4形アルカリ乾電池×2個最小表示0.1℃ /0.1%RH測定項目WBGT指数、気温、相対温度、黒球温度測定精度【WBGT指数】室内INモード/±1.5℃(15~40℃)室外OUTモード±2℃(15~40℃)【黒球温度(TG)】室内INモード/±1℃(15~40℃)室外OUTモード/±1.5℃(15~40℃)【気温(TA)】±1℃【相対温度】±5%RH(20~80%RH、25℃時)電池寿命(時間)約1000時間(25℃、アラーム動作なし連続測定)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)48.7×29.4×278設定範囲WBGT指数 20.0~37.2℃(WBGTアラーム)
【レンタル】高感度ガス検知器(スチレン)(校正書付)
新コスモス電機¥6,498~税込¥7,148~1台翌日出荷から3日以内出荷安心!手軽!測定機器の高額商品が日数単位でご利用いただけます。出荷前の商品はすべて検査済みです。0~5000ppmの可燃性ガス濃度を高感度測定。アナログ感覚のデジタルバーグラフとデジタル数字での2パターンの測定濃度表示。ブザーとランプで警報をお知らせ。小型・軽量で手に持ちながらの操作がしやすい。単3形アルカリ乾電池4本で、約20時間連続使用可能。ポンプの目詰まりなどの異常を自己診断してお知らせする流量異常検知機能搭載。LレンジとHレンジがガス濃度に合わせて自動的に切替わるオートレンジ切替機能搭載。本質安全防爆構造(Exibd II BT3) ※センサー部は耐圧防爆構造。日本海事協会(NK)型式承認品 No.06T605(指定要)用途各種工場、タンク内、マンホール内、トンネル・地下工事現場などでの日常点検・安全確保に。タンカーの船倉・船底の点検に。セット内容本体導入管、導入管、吸引パイプ、ドレンフィルタ、フィルタエレメント、単3形乾電池×4、収納ケース、取扱説明書質量(g)約450(電池を除く)使用温度範囲(℃)0~+40電源単3形アルカリ乾電池×4本表示方式液晶デジタル(バックライト付き)デジタル数値表示/0~5000ppmデジタルバー表示/オートレンジ切り替え0~500ppm(Lレンジ)0~5000ppm(Hレンジ)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)82×162×36連続使用時間(時間)アルカリ乾電池使用時/約20(無警報時、20℃、バックライトOFF時)ガス採気方式自動吸引式検知原理接触燃焼式検知範囲0~5000ppm指示精度Hレンジ/フルスケールの±5%Lレンジ/フルスケールの±10%防爆構造Exibd II BT3警報方式ガス警報時/ブザー、赤色ランプ点滅故障警報時/ブザー、赤色ランプ点滅、液晶表示警報設定値250ppmまたは500ppm検知対象ガススチレン
【レンタル】デジタル絶縁抵抗計(校正書付)
横河計測¥4,898~税込¥5,388~1台翌日出荷から3日以内出荷発生&測定が同時にできる直流信号発生器 耐圧試験、絶縁抵抗試験においては、テストリードの断線、接触不良に起因する検査の誤判定、電源電圧変動に伴う検査電圧の変動の影響が指摘されています。セット内容本体(MY40-01)、アースプローブ(黒/赤)、収納ケース(本体/EMC規格)寸法(mm)125(W)×103(H)×53(D)(突起部は除く)質量(g)420(本体+電池、付属物は除く)電源単3アルカリ乾電池4本適合規格EN61010-1、EN61010-2-31(準拠) (測定カテゴリⅢ、汚染度2、屋内使用)EN61326機能コンパレータ機能、メモリ機能(各定格20個)、ディスチャージ機能、高圧発生表示、活線アラーム、過大入力アラーム、オートホールド機能測定機能絶縁抵抗、交流電圧、抵抗測定抵抗測定(導通)レンジ:400Ω、分解能:0.1Ω、確度:±(2% of rdg + 8dgt)、開放電圧:約3V 40Ω以下でブザー音交流電圧測定レンジ:600V、分解能:1V、確度:±(2% of rdg + 6dgt)、入力インピーダンス:約2MΩ
【レンタル】 エアープラズマ切断機 D-8000
ダイヘン¥22,980~税込¥25,278~1セット3日以内出荷から4日以内出荷スーパープラズマ切断機 ガス切断に比べて4倍の高速切断(D-12000)しかも、25mmtまではガス切断を超える高精度切断で、切断品質を大幅に向上。 高速切断と消耗部品の長寿命化で、切断のランニングコストが大幅に低減。セット内容電源、プラズマトーチ 10m、エアーユニット、一次側ケーブル 5m、アースケーブル 5m、電極、チップ、カップ質量(kg)67本体寸法(mm)330×550×700定格出力80A/150V出力範囲20~80A定格使用率(%)1定格入力三相 200V
【レンタル】サムスチールチェッカー
立花エレテック¥4,998~税込¥5,498~1台3日以内出荷異材混入防止に最適な鋼材の材質チェッカー 材質の異なる鋼材を仕分けなどに活用。本製品は、(財)日本建築センターの検査機器性能評価委員会から評価を受けた旧製品(M-100型、D-100型)の準拠製品です。仕様【測定可能範囲】軟鋼からステンレスに至る各種鋼材及び合金セット内容本体(D-200)、プローブ(P-200)、プローブケーブル、標準サンプル片(SS41/旧JIS表記)、標準サンプル片(SM50/旧JIS表記)、シリアルケーブル(RS-232C)、キャリングケース、直流電源装置(C-200)、ACコード、棒ヤスリ(丸)、棒ヤスリ(半丸)、棒ヤスリ(平)、棒ヤスリ(粒度80)、棒ヤスリ(粒度180)、収納ケース(D-200用)、技術資料寸法(mm)140×200×60(本体寸法)質量(kg)約2.4(本体及びプローブ)電源バッテリー内蔵表示デジタル表示形式サービス分類レンタル
【レンタル】アスピレーター AS-01 レンタル
アズワン¥4,598~税込¥5,058~1台翌日出荷から4日以内出荷耐薬品性・耐久性に優れています。真空計付きレギュレーターを使用することで、真空度の調節も可能です。排水コックにより、タンク内の排水が容易にできます。付属品吸引用シリコンチューブ(内径×外径×長さ:Φ6mm×Φ12mm×1m)×1本・Y型コネクター×1個、アスピレーター用真空計付レギュレーター(品番:1-5834-11)、アスピレーター 冷却蛇管(品番:3-9384-01)材質アスピレーター:金属製×2本質量(kg)5.7電源AC100V 50/60Hz 1.5A材質(タンク)PP(ポリプロピレン)到達真空度1.33kPa(10mmHg)(水温10℃)・2.67kPa(20mmHg)(水温20℃)・4.27kPa(32mmHg)(水温30℃)・7.20kPa(54mmHg)(水温40℃)※水の実際の使用条件等により数値は異なります。吸引口径(Φmm)9.5サービス分類レンタル
【レンタル】ポータブル型ニオイセンサ
新コスモス電機¥5,398~税込¥5,938~1台ほか翌日出荷から4日以内出荷無臭ガスに反応しにくく、再現性に優れたセンサを搭載しています。常に測定のピーク値(最大値)を表示しますので、変動する臭いの強さを測定する際に便利です。蓄積されたデータを専用ソフト(別売)でパソコンへ保存できます。ニオイの強弱を数値管理。再現性測定値±5%±1digit(同一条件下にて)測定原理高感度酸化スズ系熱線型焼結半導体センサ採取方式自動吸引式(吸引流量/350±100mL/min)
【レンタル】データロガー
グラフテック(GRAPHTEC)¥4,798~税込¥5,278~1台翌日出荷から4日以内出荷温度・湿度・電圧を計10チャンネルとれます。 見やすい4.3インチTFTカラー液晶です。 USBインターフェース付きでパソコンに接続が可能です。 オプションで無線LANユニットを装着できます。測定範囲電圧/20・50・100・200・500mV・1・2・5・10・20・50V・1-5V/F.S.、温度/熱電対:K・J他、湿度/0~100%サンプリング周期10ms~1h(10~50msは電圧のみ、サンプリング周期によりch制限あり)
【レンタル】暑熱対策AIカメラ カオカラ KA-A01
ポーラメディカル¥4,798~税込¥5,278~1台翌日出荷暑熱下での対応支援システムです。タブレットに顔を近づけ撮影することで、顔にあらわれる顔色、表情、発汗などの状態を推定し、外部の暑さ指数情報と統合して判定結果を提示。体調変化に気づきを与えます。取得した結果の履歴は、管理画面にて一元的に確認が可能で、管理者は現場全体および個々の状況を把握できます。質量(g)491使用温度(℃)16~35サイズ(inch)アウトカメラおよびインカメラ共に1/4、ディスプレイ:10.1記録方式動画:MP4、静止画:JPEG本体寸法(高さH×幅W×厚さ)(mm)約170×246×8.2解像度1920×1200(ピクセル)バッテリー容量(mAh)65000画素数アウトカメラおよびインカメラ共に約800万画素搭載OSAndroid OS v.12無線LANIEEE802.11a/b/g/n/ac 準拠サービス分類レンタル
【レンタル】コールドライト MegaLight LEDシリーズ レンタル
SCHOTT(ショット)¥3,898~税込¥4,288~1個当日出荷から4日以内出荷コールドライトMegaLight100/100V/200Vと互換(既存のライトガイドが使用できます)。LED ファイバー光源。ハロゲン100Wの約1.5倍の光量(メーカー比)。省電力・長寿命付属品コールドライトMega用ライトガイド シングル 500mm FGS6S500(2-630-03)質量(kg)約1.5サイズ104H×72W×186D(mm)消費電力15W色温度5,000K照度(Lx)参考:170000@50mm入力電圧AC96-240V 50/60Hzサービス分類レンタル
【レンタル】サーマルロボ TR-4シリーズ レンタル
アズワン¥3,798~税込¥4,178~1台当日出荷から4日以内出荷全機種フロート式空焚き防止機能付き!さらに流量調節可能タイプがラインナップ!。マイコン式PID制御が高精度な温度コントロールを実現します。2つの独立した回路からなるダブルロック機構の採用で高い安全性を有しています。オン・オフタイマー機能を装備し、設定時間経過後に自動スタートまたは自動停止させることが可能です。仕様※機能※▼プログラム(最大8ステップ・リピート設定可)・ブザー警報※▼異常過熱防止装置(サーモスタット)・サーキットプロテクタ・フロート式空焚き防止タイプオイルバス電源AC100V 50/60Hz(消費電力:MAX1.3kVA)センサー白金測温抵抗体(Pt100Ω)ヒーター容量(kW)1.2(ステンレス(SUS316)製)温度調節範囲(℃)室温+5~180タイマー設定1分~99時間(1分単位)外寸法(mm)140×150×310温度設定範囲(℃)-2.0~+180.0クランプ取付幅(mm)40撹拌方式プロペラ撹拌式温度調節精度(℃)±0.05~サービス分類レンタル
【レンタル】サーマルロボ TR-2シリーズ レンタル
アズワン¥3,698~税込¥4,068~1台当日出荷から4日以内出荷全機種フロート式空焚き防止機能付き!さらに流量調節可能タイプがラインナップ!水流切替(強/弱)が可能になりました!!。撹拌ポンプ調節機能により対象物によってポンプ流量を2段階で切り替えすることができます。マイコン式PID制御が高精度な温度コントロールを実現します。2つの独立した回路からなるダブルロック機構の採用で高い安全性を有しています。オン・オフタイマー機能を装備し、設定時間経過後に自動スタートまたは自動停止させることが可能です。付属品PP(ポリプロピレン)製水槽仕様※機能※▼プログラム(最大8ステップ・リピート設定可)・ブザー警報※▼異常過熱防止装置(サーモスタット)・サーキットプロテクタ・フロート式空焚き防止タイプウォーターバス電源AC100V 50/60Hz(消費電力:MAX1.1kVA)槽内寸法(mm)194×336×156最大揚程(m)1.4(ポンプ単体)センサーサーミスタヒーター容量(kW)1(ステンレス(SUS316)製)温度調節範囲(℃)室温+5~80(付属水槽使用時はMAX70)タイマー設定1分~99時間(1分単位)外寸法(mm)140×150×310温度設定範囲(℃)-20.0~+80.0クランプ取付幅(mm)40撹拌方式噴流撹拌式ポンプ吐出量(L/min)最大10温度調節精度(℃)±0.02サービス分類レンタル
【レンタル】マグネチックスターラー HS-6ANシリーズ レンタル
アズワン¥3,698~税込¥4,068~1台当日出荷から4日以内出荷ハイコストパフォーマンスのベーシックタイプ。DCブラシモーターの採用により、低速から高速まで安定した回転が得られます。プレートは耐薬品性・耐腐蝕性に優れています。同時に複数溶液の撹拌が可能で、回転数を個別に調節できます。付属品回転子30mm×6個仕様※アナログタイプ質量(kg)約5サイズ480×345×80mm回転数(min-1[r.p.m])MAX約1500電源AC100V 50/60Hz(ACアダプター付属・コード長約2m)消費電力約4.5W材質(プレート)ステンレス(SUS304)撹拌容量(mL)50~2000×6回転数制御方式ボリューム設定式マグネット強度0.13Tローター径(Φmm)8×30サービス分類レンタル
【レンタル】ケミカルハンディーポンプ MH-108シリーズ レンタル
アズワン¥4,298~税込¥4,728~1台当日出荷から4日以内出荷接液部材質にPP・ハステロイC・PTFE・FPMを使用していますので耐食性に富み、各種の酸・アルカリに適します。★メッキ工場・食品工場・金属工場・廃水処理場等での薬液移送や薬品工場・薬品倉庫等での薬液の小分け、補充に適しています。★このポンプの防爆モータータイプは1-664-34 MH-108D、エアーモーター駆動タイプは1-664-46 MH-108Aとなります。豊富なラインナップ。取り扱い簡単な薬液移送ポンプ。質量(kg)4サイズ全長/1255mm、首下/935mm材質(本体)PP揚程(m)3定格連続最大流量(L/min)80粘度(mPa・s[cP])100[100]まで材質(ホース)PVC最大揚程(m)14ホース長さ(m)1.3m流量(L/min)55最高使用温度(℃)60口径(mm)吸込外径/48、吐出/25駆動源AC100Vサービス分類レンタル
【レンタル】ノンフロンチラーレンタル PCU-NE2500 レンタル
アピステ¥5,198~税込¥5,718~1個翌日出荷から4日以内出荷地球環境への配慮はもちろん、ユーザーフロン管理のコストを0にするノンフロンチラーです。チラー本体だけで水温やエラーを自動記録するドライブレコーダー機能を搭載し、運転状態の常時記録をこの1台で実現できます。イーサネットを標準搭載。読み書き対応の外部通信Modbus/TCPの他、MCプロトコル、Socket通信方式に対応。運転状態の確認、データの見える化、遠隔操作など、多様なニーズへ対応できます。仕様循環水:蒸留水、純水(1μS/cm以上)、エチレングリコール溶液(濃度15wt%以下)、プロピレングリコール溶液(濃度15wt%以下)、構成装置/圧縮機:全密閉型ロータリー式、構成装置/凝縮器:パラレルフローコンデンサ、構成装置/蒸発器:構造:プレート式熱交換器、構成装置/送水ポンプ:構造:マグネット式渦巻ポンプ材質SUS316(銅ブレージング)質量(kg)約58出力(kW)0.180/0.216温度範囲(℃)循環水:5~40定格電圧(V)三相 AC200タンク容量(L)約12最大揚程(m)14/20定格流量(L/min)循環水:15/15精度(℃)【温度制御】±0.1冷却方式空冷式キャスター径(Φmm)50×4個消費電流(A)3.2/3.7外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)697×400×600消費電力(kW)0.9/1.2塗装色マンセル N-87使用周囲温度(℃)5~45ドレン排出口径G1/2騒音レベル(dB(A))58/59冷媒R1234yf 340g冷却能力(W)2300/2600ブレーカー容量(推奨)10A接続径循環水出入口:Rc3/4加熱能力(W)400/600サービス分類レンタル
【レンタル】ボルテックスミキサー VMX-3000Vシリーズ レンタル
アズワン¥3,398~税込¥3,738~1箱当日出荷から4日以内出荷低重心設計で安定性に優れています。付属の直径Φ84mmプラットフォームで複数の試験管やフラスコ等のミキシングが可能です。寸法(mm)130×155×155回転数(min-1[r.p.m])~3000電源AC100V 50/60Hz消費電力20W電源コード(m)1.4(3Pプラグ)操作連続またはタッチスタート振幅5mmサービス分類レンタル
【レンタル】精密ラボジャッキ LJA-16223シリーズ レンタル
シグマ光機¥4,098~税込¥4,508~1台当日出荷から4日以内出荷ハンドルを回転させれば、滑らかで平行な上下移動ができます。構造はパンタグラフ方式ですが、独特の工夫と高い工作精度と巧妙な調整技術により高平行度を実現しました。材質アルミニウム質量(kg)5.9表面処理BAL(クロアルマイト処理)平行度(mm)0.1分解能(mm)0.1有効移動範囲(mm)100~170(70)許容荷重(N)294(約30kgf)ステージ寸法(mm)160×220移動ガイドパンタグラフ方式サービス分類レンタル
【レンタル】レギュレーター標準セット レンタル
アズワン¥3,598~税込¥3,958~1セット翌日出荷から4日以内出荷セット内容圧力調整器、硬質チューブ(20m)、チューブフィッティング、シールテープ、スパナ対象ガスCO2サービス分類レンタル
【レンタル】テスラメータ GV-400Aシリーズ レンタル
日本電磁測器¥3,998~税込¥4,398~1台翌日出荷から4日以内出荷カラー液晶表示、連続6時間使用可能です。幅(mm)65高さ(mm)115タイプ垂直型使用温度範囲(℃)0~40奥行(mm)20測定項目DC. AC(RMS)コード長さ(m)1精度DC:±3%、AC:±5%プローブPA-400A分解能0.01mT機能ピークホールド機能、プローブ自動校正機能、極性判別、電池残量表示、オートパワーオフ表示範囲0.01mT~1.999T測定レンジ(DC)3レンジ、(AC)2レンジサービス分類レンタル
【レンタル】定温乾燥器 EO-300Vシリーズ レンタル
アズワン¥4,298~税込¥4,728~1箱当日出荷から4日以内出荷視認性に優れたカラーLCDディスプレイを採用し、操作性が向上しました。実測値と設定値の確認が容易なPV・SV二段表示に加え、過昇温防止設定温度表示を採用しています。4種類のタイマー機能(ON・OFF・OFF/ON・SVスタート)を標準装備し、試料の量・サイズに合わせて4タイプからお選びいただけます。自然対流方式により粉体や軽量な物を入れても飛散がなく安心です。温度制御はPID制御を採用し、高精度で安定した温度管理が可能です。セキュリティ対策のための鍵が付属しています。付属品棚板×2枚・棚板レール×2組質量(kg)約30容量(L)27段数7段電源AC100V 50/60Hz コード長2m(3Pプラグ)定格電流(A)10.5内寸法(mm)300×300×300安全装置独立式過昇温防止装置(動作温度デジタル設定可能)・過電流ブレーカー・バーンアウト機構(センサー断線時ヒーターOFF)温度センサーK熱電対×2個(温調用・過昇防止用×各1本)棚板耐荷重(kg)15温度制御方式PID制御・SSR出力温度調節範囲(℃)室温+20~300排気口Φ32mm×2個内装ステンレス(SUS304)外装スチール粉体塗装棚ピッチ(mm)35外寸法(mm)400×410×630ヒーター容量(W)1000温度変動±3℃(at300℃)最高温度到達時間約55分温度勾配31℃(at300℃)サービス分類レンタル
【レンタル】セラミックホットプレート CHP-250DFシリーズ レンタル
アズワン¥3,898~税込¥4,288~1個当日出荷から4日以内出荷デジタルタイプはボタン入力(10℃単位)で温度設定が可能です。セラミックガラス製プレートですので、耐熱性・耐薬品性に優れています。最高温度550℃までの高温加熱用途に使用できます。天板が高温になると警告ランプが点灯します。材質プレート/セラミックガラス、本体/アルミダイキャスト(耐熱塗装)寸法(mm)加熱板:232×235質量(kg)約4.9サイズ270×368×104mmタイプデジタル電源AC100V 50/60Hz最高温度(℃)550プレート寸法(mm)251×254安全装置過電流ヒューズ・内部温度ヒューズ・高温警告表示機能温度制御方式K熱電対によるPID制御ヒーター容量(W)1400サービス分類レンタル
【レンタル】カセットチューブポンプ SMP-21ASシリーズ レンタル
アズワン¥3,898~税込¥4,288~1台当日出荷から4日以内出荷カセット式チューブケースのため、容易にチューブの交換が可能です。スイッチの切り替えで正転・逆転が可能です。接液部がチューブのみで金属の接触が無く汚染の心配がありません。吐出圧力が強く、高い位置や内圧のかかったタンクへの送液も容易です。付属品タイゴン(R)チューブ3種(1.15×3.2mm・2.15×4.2mm・3.15×5.2mm)各1.5m質量(kg)2.5電源0.1A、10VA・AC100V 50/60Hz(3Pプラグ)使用温度(℃)-10~100(タイゴン(R)チューブは0~70℃)モーターインダクションモータ 出力2Wチューブ掛数(本)1本/1段流量(mL/h)9~160(内径Φ1.15×外径Φ3.2mmチューブ)・30~507(内径Φ2.15×外径Φ4.2mmチューブ)・51~900(内径Φ3.15×外径Φ5.2mmチューブ)吐出圧(kPa)Max.196(2.0kg/cm2)回転制御フィードバック制御使用周囲温度(℃)5~35外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)73×188×121(144)材質(チューブ)シリコン・ファーメド(R)・タイゴン(R)・フルラン(R)チューブ径(Φmm)内径1.15×外径3.2、内径2.15×外径4.2、内径3.15×外径5.2粘度(Pa・s)MAX2回転速度連続無断可変2~36rpm回転数設定方式ボリューム設定チューブケース数1個(PPS樹脂製)流量精度±2%以内(繰返し精度±1%以内)送液方向正逆切換可能サービス分類レンタル
【レンタル】ミル IKA MultiDrive control レンタル
IKA¥4,998~税込¥5,498~1個翌日出荷から4日以内出荷サンプルが固くても柔らかくても繊維質でも-IKA MultiDriveシリーズは、専用容器の種類が豊富なため、様々なアプリケーションに対応可能です。(専用容器は本体に含まれません。)。MultiDrive controlは撹拌機能と粉砕機能さらに分散機能を兼ねそろえています。簡単な操作や文章化に使用できるUSBインターフェースもあります。ハイパフォーマンス:3000rpm~20000rpmの幅広い回転数と1000Wとの出力により優れた粉砕能力を発揮します。インターバル操作:ボタンを押すだけでインターバルモードに切り替わります。インターバルモードは固いサンプルを粗く粉砕する時または、さらに完全に粉砕する時に有効です。冷却機能:冷却機能は粉砕容器に統合されています。ダブルジャケットになっているため、サンプルと冷媒は完全に分けられています。TFTディスプレイ:鮮明なTFTディスプレイはユーザーフレンドリーな操作を可能にします。温度測定:MultiDrive controlは温度測定機能及びRFID認識機能を搭載しています。そのため、制限温度を設けることで、過熱を防げます。重量測定:本体に重量測定機能があるため、事前に重量測定する必要がありません。レンタル品には粉砕容器(乾式/湿式兼用)BL2000 T 2000ml、粉砕容器(湿式)DI 2000 T 2000mlを付属させています。仕様速度偏差:5±%、電源-ON:5min、電源-OFF:10min、主原動:ブラッシュレスDC、温度計測:0.1K、計量機能:yes、ランププログラム:yes、DIN EN 60529基準保護クラス:IP 31、USBインターフェイス:yes、Bluetoothインターフェイス:yes質量(kg)8.5周波数(Hz)50/60電圧(V)100-115回転数(min-1[r.p.m])3000-20000最高温度(℃)120表示TFT分解能重量測定:1g温度表示yesモーター出力(W)1000測定誤差温度測定:±1K最大計量(kg)4許容周囲温度(℃)5-40、湿度80%モーター入力(W)800計量範囲5-4000g本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)300×350×250計量精度±(0.3%+2)g最低温度(℃)-50サービス分類レンタル
【レンタル】解析ターミナル TM-2486 レンタル
A&D(エー・アンド・デイ)¥4,298~税込¥4,728~1台翌日出荷から4日以内出荷血圧・脈拍に加え測定環境データにも対応。かんたん操作、オートスタート、ストップ機能対応。タッチパネル画面:カラー液晶でタッチ操作が可能、見やすいアイコンで直感的に操作。▼オートスタート、ストップ機能対応<新機能>。▼患者様のご都合に合わせて自動的に測定開始、終了が可能に(ABPMモード)。▼家庭血圧モード設定(一機会測定回数、夜間血圧測定、アラーム測定)。TM-2441のIHB検出機能に対応。▼自動測定時(ABPMモード)は25%。▼脈間隔の「ゆらぎ」は、生理的な要因で起こるものから、心臓や、そのほかの疾患によるものまで、さまざまな原因で起こります。主な要因としては、運動・体温上昇・加齢・体質・感情変化などがあります。診察室血圧モード設定(一機会測定回数、測定間隔)セット内容本体、傾斜台、ACアダプタ、USBフラッシュメモリ4G、取扱説明書、添付文書質量(kg)約1.0表示バックライト付きTFTカラー液晶表示(7インチサイズ、800×480dot)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)203×153×58 ※突起部を除くサービス分類レンタル
【レンタル】サーモグラフィ TIM-03シリーズ レンタル
アズワン¥3,598~税込¥3,958~1個翌日出荷から4日以内出荷最高温度、最低温度、画面中央温度の3点を表示します。専用ソフトを使用して各ピクセルごとの温度を確認できます。アラーム設定可能で、上限下限温度をオーバーした場合にお知らせします。寸法(mm)74×95×234質量(g)約400(電池含む)電源単3乾電池×4本(テスト用付属)測定範囲(℃)-20~250温度範囲(℃)操作:0~50精度±2℃または±2%対応OSWindows(R)8/10/11インターフェースUSB Mini-B測定距離(mm)最小30測定波長(μm)8~14解像度32×31視野角40°×40°防塵防水性能IP54保存形式【画像】BMP、【動画】BDS/AVI(PC接続時)/BIN(本体単独使用時)保存可能枚数【画像】25000枚(付属の8GB microSDカード使用時)サービス分類レンタル
【レンタル】データロガー GMH5650-SET レンタル
センセカ(旧グライシンガー)¥9,998税込¥10,9981セット翌日出荷溶存酸素測定に必要なものがキャリングハードケースにまとまっているためフィールでも使用可能です。現場で記録したデータをパソコンに呼び出し、パソコンと測定器を接続することでリアルタイム測定も可能です。セット内容本体、電極(2mケーブル)、スペアメンブレンキャップ、ガンメタル製キャップ、電解液100mL、4極バヨネットUSBケーブルアダプタ、ハードケース、データロギング管理用ソフトウェア(英語)質量(g)約250(電池およびカバーを含む)測定項目溶存酸素、溶存酸素飽和率、大気圧、温度対応OSWindows(R)7表示2×41/2桁LCD保護等級IP65/IP67機能温度補正・気圧補正・塩分補正(手動)・校正周期通知・最大/最小値・ホールド・オートパワーオフ・2段階アラームインターフェースUSBメモリー10000データサービス分類レンタル
【レンタル】データロガー GL260シリーズ レンタル
グラフテック(GRAPHTEC)¥3,898~税込¥4,288~1台翌日出荷から4日以内出荷電圧・温度・湿度(湿度は1チャネルのみ)を計10チャネルのデータ取得ができます。USBインターフェース付きでパソコンに接続が可能です。仕様全CH絶縁入力、レンタル付属品:入出力ケーブルB-513(63-0991-61)寸法(mm)約188×117×42測定範囲電圧/20・50・100・200・500mV・1・2・5・10・20・50V、100V、1-5V/F.S.、温度/熱電対K、T他質量(g)約500電源(V)AC100~240(50/60Hz)対応OSWindows11/10メモリーSD1約8GB(内蔵固定化)※収録ファイルは1ファイル2GBまで入力CH10ch・M3ねじ式端子、ロジック入力4chまたはパルス入力4ch表示内容アナログ波形・測定中の過去データ表示・デジタル値サンプリング周期10ms~1h(10~50msは電圧のみ、サンプリング周期によりch制限あり)サービス分類レンタル
【レンタル】クイックマイクロ MDQ-30MX レンタル
Mitutoyo(ミツトヨ)¥4,498~税込¥4,948~1個翌日出荷から4日以内出荷デジタル表示で0.001mmまで測定可能です。シンブル1回転でスピンドルが10mm送れますので素早く測定できます。電源ON毎のゼロセットは不要です。研削クーラントの飛沫が直接かかっても大丈夫な防水構造です。最小値ホールド機能により安定した測定が可能です。ファンクションロック機能により誤操作を防止できます。仕様出力機能付き質量(g)275測定範囲(mm)0~30平面度(μm)0.3保護等級IP65平行度(μm)2器差(μm)±2サービス分類レンタル
【レンタル】ホルムテクター
新コスモス電機¥4,998~税込¥5,498~1台翌日出荷から3日以内出荷安心!手軽!測定機器の高額商品が日数単位でご利用いただけます。出荷前の商品はすべて検査済みです。シックハウス症候群の原因物質のひとつであるホルムアルデヒドを簡易に測定。文部科学省「学校環境衛生の基準」スクリーニング法適合品、ビル衛生管理用厚生労働大臣認定品(指定番号1503)用途マンション・学校・ビルなどの室内環境管理に。室内空気の管理。住宅資材の管理。リフォーム時のチェック。セット内容本体、採気管、ピンセット、DNPHフィルター×2個、フィルターエレメント、単2形乾電池×6本、データ受信ソフト、通信ケーブル質量(kg)約2.5使用温度範囲(℃)5~40電源単2形乾電池×6本、専用アダプター(DC9V)表示方式LCD表示寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)175×140×86ガス採気方式自動吸引式検知原理定電位電解式(DNPHフィルターによるVOC影響を削減)検知範囲0.01~0.38mg/m3(サービスレンジ/0.39~3.00mg/m3)0.01~0.30ppm(サービスレンジ/0.31~3.00ppm)測定モード30分測定モード/10分測定モード切り替え式検知対象ガスホルムアルデヒド繰返し精度(%)±10断続使用回数(回)【電池】30分測定モード/約50測定(マンガン電池使用時)10分測定モード/約100測定(マンガン電池使用時)※保管条件、使用条件、保存期間、電池メーカーなどにより異なる場合があります。【フィルタ】30分測定モード/50測定10分測定モード/100測定※測定1回当りのホルムアルデヒド平均濃度が0.1mg/m3の場合です。それ以上の濃度では寿命が短くなります。
...