道路運送車両法施行改正による技術基準に完全対応。
一体型キャスター付き台車で測定場所への移動も簡単です。測定は、手元のリモコン操作で運転席に座ったまま完了します。
仕様【測定成分】ディーゼル車から排出される粒子状物質【暖機時間】10分【採取部】採取管(プローブ):0.3m、 導管(プローブ導管):2.5m
セット内容本体、窓板ホルダ、採取部、電源コード、無線リモコン、無線リモコン充電用ACアダプター、ネックストラップ、自動車検査用機械器具基準適合性試験成績表(コピー)(本体、無線リモコン)
寸法(mm)本体:614(W)×313(D)×900(H)(ハンドル部含む)、電源部:196(W)×322(D)×75(H)
質量(kg)本体:8.5(指示部+検出部)電源部:2.9
測定範囲光吸収係数 0.000-1~ 9.999m-1
電源AC100V(50Hz,60Hz)
三層フィルターを搭載した局所排気装置です。高性能フィルターによって0.3μmまでの粒子を95%以上除去します。活性炭フィルターによって各種ガスを吸着除去します。各フィルターは工具不要で交換が容易です。★分岐用天板(別オプション/1-5928-11-60)を使用すると、ダクトを2本接続し2ヶ所の吸引が可能です。★吸引フード(別オプション/1-5928-14-60)を使用する事で広範囲の排気が可能です。
仕様補集率:0.3μm以上 95%以上
付属品プレフィルター・準HEPAフィルター・活性炭フィルター×各1個
寸法(mm)350×300×470
質量(kg)14
電源(V)AC100 50/60Hz 120W
処理風量(m3/min)3.5(ダクトΦ75×2m使用時)
電源コード(m)2(2Pプラグ)
騒音値(dB)65(前面より1mの位置にて測定)
ダクト径(Φmm)75
最大静圧(Pa)650
サービス分類レンタル
ダクト径(Φmm)75
サービス分類レンタル
本体に使用すると広範囲の排気が可能です。
材質PET(ポリエチレンテレフタレート)
サイズ(mm)420×320
サービス分類レンタル
本体に使用すると、ダクトを2本接続し2ヶ所の吸引が可能です。
ダクト径(Φmm)75
サービス分類レンタル
材質スチール
サービス分類レンタル
空気の流れを白煙で可視化(簡単操作)。カートリッジ式採用で液注入不要。発煙部(カートリッジ式:有償)は簡単に交換が可能。白煙量の調整が可能。白煙には有害線・腐食性・刺激性がない。2パターンの発煙が可(マニュアル・オートモード搭載)。白煙方向が自由自在(上下左右方向にも使用可能)
関連キーワード