洗浄効率を向上させるヒーターを搭載しています。デジタルタイプで、タンク内部の変化に対して自動的に適応を行う出力安定化機構を搭載し、均一な洗浄と一貫性のある動作を実現します。液体の脱泡・混合・均一化・撹拌などの用途にも利用することができます。発振周波数を±1000Hzの範囲で周期的に変動させるスイープ機能により洗浄ムラを防止します。
外形寸法(mm)596×466×391
槽内寸法(mm)495×292×150
ヒーター容量(W)400
槽容量(L)20.8
材質槽/ステンレス(SUS304)、外槽/PP(ポリプロピレン)
発振周波数(kHz)40
超音波出力(W)280
電源(V)AC100 50/60Hz
排水ドレイン付き
質量(kg)11.9
付属品スノコ・タンクカバー・バルブ・ホースアダプター・ホース
機能タイマー:99分デジタル、スイープ機能:有、ヒーター(69℃まで):有、High/Low切替機能:有、出力安定化機構:有、ディガスモード:有、液温表示/設定:有、高温アラーム表示:有、オートモード:有
筐体は、耐薬品性に優れたポリプロピレン製です。操作パネルは操作しやすい上部パネル方式です。また視認性に優れたデジタル表示で、見やすくなっています。ヒーターは洗浄とは別に作動し、設定された温度で停止します。洗浄物に合わせて3段階のパワー調整が可能です。また洗浄物が多すぎる場合、自動停止します。タイマー機能は減算式デジタル表示で、残り時間を確認できます。プログラム機能を装備していますので、発振パワーHigh/Middle/Low交互運転や間欠運転が可能です。メモリー機能により、一度設定した温度・時間・プログラム内容は、電源をOFFにしても記憶されています。使用用途に最適な振動子を採用、高出力で耐久性に優れた超音波洗浄器。
付属品レンタル:ステンレススノコ(SUS304)×1個・フタ(ABS樹脂)×1個・ニップル×1個(適合ホース内径Φ13mm)
材質本体/PP(ポリプロピレン)、槽/ステンレス(SUS304)
質量(kg)約11
出力(W)240
外形寸法(mm)386×337×340
電源(V)AC100 50/60Hz
槽内寸法(mm)303×241×150
電源コード(m)2(3Pプラグ)
機能発振パワー切換:High/MiddLe/Low3段
排水手動排水バルブ式
発振周波数(kHz)40
付加機能ヒーター機能(設定範囲:常温~60℃/1℃単位)、タイマー機能(設定範囲:1~60分/1分単位)
ヒーター容量(W)150
プログラム機能発振パワー・運転時間・停止時間の任意組み合わせ/最大3プログラム
安全機能過電流防止・ヒーター過熱防止・過負荷防止
槽容量(L)約9.5
発振回路他励発振方式PLL自動追尾
発振子BLT(ボルト締めランジュバン)
筐体は、耐薬品性に優れたポリプロピレン製です。操作パネルは操作しやすい上部パネル方式です。また視認性に優れたデジタル表示で、見やすくなっています。ヒーターは洗浄とは別に作動し、設定された温度で停止します。洗浄物に合わせて3段階のパワー調整が可能です。また洗浄物が多すぎる場合、自動停止します。タイマー機能は減算式デジタル表示で、残り時間を確認できます。プログラム機能を装備していますので、発振パワーHigh/Middle/Low交互運転や間欠運転が可能です。メモリー機能により、一度設定した温度・時間・プログラム内容は、電源をOFFにしても記憶されています。使用用途に最適な振動子を採用、高出力で耐久性に優れた超音波洗浄器。
付属品レンタル:ステンレススノコ(SUS304)×1個・フタ(ABS樹脂)×1個・ニップル×1個(適合ホース内径Φ13mm)
材質本体/PP(ポリプロピレン)、槽/ステンレス(SUS304)
質量(kg)約11
出力(W)240
外形寸法(mm)386×337×340
電源(V)AC100 50/60Hz
槽内寸法(mm)303×241×150
周波数(kHz)23/43切替
電源コード(m)2(3Pプラグ)
機能発振パワー切換:High/MiddLe/Low3段
排水手動排水バルブ式
発振周波数(kHz)23/43
付加機能ヒーター機能(設定範囲:常温~60℃/1℃単位)、タイマー機能(設定範囲:1~60分/1分単位)
ヒーター容量(W)150
プログラム機能発振パワー・運転時間・停止時間の任意組み合わせ/最大3プログラム
安全機能過電流防止・ヒーター過熱防止・過負荷防止
槽容量(L)約9.5
発振回路他励発振方式PLL自動追尾
発振子BLT(ボルト締めランジュバン)
筐体は、耐薬品性に優れたポリプロピレン製です。操作パネルは操作しやすい上部パネル方式です。また視認性に優れたデジタル表示で、見やすくなっています。ヒーターは洗浄とは別に作動し、設定された温度で停止します。洗浄物に合わせて3段階のパワー調整が可能です。また洗浄物が多すぎる場合、自動停止します。タイマー機能は減算式デジタル表示で、残り時間を確認できます。プログラム機能を装備していますので、発振パワーHigh/Middle/Low交互運転や間欠運転が可能です。メモリー機能により、一度設定した温度・時間・プログラム内容は、電源をOFFにしても記憶されています。使用用途に最適な振動子を採用、高出力で耐久性に優れた超音波洗浄器。
付属品レンタル:ステンレススノコ(SUS304)×1個・フタ(ABS樹脂)×1個・ニップル×1個(適合ホース内径Φ13mm)
材質本体/PP(ポリプロピレン)、槽/ステンレス(SUS304)
質量(kg)約9
出力(W)130
外形寸法(mm)380×247×340
電源(V)AC100 50/60kHz
槽内寸法(mm)303×152×150
周波数(kHz)23/43切替
電源コード(m)2(3Pプラグ)
機能発振パワー切換:High/MiddLe/Low3段
排水手動排水バルブ式
発振周波数(kHz)23/43
付加機能ヒーター機能(設定範囲:常温~60℃/1℃単位)、タイマー機能(設定範囲:1~60分/1分単位)
ヒーター容量(W)100
プログラム機能発振パワー・運転時間・停止時間の任意組み合わせ/最大3プログラム
安全機能過電流防止・ヒーター過熱防止・過負荷防止
槽容量(L)約5.9
発振回路他励発振方式PLL自動追尾
発振子BLT(ボルト締めランジュバン)
関連キーワード