工具・各種部品の集中管理に役立ちます。
コンテナを積み重ねて使用することができます。
材質PP
底形状格子リブ
シンプルな形状で、小型部品をスッキリ収納できます。
用途棚に設置した際、内容物の取り出しが容易なパーツボックス
材質PP
内寸(mm)499×130×148
底形状外周リブ
外寸法・幅(mm)135
外寸法・高さ(mm)153
外寸法・奥行(mm)515
滑らかな内面で内容物が引っかからない
ST、RTタイプのスタンドに取り付け可能
スタンド取り付け時の許容荷重:15.0kg
用途棚、スタンドに設置した際、内容物の取り出しが容易なパーツボックスです。
材質PP
形状(底面)斜格子リブ
許容荷重(kg)15(スタンド取り付け時)
有効内寸(mm)475×160×211
外寸(mm)515×200×220
内寸(mm)480×168×217
底形状斜格子リブ
圧縮荷重(kN[kgf])6.47(660)
ムダ無く収納。内側面勾配0°のラックコンテナー
材質PP
種別213561-01
有効内寸(mm)520×170×197
外寸(mm)550×200×210
内寸(mm)520×170×197
底形状全面フラット
圧縮荷重(kN[kgf])10.60(1080)
種別SKCSK6TM
材質本体PPフタPE
有効内寸(mm)296×195×89
外寸(mm)345×234×102
フタなし
コンテナ種類ベタ目
種別SKCSK5TM
材質本体PPフタPE
有効内寸(mm)318×183×82
外寸(mm)359×210×93
フタなし
コンテナ種類ベタ目
関連キーワード