工具・各種部品の集中管理に役立ちます。
コンテナを積み重ねて使用することができます。
材質PP
底形状格子リブ
シンプルな形状で、小型部品をスッキリ収納できます。
用途棚に設置した際、内容物の取り出しが容易なパーツボックス
材質PP
内寸(mm)499×130×148
底形状外周リブ
外寸法・幅(mm)135
外寸法・高さ(mm)153
外寸法・奥行(mm)515
オリコンのパーツ間の隙間を最小限にすることで、極小部品の引っ掛かりを防止し、品質をキープします。
材質PP
色ライトグレー
有効内寸(mm)298×466×172
内容量(L)25.4
外寸(mm)335×503×195
内寸(mm)300×468×182
折りたたみ時高さ(mm)60
RoHS指令(10物質対応)対応
フタの有無フタ別売
オリコンのパーツ間の隙間を最小限にすることで、極小部品の引っ掛かりを防止し、品質をキープします。
材質PP
色ライトグレー
有効内寸(mm)298×633×172
内容量(L)34.5
外寸(mm)335×670×195
内寸(mm)300×635×182
折りたたみ時高さ(mm)60
RoHS指令(10物質対応)対応
フタの有無フタ別売
関連キーワード