カテゴリ

  • 測定関連サービス(1)
さらに商品を絞り込む
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(1)
  • レンタル(3)
  • 修理(6)
  • 校正
  • 組立・設置・取付(17)

「gs-1」の検索結果

1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
【校正】小口径シリンダゲージ Mitutoyo(ミツトヨ)【校正】小口径シリンダゲージMitutoyo(ミツトヨ)
5,990税込6,589
1個
14日以内出荷
※普段使用されているミツトヨ商品が正しい測定精度を保てているか確認するための校正サービスです。 ※お客様が業者に持ち込んでいただく手間もなく業者が引き取りに伺います。 ※従来のご依頼方法に比べて迅速かつ誰でも簡単に依頼でき価格や納期も明確な新しい校正です。 ※校正対象商品はメーカー品番をご確認ください。
用途校正、品質管理、定期検査、検品などシリーズ511測定力(N)2以下指示の安定度2μm広範囲精度(μm)5隣接精度2μmアンビル9本隣接誤差(μm)2繰返し精密度(μm)2関連資料(2.51MB)校正証明書再校正サービス分類校正
os-1特集
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら