筒状タイプの傘立て。
グリーン購入法適合
サービス分類組立・設置・取付
品格のあるヘアライン仕上げカラーステンレスの90分プレミアム耐火金庫。
世界100カ国以上で愛用されている金庫の世界ブランド、世界の様々な
規格に合格した信頼の品質。
使い易く操作が容易なタッチパネル式と指紋認証用のロックを採用。
用途90分耐火性能、急加熱衝撃落下併用試験合格。セキュリティにも配慮した便利な機能付き。(1)4~16桁までの暗証番号を2つ設定可能 (2)指紋は32個の登録が可能(3)衝撃や傾きなどに対し作動する取外し可能な警報アラーム付(4)2つの暗証番号の組合せにより開錠するデュアルコントロール機能 (5)覗き見による暗証番号解読を防ぐ覗き見防止機能 (6)5回の暗証番号押し間違いで自動ロック作動 (7)緊急時の緊急解除キー付(8)安心の18カ月保証
材質耐火コンクリート、鋼材
質量(kg)100
収納サイズA4
外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)500×555×643
引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)345×290×50
ロックOTFタッチパネル+指紋認証
RoHS指令(10物質対応)対応
特性急加熱、衝撃・落下、デジタルメディアA、アラーム付、デュアルロック、覗き見防止
施錠方法OTFタッチパネル+指紋認証
耐火時間90分
サービス分類組立・設置・取付
品格のあるヘアライン仕上げ、カラーステンレスの60分耐火金庫。お部屋のイメージに合わせて3色からお選び頂けます。安心の60分耐火性能、急加熱・衝撃落下併用試験合格品で世界の様々な規格に合格した確かな品質です。使い易く操作が容易なタッチパネル式と指紋認証用のロックを採用。セキュリティに配慮した【1】4~16桁までの暗証番号の設定が可能。【2】盗難防止アラーム【3】暗証番号覗き見防止機能【4】2つの組合せにより解錠可能なデュアルロック機能【5】不正入力による自動ロック機能が標準装備
用途家庭用、オフィス用、店舗、ショールームでの貴重品を保管できます。
災害対策、防犯対策に。大事な財産となるもの(権利書、預金通帳、契約書、実印、パスポート等々)大事な思い出のもの(家族との写真、アルバム、趣味で集めたもの、記念品)の保管に。
付属品トレイ1、棚板1、ドア裏キーフック、緊急解除キー、テスト用乾電池(4本)、取扱説明書、保証書
材質鋼材、耐火特殊コンクリート
質量(kg)60
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)404×495×522
収納サイズA4
RoHS指令(10物質対応)対応
施錠方法指紋認証+タッチパネル式
耐火時間60分
サービス分類組立・設置・取付
ぬれた傘を差し込んで引き出すだけで、手をぬらさず簡単に傘袋をセットできます。
その他傘袋/100枚付き、キャスター付き、傘袋は別売
材質本体・口枠/ステンレス、ヘアライン仕上げ、口ゴム/合成ゴム
区分本体
シリーズ傘袋スタンド
セット数最大1400~1500枚
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体/200×280×770
サービス分類組立・設置・取付
1台
¥109,800
税込¥120,780
16日以内出荷
仕様1本入り
幅(mm)330
質量(kg)7.8
高さ(mm)900
奥行(mm)330
グリーン購入法適合
サービス分類組立・設置・取付
パンフレットが1冊ずつ取りやすい段違い構造。最後の1冊でも取りやすいように空間をあけています。
グリーン購入法適合
材質本体:スチール、粉体塗装、脚:角パイプ、粉体塗装、アジャスター付き、巾木:ステンレス、ヘアライン仕上げ、パンフレット受け:ABS
高さ(mm)1350
奥行(mm)350
サービス分類組立・設置・取付
洗練されたオフィスに調和するホワイト色タイプ
材質本体:スチール(メラミン焼付塗装)、天板/表面材:メラミン化粧板、天板/芯材:パーティクルボード、天板/前エッジ:塩化ビニール、ABS、巾木:ステンレス、ヘアライン仕上げ
高さ(mm)900
奥行(mm)400
グリーン購入法適合
サービス分類組立・設置・取付
背面から開閉が可能なダストワゴンです。2口タイプ・3口タイプ・3口タイプに飲み残しユニットの付いたタイプがございます。
グリーン購入法適合
仕様ストッパー2個付き
高さ(mm)998
奥行(mm)450
関連キーワード