シュレッダーLION (ライオン事務器)5日以内出荷
レベル7の中でも世界最小レベルの裁断サイズを実現したハイセキュリティモデルです。細断サイズ幅0.7×長さ3.5mmは、セキュリティの国際基準「ISO/IEC21964-1,2,3」で定められた”書かれた文字の復元が不可能”と認められるセキュリティレベル7をクリアしています。
電源(V)AC100(50/60Hz)ダストボックス容量(L)76定格細断枚数(50Hz/60Hz)4枚定格消費電力(W)(50/60Hz)約500細断寸法(mm)約0.7×3.5投入口幅(mm)310(A3対応)セキュリティレベル:7最大細断枚数6枚細断形状マイクロカットRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合最大細断枚数(50Hz/60Hz)6枚最大投入幅A3サービス分類組立・設置・取付