引出には耐震ラッチ機構を採用。地震などの揺れによって引出が勝手に飛び出してしまうのを防ぎます。
また、鍵はオールロック機構を備えており、1箇所の施錠で全段ロックがかかります。
別売のベース(各サイズごとの専用品)を使用することで3段まで重ねて使用することができます。
グリーン購入法適合
サービス分類組立・設置・取付
A1用のマップケースです。
引き出しにはラッチが付いています。
マップケース本体のみです。
ベースは付属しませんので、別途ご購入ください。
グリーン購入法適合
高さ(mm)415
間口(mm)978
奥行(mm)740
棚段数5
色ナチュラルグレー
タイプA1用
適合天板:MCT-A1F1NN
種別マップケース
質量(kg)52
材質(本体)スチール
材質(棚板)スチール
引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)885×660×45
材質(扉)スチール
ベース必須
材質(塗装)焼付塗装
適合仕切板縦仕切板A1用:MCD-A11、横仕切板A1用(紙押さえ2個付き):MCD-A12、縦仕切板A1用:MCD-A13、横仕切板A1用(紙押さえ4個付き):MCD-A14、紙押え板A1用:MCD-A15
鍵シリンダー錠
適合金具上下:(上下連結金具)セット済、背合わせ:(背面連結)PE-J9、壁固定:(転倒防止)PE-L4N、壁固定:(転倒防止)PE-L3、床固定:(床固定金具)PE-L2
適合ベースMCB-A1F4N
脚の種類マップケース脚:MCB-FF4
サービス分類組立・設置・取付
1台
¥109,800
税込¥120,780
11日以内出荷
保管から活用へ。オフィスにおけるスタンダード収納/フラット性を追求したスリムでシャープなデザイン
幅(mm)900
奥行(mm)450
高さ(mm)762
質量(kg)29.8
材質本体・扉・引き出し・鏡板・棚板/スチール、焼付塗装、引き手/樹脂成型品(ABS)
グリーン購入法適合
サービス分類組立・設置・取付
1台
¥87,980
税込¥96,778
21日以内出荷
A1用マップケースです。引出し5段。ラッチ機構付。重量51kg。
用途A1、A2、A3サイズの用紙収納に
タイプA1用
質量(kg)51
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)978×740×414
サービス分類組立・設置・取付
1台
¥119,800
税込¥131,780
20日以内出荷
A0用マップケースです。引出し5段。ラッチ機構付。重量98kg。
用途A0、A1、A2、A3サイズの用紙収納に
タイプA0用
質量(kg)98
種類引出し
段数5
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1375×989×414
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
サービス分類組立・設置・取付
1台
¥159,800
税込¥175,780
22日以内出荷
関連キーワード