こんなお得な商品も!

放射温度計
モノタロウ
¥5,298
税込¥5,828
レーザーポイント機能付きなので測定位置が一目でわかります。バックライト付きなので暗い場所でも読み取れます。
用途測定物に触れる事なく瞬時に温度を測定する放射温度計
材質本体:ABS樹脂
寸法(mm)185×46×143
電源単4アルカリ電池2本
精度±2%または±2(数値の高い方を適用)
電池寿命(時間)連続使用14
温度表示方式デジタル
温度計の種類放射温度計(ガンタイプ)
コンパクトタイプ。
防塵・防水構造。
測定範囲が分かり易い、デュアルレーザーポイント機能付。
測定精度0~550℃/±2%または±2℃(数値の高い方を適用)-60~0℃/±2℃+表示温度×0.05℃
仕様デュアルレーザーポイント、バックライト、放射率可変タイプ
質量(g)180(電池含)
電源単4アルカリ電池2本
測定範囲(℃)-60~550
本体寸法(mm)144×43×117
使用温度(℃)0~50
測定方式HOLD測定/LOCK測定
分解能(℃)-9.9~199.9℃/0.1℃、それ以外/1℃
放射率0.1から1まで調整可能(初期設定は0.95)
距離係数D:S=12:1(D:距離、S:測定範囲直径)
電池寿命(連続時間)14(レーザーポイント、バックライトOFFの場合/140)
防塵防水性能IP54
モードHIアラーム、LOWアラーム、最高温度、最低温度、最高最低温度差、平均温度
表示サンプリング(秒)1
出力(mW)1以内(JISクラス2)
レーザー波長(nm)650(平均波長)
温度表示方式デジタル
特性防塵・防水
温度計の種類放射温度計(ガンタイプ)
危険な場所・届かない場所も簡単に温度測定が可能です。
温度測定場所がはっきりわかる2点レーザマーカー付。
温度測定場所に応じて選べる2タイプ。FT3700:長焦点、広範囲の温度測定に。FT3701:長焦点・狭視野、ピンポイントの温度測定に。
用途温度測定に。
機能連続測定モード、Max・Min・Max-Min・AVE測定、アラーム機能、バックライト、オートパワーオフ
質量(g)256
電源単4アルカリ乾電池×2本(付属)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)48×119×172
温度表示0.1℃(最小)
放射率0.10 ~ 1.00
温度表示方式デジタル
RoHS指令(10物質対応)対応
温度計の種類放射温度計(ガンタイプ)
-30℃から1550℃までの広い温度レンジをカバー。高温域も測定可能なので、使用用途が一気に広がります。
消費生活用製品安全法PSCマーク品です。放射率可変可能です。(0.01~1.00まで0.01ステップで設定可能)上下限警報機能付です。最高温度、最低温度、平均値、測定間温度差表示機能付です。
仕様距離対測定範囲比(D対S):50対1
材質本体:ABS樹脂
質量(g)280
電源積層型9V乾電池(6F22)×1本(付属)
測定範囲(℃)-30~1550
温度表示(最小)0.1℃
温度表示方式デジタル
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)51×166×200
温度計の種類放射温度計(ガンタイプ)
非接触で測定できる放射温度計です。
耐衝撃タイプです。
温度変化が読み取れるカラーバー表示付です。(最高最低温度表示時)
測定範囲が分かりやすいデュアルレーザーポイント機能付す。
バックライト機能付です。
測定対象物に合わせた放射率の設定ができます。
HOLD測定モード・LOCK測定モードが選べます。
温度表示と同時に最高温度・最低温度・最高最低温度差・平均温度を表示できます。
HIアラーム・LOWアラーム機能で設定した温度に達するとブザーと表示でお知らせします。
三脚取付ネジ穴付です。三脚に取り付ける事で定点計測が可能です。
放射率0.1~1まで調整可能(初期設定は0.95)
質量(g)252
寸法172×46×119mm
出力1mW以内(JISクラス2)
電源単4アルカリ乾電池 2個(付属の電池はモニター用の為、寿命が短い場合があります。)
最小表示0.1℃
測定範囲(℃)-60~760
精度0~760℃:±2%または±2℃(数値の大きい方) -60~0℃:±{-2℃+(表示温度×0.05)}℃
使用温度(℃)0~50
距離係数30:1
オートパワーオフ無操作状態で約60秒後
電池寿命連続使用7時間(レーザーポイントを使用しない場合 連続使用30時間)
レーザー波長(nm)635~660
取付ネジ径三脚取付ネジ:1/4インチ
温度表示方式デジタル
RoHS指令(10物質対応)対応
特性耐衝撃
温度計の種類放射温度計(ガンタイプ)
放射率0.1~1まで調整可能(初期設定は0.95)
質量(g)370
寸法204×58×179mm
出力1mW以内(JISクラス2)
電源単4アルカリ乾電池 2本(付属の電池はモニター用の為、寿命が短い場合があります。)
最小表示-35~999.9℃まで0.1℃、それ以外1℃
測定範囲(℃)-35~1,500
精度0~1,500℃:±2%または±2℃(数値の大きい方) -35~0℃:±{-2℃+(表示温度×0.05)}℃
使用温度(℃)0~50℃
距離係数75:1
オートパワーオフ無操作状態で約60秒後
電池寿命連続使用12時間(レーザーポイント及びバックライトを使用しない場合 連続使用140時間)
レーザー波長(nm)635~660
取付ネジ径三脚取付ネジ:1/4インチ
温度表示方式デジタル
温度計の種類放射温度計(ガンタイプ)
こんなお得な商品も!

放射温度計
モノタロウ
¥5,298
税込¥5,828
PS/Cマーク(JQA)認定製品。測定中の最高温度を同時に表示。バックライト、レーザーマーカー付き。オートパワーオフ機能付き(約15秒で自動オフ)。測定範囲は-38~+365℃(AD5635/AD5619)。測定範囲は-60~+500℃(AD5611A/AD5614)
用途機械・配管設備、空調機器の発熱や温度管理に、塗装乾燥工程の温度測定と管理に、アスファルト舗装やコンクリート養生の温度管理に、プラスチックの成型や樹脂製品の温度管理に、建築物の壁面や床、天井の発熱や温度管理に、お酒、醤油、味噌、パンなど食品の発酵や熟成温度の管理に、食品(肉、魚介類)の温度や輸送中・保存中の温度管理に
消費生活用製品安全法PSCマーク品です。K型熱電対(別売)の使用もできる放射温度計です。最大/最小/平均値表示機能、HI/LOアラーム機能付です。放射率可変可能です(0.1~1.0の範囲で0.01ずつ可変)。2ポイントレーザーマーカータイプ
放射率0.10~1.00
材質ABS樹脂
電源単4乾電池×2個(別売)
温度表示方式デジタル
温度計の種類放射温度計(ガンタイプ)
USBポート付きでパソコンに接続してデータ管理ができます。2点式レーザーポイントのため、測定ポイントがわかりやすいです。ミニチュアオメガコネクタK熱電対(別売)を使用することで幅広い温度帯を測定できます。
仕様分解能(℃):-83.2~+999.9℃/0.1、その他/1●精度:±2%または±2℃の大きい方(0℃~760℃)、±(2℃+0.05/℃)(-60~0℃)、±1%または±1℃の大きい方(K熱電対使用時)●再現性:±(1℃+0.025/℃)(-60~0℃)、±1%または±1℃の大きい方(0℃~760℃)●距離係数(D:S):30:1●応答時間:1秒●機能:最大/最小値表示、平均値表示、ホールド、レーザーマーカー、バックライト、K熱電対測定(センサー別売)●防滴・防水:IP54●付属品:USBケーブル・ソフト付●電源:単4乾電池×2本(テスト用付属)●接続可能熱電対:K熱電対(コネクタ形状:ミニチュアオメガコネクタ)●サイズ:176×118×62mm●重量:約270g(電池含む)●★※校正ポイントは、低温・中温・高温 3ポイントが標準です。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。
測定範囲(℃)-60~760、-64~1400(K熱電対使用時)
放射率0.1~1(0.1ステップ)
アズワン品番3-097-01-56
校正証明書一般校正(英語)
1個
¥40,400
税込¥44,440
14日以内出荷
USBポート付きでパソコンに接続してデータ管理ができます。2点式レーザーポイントのため、測定ポイントがわかりやすいです。ミニチュアオメガコネクタK熱電対(別売)を使用することで幅広い温度帯を測定できます。
仕様分解能(℃):-83.2~+999.9℃/0.1、その他/1●精度:±2%または±2℃の大きい方(0℃~760℃)、±(2℃+0.05/℃)(-60~0℃)、±1%または±1℃の大きい方(K熱電対使用時)●再現性:±(1℃+0.025/℃)(-60~0℃)、±1%または±1℃の大きい方(0℃~760℃)●距離係数(D:S):30:1●応答時間:1秒●機能:最大/最小値表示、平均値表示、ホールド、レーザーマーカー、バックライト、K熱電対測定(センサー別売)●防滴・防水:IP54●付属品:USBケーブル・ソフト付●電源:単4乾電池×2本(テスト用付属)●接続可能熱電対:K熱電対(コネクタ形状:ミニチュアオメガコネクタ)●サイズ:176×118×62mm●重量:約270g(電池含む)●★※校正ポイントは、低温・中温・高温 3ポイントが標準です。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。
測定範囲(℃)-60~760、-64~1400(K熱電対使用時)
放射率0.1~1(0.1ステップ)
アズワン品番3-097-01-57
校正証明書一般校正(中国語)
1個
¥40,400
税込¥44,440
14日以内出荷
すばやく表面温度を測定できます。高温域も測定可能。-30℃から1550℃までの広い温度レンジをカバー。ガンタイプグリップ採用で片手で測定できます。測定ポイントが一目でわかる1点レーザマーカ付。上限及び下限警報機能付。アラーム音でお知らせします。データメモリ機能付。最大10データの記憶ができます。オート測定機能付。測定トリガーを離した状態で連続測定が可能です。暗い場所でも温度指示値が読み取れる液晶バックライト機能付です。オートパワーOFF機能付。自動的に電源が切れるので、電源切り忘れによるバッテリーの消耗を防ぎます。三脚取付穴付。三脚に固定しての測定が可能です。消費生活用製品安全法携帯レーザ応用装置PSCマーク付です。本器はクラス2レーザ製品に該当し、PSCマーク付です。
校正証明書一般校正
素早く表面温度を測定できます。ガンタイプグリップ採用で片手で測定できます。消費生活用製品安全法携帯レーザ応用装置PSCマーク付です。本器はクラス2レーザ製品に該当し、PSCマーク付です。測定ポイントがひと目でわかる1点レーザマーカー付きです。温度指示値が自動的にホールドされます(約6秒間)。センサキャップ付。測定窓内にほこりや異物の入ることを防ぐことができます。また未使用時の不用意なレーザ照射を防ぎ、安全です。
校正証明書一般校正
素早く表面温度を測定できます。ガンタイプグリップ採用で片手で測定できます。消費生活用製品安全法携帯レーザ応用装置PSCマーク付です。本器はクラス2レーザ製品に該当し、PSCマーク付です。暗い場所でも温度指示値が読める液晶バックライト機能付です。測定ポイントがひと目でわかる1点レーザマーカー付きです。センサキャップ付。測定窓内にほこりや異物の入ることを防ぐことができます。また未使用時の不用意なレーザ照射を防ぎ、安全です。
校正証明書一般校正(英語)
1ポイントレーザー付赤外放射温度計。気体温度計測も可能。温度差表示機能付(例:壁表面と気温)。放射率の設定可能(0.20~1.00の範囲内)。消費生活用製品安全法(レーザー応用装置)適合。ホールド表示機能&最大値/最小値表示機能付。
仕様気体温度●計測範囲:表面温度/-30~+300℃、気体温度/-10~+50℃●分解能:0.1℃●精度:表面温度/±2.0℃(-30~+100℃)計測値の±2%(その他の範囲)、気体温度/±0.5℃●スポット比:6:1(距離:測定視野)●測定波長:8~14μm●付属品:出荷検査書、ストラップ、ベルトホルダー、保護キャップ、乾電池●動作温度:-10~+50℃●バッテリの種類:単4アルカリ乾電池×2本●バッテリ寿命:50時間(バックライトオフの場合)●外形寸法:119×46×25mm(保護キャップ装着時)●質量:90g(保護キャップおよび電池含む)●校正ポイントは低・中・高温3点です。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。
アズワン品番61-0103-30-20
校正証明書一般校正
1個
¥39,980
税込¥43,978
17日以内出荷
素早く表面温度を測定できます。ガンタイプグリップ採用で片手で測定できます。消費生活用製品安全法携帯レーザ応用装置PSCマーク付です。本器はクラス2レーザ製品に該当し、PSCマーク付です。暗い場所でも温度指示値が読める液晶バックライト機能付です。測定ポイントがひと目でわかる1点レーザマーカー付きです。センサキャップ付。測定窓内にほこりや異物の入ることを防ぐことができます。また未使用時の不用意なレーザ照射を防ぎ、安全です。
校正証明書一般校正(中国語)
1ポイントレーザー付赤外放射温度計。気体温度計測も可能。温度差表示機能付(例:壁表面と気温)。放射率の設定可能(0.20~1.00の範囲内)。消費生活用製品安全法(レーザー応用装置)適合。ホールド表示機能&最大値/最小値表示機能付。
仕様気体温度●計測範囲:表面温度/-30~+300℃、気体温度/-10~+50℃●分解能:0.1℃●精度:表面温度/±2.0℃(-30~+100℃)計測値の±2%(その他の範囲)、気体温度/±0.5℃●スポット比:6:1(距離:測定視野)●測定波長:8~14μm●付属品:出荷検査書、ストラップ、ベルトホルダー、保護キャップ、乾電池●動作温度:-10~+50℃●バッテリの種類:単4アルカリ乾電池×2本●バッテリ寿命:50時間(バックライトオフの場合)●外形寸法:119×46×25mm(保護キャップ装着時)●質量:90g(保護キャップおよび電池含む)●校正ポイントは低・中・高温3点です。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。
アズワン品番61-0103-30-56
校正証明書一般校正(英語)
1個
¥41,980
税込¥46,178
17日以内出荷
すばやく表面温度を測定出来ます。
測定ポイントが一目でわかる1点レーザーマーカー付きです。
温度指示値が自動的にホールドされます(約6秒間)。
用途冷凍食品の測定に最適な-40℃から工業用に広く利用可能な450℃までの広い温度レンジをカバー。
仕様レーザーマーカー:クラス2バックライト・オートパワーオフ機能付き
材質(本体)ABS樹脂
電源9V乾電池6F22(006P)
分解能(℃)100℃未満/0.1℃、100℃以上/1℃
波長(nm)650
距離係数D:S=10:1
出力(mW)1以下
温度表示方式デジタル
温度計の種類放射温度計(ガンタイプ)
放射率可変可能(0.10~1.00)
高確度D:S比=20:1
オートパワーオフ機能付(約60秒で自動的に電源OFF)
最大/最小/平均/温度差 Mode切り替え機能付
暗所での作業も容易なバックライト付
-60℃~+760℃までのワイドな測温範囲・最小分解能0.1℃
仕様(レーザーポインター)JIS 6802(2005)クラス2レーザー製品、出力パワー1mW以下
付属品単4アルカリ乾電池2本(お試し用)、取扱説明書
質量(g)約170.0(電池なし)
電源単4型電池2本
測定範囲(℃)-60~+760
精度読み取り値の±2%または±2℃の、どちらか大きいほう
表示分解能0.1℃(-9.9℃~199.9℃)それ以外は1℃
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)39×175.2×71.9
電池寿命(時間)約16(連続使用、アルカリ乾電池使用時)
測定範囲(cm)約30
応答速度約1秒
レーザー波長(nm)635~660
温度表示方式デジタル
温度計の種類放射温度計(ガンタイプ)
関連キーワード