こんなお得な商品も!

台付スコヤ 目盛付
モノタロウ
¥899~
税込¥989~
内外角の直角を利用し、加工材の直角検査ができます。
直角線をけがくことができます。表裏共にメートル目盛が付いています。
用途加工材料や製品の直角検査に。直角のケガキ作業に。
竿長(mm)177
竿厚さ(mm)1.5
竿幅(mm)18
台の長さ(mm)94
台の厚さ(mm)8
台の幅(mm)18
目盛表裏同目
形状直角平型
質量(g)114
種類完全スコヤ
目盛範囲15cm
直角精度±0.1/100mm
RoHS指令(10物質対応)対応
同サイズのスコヤの中では最も厚みがある為、安定した測定が可能です。直角度±(10+L/20)μm ※L=呼寸法
用途直角測定。
種類厚形スコヤ
45°、90°の確認やケガキ作業に使えます。片面で左右45°の墨付けができます。
用途枠組の45°合わせに。加工材料や製品の直角に。
寸法(mm)170×100×1.5
角度精度(mm)45°:0.2/10090°:0.1/100
種類止型スコヤ
竿厚さ(mm)1.5
竿長(mm)170
竿幅(mm)100
台の長さ(mm)163
台の厚さ(mm)5
内外角の直角を利用し、加工材の直角検査ができます。
直角線をけがくことができます。裏面に角目が付いていますので、角材の取り寸法が分かります。
用途加工材料や製品の直角検査に。直角のケガキ作業に。
竿厚さ(mm)1.5
竿幅(mm)18
台の長さ(mm)94
台の厚さ(mm)8
台の幅(mm)18
目盛裏面角目
形状直角平型
種類完全スコヤ
直角精度±0.1/100mm
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

平形直角定規
モノタロウ
¥2,698~
税込¥2,968~
非焼入れで、研磨仕上を施しております。※50mm、125mm、250mm、400mm、600mmはJIS規格外寸法
JIS規格2級※50mm、125mm、250mmはJIS規格外寸法
材質SS材(SS400)
種類平形直角定規
直角精度±(20+L/10)μm
非焼入れで、研磨仕上を施しております。※50mm、125mm、250mm、400mm、600mmはJIS規格外寸法
種類平形スコヤ
硬度HS30以上
直角精度±(20+L/10)μm
竿の長さが長いものは、複数の材料を同時にケガク時に便利です。
用途直角の検査・ケガキに使用するスコヤ
竿厚さ(mm)1.5
材質台:アルミ、竿:ステンレス
種類台付スコヤ
角度精度(mm)100mmにつき0.1
竿に目盛が入っているので、寸法も測れます。台のベースが大きいので、直角が確認しやすくなっています。45°にケガくこともできます。
用途直角の検査・ケガキに使用するスコヤ
竿厚さ(mm)1.5
竿幅(mm)40
台の長さ(mm)130
台の厚さ(mm)14
台の幅(mm)40
材質台:アルミ、竿:ステンレス
種類マイティスコヤ
角度精度(mm)90°:100mmにつき0.1、45°:100mmにつき0.4
細かい造作に便利なミニサイズです。小さな材料にもケガキやすいです。
用途直角の検査・ケガキに使用するミニスコヤ
竿厚さ(mm)1.5
台の厚さ(mm)6
材質台:真ちゅう、竿:ステンレス
種類ミニスコヤ
木工用に適したスコヤです。
サイズが20cm~1mまで各種揃っています。
定盤から木型を組立てたり、直角を測定する場合にも便利です。
竿の長さが長いものは、図のように何本もの材料を1度にケガく時に便利です。
台のベースが大きいので、直角が確認しやすくなってます。
用途直角の検査・ケガキに。
竿幅(mm)40
台の厚さ(mm)30
台の幅(mm)40
材質台/アルミ竿/ステンレスSUS420J2
角度精度(mm)500まで/±0.1/100501以上/±0.1/200
関連キーワード