商品豆知識
オフセット形砥石に特殊な方法で柔軟性を持たせる事により、オフセット砥石とファイバーディスクとの両方の特長を兼ね備えた画期的な砥石です。フレキシブル砥石といえばスキルタッチと呼ばれる事実が証明してくれます。砥材を選択する事により、あらゆる材料に対応いたします。
用途AC:一般鋼・鋳鉄の研磨作業用。
シリーズスキルタッチ
自在な研削力で幅広いニーズに応えるレヂボンのオリジナル
世界で初めて開発されたレジノイドオフセット型フレキシブル砥石であります。
オフセット形砥石に特殊な方法で柔軟性を持たせる事により、オフセット砥石とファイバーディスクとの両方の特長を兼ね備えた画期的な砥石です。
フレキシブル砥石といえばスキルタッチと呼ばれる事実が証明してくれます。
用途WA:ステンレス鋼・合金鋼の研磨作業用。
砥材WA
シリーズスキルタッチ
自在な研削力で幅広いニーズに応えるレヂボンのオリジナル
世界で初めて開発されたレジノイドオフセット型フレキシブル砥石であります。
オフセット形砥石に特殊な方法で柔軟性を持たせる事により、オフセット砥石とファイバーディスクとの両方の特長を兼ね備えた画期的な砥石です。
フレキシブル砥石といえばスキルタッチと呼ばれる事実が証明してくれます。
厚さ(mm)2
最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600
シリーズスキルタッチ
最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]
高い研削性能と耐磨耗性を誇るキュービトロンTM砥粒を採用しました。
ステンレス鋼から鋳物までオールマイティに対応し、目詰まりが極めて少なく耐磨耗性をアップしました。
抜群の研削力と、高い経済性を発揮するフレキシブル砥石です。
用途一般鋼材・ステンレス鋼・鋳物など。
外径(Φmm)100
厚さ(mm)2
穴径(Φmm)15
砥材キュービトロンTM砥粒
最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600
シリーズスキルタッチ
金型類の細部の加工に最適な小径サイズの砥石です。
特殊砥材の配合により抜群の作業性を発揮します。
用途一般鋼・鋳鉄・ステンレス鋼・合金鋼の研磨
シリーズスキルタッチ
最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]
研磨用弾性タイプです。
スキルタッチのACとWAの特性を一本化し、一般鋼からステンレス鋼まで幅広く威力を発揮します。
カラフルな色彩でイメージも一新しました。
用途一般鋼、ステンレス鋼の研磨作業用。
外径(Φmm)100
穴径(Φmm)15
砥材SC
シリーズスキルタッチ
適合材一般鋼、ステンレス鋼
用途フレキシブル砥石用パッド。(スキルタッチ専用)
フレキシブル砥石をご使用のときにご使用ください。
適合サイズ(mm): 100用
シリーズスキルタッチ
1枚
¥159
税込¥175
当日出荷
独自の陣笠形状による復元力のある柔軟性と優れた研削性を有するコンクリート補修用といしです。強力な研削力と抜群の耐久性でディスクペーパーと比べて5~6倍の経済効果が得られます。鋼材の黒皮取り作業にも適しています。
用途コンクリートの打継ぎ部分の段差のハツリ作業。コンクリートのバリ取り作業。コンクリートの粗面の研削・研磨作業。その他のコンクリート補修作業全般
厚さ(mm)3
粒度16
砥材CC
シリーズスキルタッチ
用途コンクリート補修用砥石専用パット。(R-2専用)
適合サイズ(mm): 100用
シリーズスキルタッチ
1枚
¥169
税込¥186
5日以内出荷
自在な研削力で幅広いニーズに応えるレヂボンのオリジナル
世界で初めて開発されたレジノイドオフセット型フレキシブル砥石であります。
オフセット形砥石に特殊な方法で柔軟性を持たせる事により、オフセット砥石とファイバーディスクとの両方の特長を兼ね備えた画期的な砥石です。
フレキシブル砥石といえばスキルタッチと呼ばれる事実が証明してくれます。
穴径(Φmm)22
シリーズスキルタッチ
最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]
用途コンクリート補修用砥石専用パット。(R-2専用)
適合サイズ(mm): 125、150用
シリーズスキルタッチ
1枚
¥169
税込¥186
5日以内出荷
スキルタッチ発売より半世紀を経て、まったく新しいスキルタッチがついに誕生。
しなやかでありながらよく削れ、振動が少ない。
驚異の研削スピードにより作業時間を大幅に短縮することで、
トータルコストを削減!
研削・研磨は、これで完結。
用途鉄・ステンレス兼用
適合材鉄・ステンレス
砥材ジルコニア
シリーズスキルタッチ
ノコ刃周速(m/s)72
関連キーワード