エナージェルユーロ就活ペンぺんてる翌々日出荷
エナージェルインキ採用。軽くなめらかな書き味。濃くはっきりとした文字が書け、速記にも強く、乾きも速い。スリム&ライトボディで長時間の筆記でも疲れません。エントリーシートや履歴書の記入に最適です。
用途筆記先端ボール径(mm)0.35、0.5方式キャップ式(キャップ安全性:ISO規格適合)セット内容3本(0.35mm(黒インク)、0.5mm(黒インク)、0.5mm(赤インク))材質軸・キャップ:再生PP、尾栓:再生PEシリーズエナージェル材質(グリップ)エラストマークリップ鉄インク水性染料入数3本芯色黒/赤色(軸)ブルー繰り返し・詰め替え対応