時計、カメラ、眼鏡などに使用される精密小ネジ用のドライバーです。細軸・ローレット加工で奥まったところでも作業性抜群です。
用途小さなネジの締付、取外しに。
種類精密ドライバー
商品構成単品
RoHS指令(10物質対応)対応
通常のタイプのドライバーでは回すことのできない、スペースの限られた場所での作業に威力を発揮します。両方の先端部はそれぞれ角度が異なっており(回転方向)、少しづつ回すことも可能です。
種類オフセットドライバー
商品構成単品
軸貫通なし
ショートビット、六角ビット、ヘックスローブビット(いじり止め付)が各6種類入っており、あらゆるねじの締め・緩め作業に対応します。
サイズごとに色分けしていますので見分けが簡単にできます。
用途ねじ締め・緩め作業に。
セット内容ショートビット:#0/#1/#2/#3/-4/-6mm、六角ビット:2/2.5/3/4/5/6mm、ヘックスローブビット(いじり止め付):T10/T15/T20/T25/T30/T40、薄型ラチェットハンドル
取付高(mm)35
先端形状プラス/マイナス/六角/ヘックス
頭部幅(mm)19
商品構成セット品
1セット(19個)
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
純金属製でメッキはニッケルメッキを施しております。刃先の軸部はクロームバナジウム鋼を使用し、熱処理は最適な硬度になっております。製品は単品での販売もしております。また、マイナス、プラスの各6本組もあります。
用途時計・メガネ・カメラ・精密機械・模型・弱電機器・その他精密作業工具用として。
商品構成単品
力の入れやすい差し込みラバーグリップ付き。使用頻度の高いサイズをセットに。一家に1セット。家庭工具の決定版。8本組ドライバーセット。家具等の組み立てに。ネジ・ビスの締め・緩めに。DIYの必需品。
セット内容+0・1・2 -3・5・6mm クジリ 錐
商品構成セット品
1セット(8個)
¥499
税込¥549
当日出荷
微細なねじの取り付け、取り外しに最適なドライバーです。
時計、ラジオ、メガネ、精密機器、プラモデルなどの組立修理などに便利です。
種類精密ドライバー
硬度HRC53~56
材質(軸)クロムモリブデン鋼(SNCM)
材質(グリップ)鋼材
商品構成単品
刃先マグネットなし
軸貫通なし
材質(グリップ)ステンレス
種類精密ドライバー
本数1
商品構成単品
RoHS指令(10物質対応)対応
刃先マグネットなし
軸貫通なし
材質(グリップ)プラスチック
仕様絶縁、非磁性、非導電性
エスコ品番EA557EB
セット内容(+)ビット:#0・#1(赤)/(-)ビット:0.9・1.3・1.8・2.6mm(幅)(黄)
全長(mm)110
種類セット品
本数6
商品構成セット品
刃先マグネットなし
軸貫通なし
1セット(6本)
¥4,080
税込¥4,488
当日出荷
狭いスペースや窓際での作業に、力の入るL型ソフトグリップ!両端にビットが付きます。豊富な10サイズ入り!紛失防止ホルダー付。
用途建築関連・板金作業・内装関連。
トラスコ品番776-8621
セット内容両頭ビット:(+)#1×(-)4.5mm・(+)#2×(-)6.0mm・(+)#3×(-)7.0mm/六角ビット:2.5mm・3.0mm・4.0mm・5.0mm
種類セット品
商品構成セット品
RoHS指令(10物質対応)対応
軸貫通なし
1セット
¥899
税込¥989
当日出荷
握りなおさず作業ができるラチェット式。力の入るT型ハンドルで力強いネジ締め、ゆるめ作業ができます。ビットは本体に収納可能。
セット内容両頭ビット:(+)1×(-)4.5・(+)2×(-)6/ラチェットハンドル
種類セット品
商品構成セット品
1セット
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
細かい場所の作業に最適な精密ドライバーセット。力を入れやすく、滑りにくいハンドルデザイン。グリップエンドは回転キャップ付きで楽に早く作業することが可能。プラスチックハンドル(C220-01)とスチールハンドル(C300-01)の2種類を展開。携帯に便利なクリアケース付き。
用途精密機器などの小ネジの組立・修理・分解などに
先端サイズプラス:00・0・1、マイナス:1.4・1.8・2.4
軸長(mm)20
先端形状プラス・マイナス
商品構成セット
入数1セット(6本)
軸径(Φmm)6
全長(mm)110
質量(g)23
適合ねじM4
商品構成単品
アズワン品番64-2228-27
1本
¥2,430
税込¥2,673
翌日出荷
狭いスペースや壁際での作業に最適
ラチェット機構によりラクラク作業
L型ハンドルのため倍力作用
早廻し部分は、ギアー停止方向に回すと空回りします。
セット内容(+)ドライバー:#1×1本・#2×2本・#3×1本/(-)ドライバー:6.0mm×1本
厚さ(mm)22(本体)
種類セット品
商品構成セット品
1個
¥2,598
税込¥2,858
4日以内出荷
関連キーワード