1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
座面上下昇降機構付き。 座面は360度回転するので作業性に優れています。 フットレスト付き。
用途工場や作業場などでの立ち作業の補助に。 仕様ガススプリング上下昇降機構 材質フレーム:スチール+クロムメッキ、張り地:ポリ塩化ビニル(PVC)、中材:ウレタンフォーム、座面(下部):合板 幅(mm)500 質量(kg)5.6 ブラック 高さ(mm)755~930 奥行(mm)485 耐荷重(kg)80 キャスターあり 背もたれあり 座高(mm)600~775 素材レザー 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書(1.1MB)
1台
8,198 税込9,018
当日出荷

  • おすすめ人気ランキング
  • 椅子