4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
3R(スリーアール)CO2モニター
CO2モニターが換気のタイミングをリアルタイムでお知らせ。感染対策と快適な環境を両立させるサポートを行います。 一目でわかりやすい4カラーの表示方法を採用し、濃度が高い状態ではアラートでお知らせします。 CO2モニターの設置により施設利用者や顧客、従業員の感染リスクを抑え、快適な環境を提供することができます。 経済産業省の定める「二酸化炭素濃度測定器の選定等に関するガイドライン」の基準を満たしています。
付属品USBケーブル 寸法(mm)136×78×86 質量(g)約220 入力電圧(V)DC5 温度測定範囲(℃)約-10~60 湿度測定範囲(%)約5~99 測定ガス二酸化炭素 充電時間(時間)約4~5 検知方式NDIR式 測定範囲(ppm)約400~5000(CO2濃度) バッテリー容量(mAh)2000mAhリチウムイオン電池 充電方式microUSB モニタLCDモニター 使用時間(時間)約9 補正機能
1台
11,980 税込13,178
当日出荷

RS-E1834 CO2モニター レッドスパイス 動画あり
まん延防止等重点措置に向けた、3密対策の必需品の 二酸化炭素濃度測定器になります。 日付時刻、二酸化炭素濃度、温度表示、湿度表示、 アラーム機能搭載です。 安全性の高いNDIRセンサー搭載しており、1000ppmを 超えるとアラート音でお知らせします。 経済産業省の定める「二酸化炭素濃度測定器の選定等に関するガイドライン」の基準を満たしています。
用途オフィス、店舗、事務所、イベント会場などの換気の目安に。 材質ABS 質量(g)265 電圧(V)DC5 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)84×129×84 連続使用時間(時間)約6 充電時間(時間)約4 検知方式NDIR式 測定温度範囲(℃)-10~50 測定範囲(ppm)CO2濃度:400~5000 バッテリー容量(mAh)2000 検知対象ガス二酸化炭素 補正機能 供給電源USB電源式 湿度測定範囲(%RH)15~90
1台
13,980 税込15,378
7日以内出荷

光音響方式(PAS 式)CO2センサーは、経済産業省が「二酸化炭素濃度測定器の選定等に関するガイドライン」にて推奨する、CO2が赤外線の波長に反応することを利用した次世代の光音響方式センサーです。 密閉空間の二酸化炭素濃度を正確に検出します。 緑、橙、赤の3種類のライトで直感的にCO2濃度が分かる。
セット内容CD20本体、取付補助板、メッセージパネル、ACアダプタ、USBケーブル(Type-A/Type-C)、取扱説明書(保証書付) 材質ABS 質量(g)約180 電源USB給電 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約100×37×103 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約100×37×103 測定ガスCO2 動作環境5~35℃/30~80%※非結露 保存環境-10~55℃/5~80%※非結露 検知方式光音響方式(光学式) 測定範囲(ppm)400-5000 検知対象ガスCO2 補正機能自動/ 手動キャリブレーション 誤差±(5%+40ppm)(表示) 検出範囲400~5000ppm 分解能(ppm)1(検出)
1台
13,980 税込15,378
当日出荷

二酸化炭素濃度(CO2濃度)、温度、湿度をリアルタイムで計測できる、コンパクトサイズなCO2濃度測定器。CO2濃度から密状況を簡単に判別でき、適切な換気のタイミングが一目で分かります。自宅や店舗、オフィスなど様々な場所で大活躍。換気が滞りがちなこれからの季節の感染症対策の必需品です。
セット内容CO2モニター・ミニ本体、USBケーブル、取扱説明書・保証書 寸法(mm)約70×48×82 質量(g)約97 ガスの種類CO2 入力電圧(V)DC5 温度測定範囲(℃)-10~50 連続使用時間(時間)6 測定範囲(ppm)CO2濃度:400~5000 バッテリー容量(mAh)1600リチウムイオン電池 充電方式micro-USB 湿度測定範囲(%RH)20~85
1台
9,500 税込10,450
当日出荷