熱中症・インフルエンザの危険度目安をバーで表示
温度/湿度の最高/最低自動メモリー
遠くからでも確認できる大画面表示(約W75×H63mm)
磁石での設置に、ずれ落ちにくいすべり止め付
掛けても置いても、フック穴・スタンド付
材質ABS樹脂
電源単4形アルカリ乾電池
温度精度0.0~40.0℃:±1.0℃、その他の範囲:±2.0℃
温度センサーバンドギャップ式温度センサ
湿度センサー静電容量式湿度センサ
保証期間1年
設置方法磁石、フック、スタンド
湿度精度50~80%:±5%、その他の範囲:±10%
温湿度表示温度:-9.9℃~50.0℃、湿度:10~99%
画面寸法(mm)75×63
関連キーワード