3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
NATO軍に正式採用されており、耐衝撃性・防塵・防水性に優れた高い信頼性を誇るプロテクターツールケースです。蓋部には波形、本体部には碁盤目状(15mm間隔)の切り込みがある平形と切り込み無しの平形の2種がセットになっています。HLシリーズは同社従来品と比べて、他スペックはそのままに平均20%以上の軽量化を実現しています。
材質フォーム:ウレタン、Oリング:ポリウレタン 材質(本体)ポリプロピレン
1個
28,980 税込31,878
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

B&W OUTDOOR CASEは+80℃~-40℃の環境下での使用を想定し設計され耐衝撃性やクラックテスト、防水防塵等の各種検証を行っている頑丈なハードケースです。 防水防塵保護等級はIP67です。
仕様シーリングOリング、格子状カットスポンジ、施錠用アイレット、ネームプレートスペース、イージーオープンロックバックル 質量(kg)2.85 材質(本体)ポリプロピレン 容量(L)22.11 機能自動空気圧調整バルブ 外寸法(mm)468×365×188 外寸法・幅(mm)468 外寸法・高さ(mm)188 防水保護等級IP67 外寸法・奥行(mm)365 有効内寸法・奥行(mm)301 有効内寸法・高さ(mm)170 有効内寸法・幅(mm)432
1個
特価
12,980 税込14,278
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

使い勝手のよい、中型サイズのプロテクターツールケースです。ストームケースは高い気密性・防水性と耐衝撃性、耐圧性、防塵性を兼ね備えた、軽量ボディのタフツールケースです。過酷な環境を耐えうる、タフなケースとして多くのプロフェッショナルに信頼されています。産業界においても、精密機器の搬送・運搬用に広く用いられています。
用途一眼レフカメラや無線機、ビデオカメラなど、各種精密機器の運搬・保管に。各種精密機器などの安全な運搬、保管に。 仕様南京錠径:7.8mm(南京錠別売)、ブロックウレタンフォーム(1.5cm毎の切れ込み/任意の形状に切り取り加工可能)、プッシュタイプラッチ、ラバータイプのソフトグリップ、南京錠を通す穴付き 材質(本体)HPX(高強度ポリプロピレン系樹脂) Oリングネオブレン バルブ自動気圧調整 外寸法・幅(mm)487 外寸法・高さ(mm)185 外寸法・奥行(mm)386
1個
26,980 税込29,678
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)