IP65規格適合商品ですので防塵性・防水性を備えており、高耐久・高密閉ですので道具・精密機器の保管・移送に最適です。
ウレタンフォーム付きなので収納物を衝撃から守ります。
施錠用のカギ穴付きです。
用途道具・精密機器の収納・保護に
色黒
タイプウレタンフォームあり
クッションウレタンフォームあり
防塵防水性能IP65
鍵施錠用のカギ穴付き
こんなお得な商品も!

プロテクターツールケース
モノタロウ
¥2,298~
税込¥2,528~
耐久性、密閉性の高い樹脂ツールケースなので、精密機械の保管、移送に最適です。
付属品緩衝ウレタン
セット内容緩衝ウレタン
材質(本体)ポリプロピレン(pp)
タイプウレタンフォーム付
クッションウレタン
仕切りなし
鍵南京錠取付不可
材質(クッション)ウレタン
仕様ウレタンなし
エスコ品番EA657-145NF
質量(kg)2.5
色黒
防塵防水性能IP67
外寸法・幅(mm)406
外寸法・高さ(mm)174
外寸法・奥行(mm)330
IP等級IP67
有効内寸法・奥行(mm)258
有効内寸法・高さ(mm)152(H)
有効内寸法・幅(mm)371
1個
¥31,900
税込¥35,090
翌日出荷
仕様ウレタンなし
エスコ品番EA657-143NF
質量(kg)2.5
色黒
防塵防水性能67
外寸法・幅(mm)430
外寸法・高さ(mm)341
外寸法・奥行(mm)244
IP等級67
有効内寸法・奥行(mm)146
有効内寸法・高さ(mm)297(H)
有効内寸法・幅(mm)344
1個
¥26,000
税込¥28,600
翌日出荷
使い勝手のよい、中型サイズのプロテクターツールケースです。ペリカンケースは高い気密性・防水性と耐衝撃性、耐圧性、防塵性を兼ね備えた、タフボディのツールケースです。過酷な環境を耐えうる、世界で最もタフなケースとして世界各国の官公庁、警察、軍隊で正式採用され、多くのプロフェッショナルに信頼されています。産業界においても、精密機器の搬送・運搬用に広く用いられています。
用途一眼レフカメラ、ビデオカメラ、ノートパソコンなど各種精密機器の安全な運搬・保管に。各種精密機器などの安全な運搬、保管に。
仕様南京錠径:10.9mm(南京錠別売)、ブロックウレタンフォーム(1.5cm毎の切れ込み/任意の形状に切り取り加工可能)、ダブルスローラッチ、南京錠を通す穴付き
材質(本体)耐衝撃性樹脂(コポリマーポリプロピレン)
構造ツインリブ
防塵防水性能IP67
Oリングネオブレン
バルブ自動気圧調整
外寸法・幅(mm)406
外寸法・高さ(mm)174
防水性IP67
外寸法・奥行(mm)330
コンパクトで持ち運びに便利です。A4ファイルが収納可能です。本体側は着脱可能な2枚の仕切り板付きで収納部の整理に便利です。着脱可能なツールパネル付きです。内装はメルトン仕上げです。開閉時に便利なステーを標準装備しています。ショルダーベルト付きで持ち運びに便利です。
用途各種工具、機器の収納、持ち運びに。
付属品ショルダーベルト、カギ(2個)
トラスコ品番852-1481
質量(kg)2.5
色シルバー
外寸法・幅(mm)368
外寸法・高さ(mm)110
外寸法・奥行(mm)268
有効内寸法・奥行(mm)247
有効内寸法・高さ(mm)99
有効内寸法・幅(mm)347
1台
¥22,980
税込¥25,278
翌々日出荷
化学物質規制対応(RoHS指令対応・REACH規則適合)
気圧除去バルブによりケース内外に気圧差が生じた場合に気圧調整可能
スリット入りウレタン標準装備
用途工具や精密な測定機器、防災・緊急時用品、カメラ用品、アウトドア用品等の
保管搬送用のケースとしてお使いいただけます。
仕様鍵穴:有
質量(kg)2.5
高さ内寸(mm)(フタ)28、(本体)125
防塵防水性能IP67
外寸法・幅(mm)411
外寸法・高さ(mm)165
外寸法・奥行(mm)321
有効内寸法・奥行(mm)372
有効内寸法・高さ(mm)153
有効内寸法・幅(mm)257
関連キーワード