材質アルミ/樹脂(乳白)
幅(mm)25
取付壁面・天井面傾斜面取付兼用
高さ(mm)43
種類SOLID LINE Mini
定格電圧(V)100
平均演色評価数(Ra)94
光源寿命40000時間
調光方式【連続調光】100-1%・逆位相制御
グリーン購入法適合
傾斜天井取付角度(°)90
材質アルミ/樹脂(乳白)
幅(mm)25
取付壁面・天井面傾斜面取付兼用
高さ(mm)43
種類SOLID LINE Mini
定格電圧(V)100/200/242
平均演色評価数(Ra)94
色温度(K)2700~6500
エネルギー消費効率(Lm/W)142.8
光源寿命40000時間
光色電球色~昼光色
調光方式【連続調光】100-1%・調色
グリーン購入法適合
傾斜天井取付角度(°)90
材質アルミ/樹脂(乳白)
幅(mm)25
取付天井面取付専用、レール取付専用
高さ(mm)47
種類SOLID LINE Mini
定格電圧(V)100
平均演色評価数(Ra)94
別売付属品調光器(LC214・216・217・218・216N・217N・218N・225・226・703・632)
光源寿命40000時間
調光方式【連続調光】100-1%・逆位相制御
グリーン購入法適合
その他※調光器不可
材質アルミ/樹脂(乳白)
幅(mm)25
取付天井面取付専用、レール取付専用
高さ(mm)47
種類SOLID LINE Mini
平均演色評価数(Ra)94
別売付属品【リモコン】RC911・RC913・RC917・RC919・RC921・RC924【コネクテッドスイッチ】LC616・LC617・LC618・LC619・LC620・LC621・LC622・LC623・LC624・LC625・LC626・LC627・LC628・LC629・LC631
色温度(K)2700~6500
エネルギー消費効率(Lm/W)142.8
光源寿命40000時間
光色電球色~昼光色
調光方式【連続調光】100-1%・調色
グリーン購入法適合
RGBフルカラーと2700~6500Kの調光・調色が可能。イベントなどのカラー演出に幅広く対応します。
付属品取付バネ、アドレス設定用ディップスイッチ、終端スイッチ
材質アルミ(アルマイト)/ポリカーボネート(乳白)
幅(mm)44
取付壁面・天井面・床面兼用
高さ(mm)58
定格電圧(V)100
平均演色評価数(Ra)83
光源LED
色温度(K)2700~6500
光源寿命40000時間
光色RGBカラー+電球色~昼光色
調光方式【連続調光】100-0%・フルカラー調光・DMX制御
LED交換不可
関連キーワード