こんなお得な商品も!

ニトリルゴム手袋 極薄 粉なし
モノタロウ
¥899~
税込¥989~
天然ゴムや塩ビに比べ、耐油性・耐薬品性・突き刺し強度に優れています。
食品衛生法370号に適合しています。
左右兼用・スベリ止付・粉無しタイプ。
水酸化ナトリウム・次亜塩素酸ナトリウムの耐薬浸透試験済みです(詳細別途表記)。
用途衛生を必要とする作業、組立作業、食品加工作業などに。
材質合成ゴム(ニトリルゴム)
全長(cm)25
色ブルー
入数(枚)100
規格食品衛生法適合
機能耐油・耐薬品・耐突刺
粉有無粉無
耐溶剤性能のある外側、耐酸性のある中間層、着用が容易な内側の3層構造からなる手袋です。素手感覚での作業が可能な薄手手袋です。柔らかい素材と人間工学に基づいたデザインにより、柔軟性とフィット感に優れています。シリコーンフリー配合(加工)です。
用途メンテナンス作業、石油化学製品の取扱、サンプル採取、研究室処理など。
全長(cm)28.5
材質ネオプレンゴム、ニトリルゴム
色グリーン
厚さ(mm)0.19
機能耐薬品性
粉有無粉無
エンボス加工指先エンボス
入数(枚)50
適合規格●EN ISO 374-1:2016 TypeA JKLOPST●EN ISO 374-5 VIRUS規格品(抗ウイルス性能)
RoHS指令(10物質対応)対応
他のニトリル使い捨て手袋よりも長い期間、より多くの様々な工業用化学物質に耐性があります。同等の天然ゴム手袋と比べ、最大4倍の耐突刺性、類似のネオプレン手袋とは3倍の耐性があります。天然ゴムを含まれていないため、アレルギーのリスクが少ないです。
用途化学物質の処理ガラス製造複雑な部品の取り扱い実験室での作業
全長(cm)30
材質ニトリルゴム(NBR)
色グリーン
厚さ(mm)0.12
機能耐突刺性
粉有無粉無
入数(枚)100
左右区別左右兼用
手のひら0.07mmという薄さにより、作業時の快適性と柔軟性を実現しています。触覚感度と繊細な動きの制御のため軽量で構造されています。高品質のニトリル配合は破れに対する耐性を高めます。業界を超えた幅広いアプリケーション向けに設計されています。
用途自動車関連。食品加工および取り扱い。ライフサイエンス(製薬、バイオ医薬品、医療機器)。梱包およびラベリング。圧縮プレスおよびタブレット製造の取り扱い。軽油でコーティングされた機械加工部品の取り扱い。品質管理および検査。調合、混合などの実験室作業。
全長(cm)24
色ブルー
厚さ(mm)0.07
エンボス加工指先
滑り止め効果あり
革新的なニトリル配合により、優れた化学的および機械的特性・快適さ・器用さを提供します。ロールカフを使用し、手首に追加の保護性能と安全なフィット感を提供します。指先の質感のある仕上げでグリップ力が向上しました。100%ニトリル材質で、ワックス・シリコーン・可塑剤は不使用です。
用途化学物質の処理。食品加工とサービス。複雑な部品の取り扱い。実験室での作業。製薬およびライフサイエンス。
全長(cm)30
材質ニトリルゴム(NBR)
色ライトブルー
厚さ(mm)0.11
粉有無粉無
エンボス加工指先
滑り止め効果あり
手袋の厚さ0.2mmによって 破れに強く、製品を保護します。濡れたり、油っぽい、または脂肪の多い 物体を扱うための安全なグリップを実現します。二重着用に最適: ゆったりとしたフィット感により、保温手袋や耐切創手袋の上からでも快適に着用できます。特殊な保護: EN 374 タイプ B 耐薬品性認証を取得しました。破れや裂けを防止する丈夫な仕様。拡張された袖口のデザインにより、前腕と手首の保護が追加されました。
用途一般的な目的での自動車のアフターサービス。清掃、清掃、メンテナンス。包装とラベル貼り付け。冷蔵関連作業
仕様左右兼用
材質ニトリルゴム
厚さ(mm)0.2
色ブルー
入数(枚)50
機能耐薬品、耐久性、耐切創
全長(cm)30
粉有無なし
耐久性のあるニトリル配合です。テクスチャ加工で、濡れた環境や乾燥した環境でもすべりにくいです。長時間着用できる保護手袋です。堅牢にデザインされ、長時間の着用が可能であり、様々な産業分野の重作業に最適です。濡れた環境や乾燥した環境でも確実で安全なグリップのためにテクスチャー加工をしました。
用途コンポーネントの組み立てと検査材料配合、混合機器の修理とメンテナンス部品の締め付け、ねじ込み食品加工および取扱い
全長(cm)24
材質ニトリルゴム(NBR)
色スカイブルー
厚さ(mm)0.17
機能耐久性
粉有無粉無
入数(枚)100
黒色のため油汚れが目立ちにくい手袋です。金属部品などを持つ際、部品との色のコントラストで視認性が上がります。非発泡性のため、濡れた環境でも対象物をしっかりとつかむことができます。
用途部品の検査、選別、点検。自動車のアフターサービス。石油、液体、フィルター交換
材質ニトリル
厚さ(mm)0.12
色ブラック
タイプ左右兼用
全長(cm)24.5
滑り止め効果あり
粉有無なし
エンボス加工あり
食品衛生法なし
耐油性・グリップ性・突き刺し強度に優れています。食品衛生法適合品です。粉(パウダー)付なので着脱が簡単です。耐油性、グリップ性、突き刺し強度に優れています。極薄で手にフィット、柔軟性があり圧迫感が少なく、長時間の作業に最適です。食品衛生規格適合品です。
用途食品加工に(ただし酢酸・食酸・弱酸・柑橘果汁などに触れる用途には不向き)。金属加工仕上げ、機械組立に。 。実験、研究などに。
トラスコ品番125-9691
材質ニトリル合成ゴム(NBR)
厚さ(mm)0.18
サイズLL
全長(cm)25
中指長(cm)9
手のひらまわり(cm)23
左右区別左右兼用
粉有無あり
1箱(20箱×100枚)
¥49,980
税込¥54,978
翌々日出荷
こんなお得な商品も!

ニトリルゴム手袋 薄手 粉付
モノタロウ
¥999
税込¥1,099
天然ゴムや塩ビ製に比べ、耐油性・耐薬品性・突き刺し強度に優れた材質です。
食品衛生法370号に適合しています。
左右兼用・スベリ止付タイプ。
粉付きで着脱のしやすい手袋です。
水酸化ナトリウム・次亜塩素酸ナトリウムの耐薬浸透試験済みです(詳細別途表記)。
用途衛生を必要とする作業、組立作業、食品加工作業などに。
材質合成ゴム(ニトリルゴム)
全長(cm)25
色ブルー
入数(枚)100
規格食品衛生法適合
機能耐油・耐薬品・耐突刺
粉有無粉付
こんなお得な商品も!

ニトリルゴム手袋 中厚 粉なし
モノタロウ
¥1,398~
税込¥1,538~
厚手で丈夫なニトリルゴム製の使い捨て手袋。指先に滑り止め加工付き。
用途機械作業や自動車整備、DIY等に最適です。
色ブラック
入数(枚)50
材質ニトリルゴム
全長(cm)約24
厚さ(mm)(手の平)約0.1、(指先)約0.14
タイプ薄手
ラテックスフリー・パウダーフリーの使い捨てニトリル手袋です。突き刺し強度、耐久性に優れています。全面強力グリップダイヤ型の滑り止めエンボス付きです。通常の使い捨てニトリル手袋より少し厚手タイプです。
用途DIY、整備、機械油作業などに。
材質ニトリルゴム(NBR)
厚さ(mm)0.2
色ブラック
加工すべり止めあり
全長(cm)24
粉有無無し
エンボス加工ダイヤ型
食品衛生法適合
ポリエチレン製の使い捨て手袋です。ポリエチレン製のため、洗剤や油に対して耐久性があります。手袋内側にパウダーを使用していない(パウダーフリー)ため、手に粉がつきません。左右兼用です。
材質ポリエチレン
全長(mm)270
サイズL
質量(g)221
入数(枚)100
機能耐久性
中指長(cm)9.2
手のひらまわり(cm)28.4
粉有無パウダーフリー
1個
¥399
税込¥439
当日出荷
関連キーワード