カテゴリ

  • 手袋(7)
    • ニトリルゴム ディスポ手袋(7)
絞り込み
ブランド
  • アンセル(4)
  • Ansell(2)
  • トワロン(TOWA/東和コーポレーション)(1)
入数
  • 50(1)
  • 100(6)
厚さ(mm)
  • 0.11
  • 0.05(1)
  • 0.055(1)
  • 0.06(12)
  • 0.07(8)
  • 0.075(1)
  • 0.08(16)
  • 0.09(5)
  • 0.1(16)
  • 0.12(9)
  • 0.13(2)
  • 0.14(3)
  • 0.15(6)
  • 0.16(3)
  • 0.17(1)
  • 0.18(2)
  • 0.19(2)
  • 0.2(3)
粉有無
  • 粉あり(1)
  • 粉なし(6)
機能
  • 機能伸縮性・柔軟性(1)
  • 機能抗菌・防カビ(1)
  • 機能耐久性(1)
  • 機能耐切創・耐突刺(1)
  • 機能耐摩耗性(1)
  • 機能耐油(1)
  • 機能耐薬品(2)
  • 機能静電気防止(2)
  • 色グリーン(1)
  • 色ブラック(3)
  • 色ブルー(3)
グリーン・ブラック・ブルー
サイズ
  • L(4)
  • LL(4)
  • M(5)
  • S(5)
  • SS(1)
L・LL・M・S・SS
エンボス加工
エンボス加工
エンボスなし(1)
エンボス加工
内エンボス(2)
エンボス加工
指先エンボス(2)
エンボスなし・内エンボス・指先エンボス
材質
  • ニトリルゴム(7)
ニトリルゴム
全長(cm)
  • 24(3)
  • 24.5(2)
  • 30(2)
24・24.5・30
中指長(cm)
  • 7~8未満(4)
  • 8~9未満(5)
  • 9~10未満(2)
7~8未満・8~9未満・9~10未満
規格
  • ASTM準拠(1)
  • EN準拠(1)
  • FDA(1)
  • ピンホール試験(AQL1.5)(1)
  • 食品衛生法適合(1)
ASTM準拠・EN準拠・FDA・ピンホール試験(AQL1.5)・食品衛生法適合
手のひらまわり(cm)
  • 16~17未満(1)
  • 17~18未満(2)
  • 18~19未満(2)
  • 19~20未満(3)
  • 20~21未満(1)
  • 21~22未満(3)
  • 22~23未満(3)
  • 23~24未満(2)
16~17未満・17~18未満・18~19未満・19~20未満・20~21未満・21~22未満・22~23未満・23~24未満
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「手袋 使い捨て ニトリル」の検索結果

7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
使い捨て手袋 マイクロフレックス 93-252 Ansell使い捨て手袋 マイクロフレックス 93-252Ansell
2,298税込2,528
1箱(100枚)
翌日出荷
黒色のため油汚れが目立ちにくい手袋です。金属部品などを持つ際、部品との色のコントラストで視認性が上がります。非発泡性のため、濡れた環境でも対象物をしっかりとつかむことができます。
用途部品の検査、選別、点検自動車のアフターサービス石油、液体、フィルター交換トラスコ品番684-0819材質ニトリル厚さ(mm)0.15(指先)、0.11(掌)ブラックサイズXS入数(枚)100全長(cm)24.5中指長(cm)7.9左右区別左右兼用滑り止め効果あり粉有無粉なしエンボス加工あり食品衛生法なし
使い捨て手袋 マイクロフレックス 93-252 Ansell使い捨て手袋 マイクロフレックス 93-252Ansell
2,198税込2,418
1箱(100枚)
翌日出荷
黒色のため油汚れが目立ちにくい手袋です。金属部品などを持つ際、部品との色のコントラストで視認性が上がります。非発泡性のため、濡れた環境でも対象物をしっかりとつかむことができます。
用途部品の検査、選別、点検自動車のアフターサービス石油、液体、フィルター交換材質ニトリルブラック入数(枚)100全長(cm)24.5左右区別左右兼用滑り止め効果あり粉有無粉なしエンボス加工あり食品衛生法なし
使い捨て手袋タッチエヌタフ 92-670(100枚入) アンセル使い捨て手袋タッチエヌタフ 92-670(100枚入)アンセル
2,998税込3,298
1箱(100枚)
当日出荷
薄手ながら強度があり、耐久性に優れています。指先部分のテクスチャー処理によりグリップ力が向上しています。
用途分析、研究。電気電子部品製造。材質ニトリルゴム(NBR)厚さ(mm)0.11ブルー入数(枚)100全長(cm)24粉有無粉なし
ニトリル使い捨て手袋 制電ニトリル極うす手袋 50枚入 トワロン(TOWA/東和コーポレーション)ニトリル使い捨て手袋 制電ニトリル極うす手袋 50枚入トワロン(TOWA/東和コーポレーション)
1,998税込2,198
1箱(50枚)
当日出荷
導電性のあるニトリルゴムを使用しており、静電気対策に適しています。油、薬品に強く、耐摩耗性に優れたニトリルゴム製の手袋です。指先の滑り止め加工が作業性を高めます。タッチパネル対応です。片手使用もできる左右兼用タイプです。パウダーフリータイプです。
用途塗装電子部品取扱い樹脂類取扱い静電気対策機械メンテナンス材質ニトリルゴム厚さ(mm)【掌部】0.16 、【袖部】0.11 、【指先】0.18ブラック入数(枚)50電圧(V)摩擦帯:【綿】38、 【毛】10未満機能静電気防止、耐油、耐薬品、耐摩耗性全長(cm)30体積抵抗率(Ωcm)1×108以下表面抵抗率(Ω)1×106 以下RoHS指令(10物質対応)対応粉有無粉なしエンボス加工指先
ニトリルゴム使い捨て手袋タッチエヌタフ 92-665 アンセルニトリルゴム使い捨て手袋タッチエヌタフ 92-665アンセル
2,898税込3,188
1箱(100枚)
当日出荷から翌日出荷
革新的なニトリル配合により、優れた化学的および機械的特性・快適さ・器用さを提供します。ロールカフを使用し、手首に追加の保護性能と安全なフィット感を提供します。指先の質感のある仕上げでグリップ力が向上しました。100%ニトリル材質で、ワックス・シリコーン・可塑剤は不使用です。
用途化学物質の処理。食品加工とサービス。複雑な部品の取り扱い。実験室での作業。製薬およびライフサイエンス。全長(cm)30材質ニトリルゴム(NBR)ライトブルー厚さ(mm)0.11粉有無粉なしエンボス加工指先入数(枚)100滑り止め効果あり
ニトリル使い捨て手袋 TouchNTuf 92-670 アンセルニトリル使い捨て手袋 TouchNTuf 92-670アンセル(10件のレビュー)
2,498税込2,748
1箱(100枚)
当日出荷
化学物質に対する防護を規定した規格に適合(EN ISO 374-1:2016 Type B)しており、特定の化学薬品の飛沫に対する保護性能があります。バクテリアや菌類、ウイルスに対する防護性能を規定した規格(EN ISO 374-5:2016 VIRUS)に適合しています。指先部分のテクスチャー処理により、グリップ力に優れています。100%ニトリルゴム製で、シリコンや可塑剤を含みません。ラテックス手袋と異なり、プロテインによるアレルギーの心配がありません。
用途電子部品取扱、自動車・機械部品組み立て、検査・分析など全長(cm)24材質ニトリルゴムブルー厚さ(mm)0.11規格ASTM準拠、EN準拠、FDA、ピンホール試験(AQL1.5)、食品衛生法適合機能伸縮性・柔軟性/抗菌/耐久性/耐切創・耐突刺/耐薬品/静電気防止粉有無粉なし入数(枚)100加工指先テクスチャー処理RoHS指令(10物質対応)対応耐透過性【EN ISO 374-1:2016】Type B(JKT)
ニトリルゴム使い捨て手袋 タッチエヌタフ 粉付 アンセルニトリルゴム使い捨て手袋 タッチエヌタフ 粉付アンセル
1,998税込2,198
1セット(100枚)
当日出荷
広範な化学薬品に対して耐性を持ちます。従来品に比べて突き刺しに対し高い強度を持ち、穴が開きにくいです。独自の技術により着脱が容易です。ドライ・ウェットのいずれの環境においても高いグリップ力を発揮します。
用途化学薬品の取り扱い。研究施設。薬品製造。塗装作業。小型製品の組立。全長(cm)24材質ニトリルゴム(NBR)グリーン厚さ(mm)0.11粉有無粉ありエンボス加工エンボスなし入数(枚)1002018年トラスコ掲載ページ6 0661
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら