2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ニトリル使い捨て手袋 TouchNTuf 92-670 アンセル 動画あり
化学物質に対する防護を規定した規格に適合(EN ISO 374-1:2016 Type B)しており、特定の化学薬品の飛沫に対する保護性能があります。バクテリアや菌類、ウイルスに対する防護性能を規定した規格(EN ISO 374-5:2016 VIRUS)に適合しています。指先部分のテクスチャー処理により、グリップ力に優れています。100%ニトリルゴム製で、シリコンや可塑剤を含みません。ラテックス手袋と異なり、プロテインによるアレルギーの心配がありません。
用途電子部品取扱、自動車・機械部品組み立て、検査・分析など 全長(cm)24 材質ニトリルゴム ブルー 厚さ(mm)0.11 規格ASTM準拠、EN準拠、FDA、ピンホール試験(AQL1.5)、食品衛生法適合 機能伸縮性・柔軟性/抗菌/耐久性/耐切創・耐突刺/耐薬品/静電気防止 粉有無粉なし 入数(枚)100 加工指先テクスチャー処理 RoHS指令(10物質対応)対応 耐透過性【EN ISO 374-1:2016】Type B(JKT)
1箱(100枚)
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

天然ラテックス、ネオプレン、ニトリル混合素材の、耐水性パウダーなし使い捨てグローブです。やわらかく、耐薬品性があり、丈夫です。薬品のしぶきと微生物に対して有効です。手袋の表面は、塩素で殺菌処理されています。ロールされたそで口は着脱の際、薬品が侵入するのを防ぎます。適度な厚みはすぐれた耐久性と高い感度を得られます。
用途電子部品の取扱い、簡易的な組立作業、研究作業。食品加工作業、仕分け作業、細かな製品を扱う作業。簡易的なメンテナンス作業。 材質天然ラテックス、ネオプレン、ニトリルの混合素材 規格FDA(米国食品医薬局)21CFR、170-199、欧州規格 EN420、374-2(微生物からの保護、低レベルの薬品保護)
1箱(100枚)
8,598 税込9,458
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)