材質硬質ポリ塩化ビニール
形状ソケット
種類塩ビ・樹脂管用継手
規格メーカー規格
接続ねじ種類Rp
クリアなので接着剤の塗り忘れを一目で確認できます。
配管内の流体が確認できます。
パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。
軽量なので、配管作業、運搬等取扱いが極めて楽です。
用途下水用継手。
材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)
形状ソケット
タイプVU
種類塩ビ・樹脂管用継手
使用温度範囲(℃)0~45
使用流体排水
本体が透明ブルーのため、エスロン接着剤S83(白)を使用する事で、施工後に塗布の有無を確認できます。エスロンHIパイプの専用継手です。
用途エスロン接着剤NO83(白)御使用されることで、接着剤の塗布確認が養生(乾燥)後にも確認できます。建物内の給水配管に使用します。
材質水道用耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル
形状ソケット
色透明ブルー
最高使用温度(℃)40未満
DVタイプ、コンパクト設計の空調透明ドレン継手です。
用途空調ドレン配管用継手です。透明なので接着剤の塗り忘れを目視出来ます。
形状ソケット
材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)
寸法Z(mm)3
クリアなので接着材の塗り忘れを一目で確認できます。配管内の流体が確認できます。
用途排水用継手
材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)
形状ソケット
色透明ブルー
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料図面(0.04MB)
建物のデザインに合わせて色を選べる塩ビ配管継手です。耐候性向上仕様樹脂を使用し、長期間色合いを保ちます。VP・VU用接着剤(透明色)で施工出来ます。
材質PVC
形状ソケット
色ホワイト
タイプDV
種類塩ビ管用継手
規格JISK6739
関連資料図面(0MB)
建物のデザインに合わせて色を選べる塩ビ配管継手です。耐候性向上仕様樹脂を使用し、長期間色合いを保ちます。VP・VU用接着剤(透明色)で施工出来ます。
材質PVC
形状ソケット
色アイボリー
種類塩ビ管用継手
規格JISK6739
関連資料図面(0MB)
関連キーワード