機械的特性、耐疲労性、耐クリープ性、耐熱性、寸法安定性に優れた樹脂です。
用途産業用水・油・ガソリンの使用に
形状エルボ
材質ポリアセタール(白色)
耐熱温度(℃)-10~+70
種類ホース継手
使用流体飲料水・産業用水・油・ガソリン
RoHS指令(10物質対応)対応
・25A塩ビ管用のL型継手です。同材質の塩ビ管を接続して、L型のオーバフロー用パイプとして使用します
種類塩ビ・樹脂管用継手
形状エルボ
使用流体水
材質塩化ビニール
関連資料寸法図(0.03MB)
1個
¥199
税込¥219
当日出荷
ホースとホースをつなぐL型のホースジョイントです。
用途ホースとホースの接続用
材質ポリアセタール
材質スチール
仕様ストレート
形状アダプタ
使用温度範囲(℃)-55~120
適合流体鉱物性一般作動油
接続ねじ種類G
ホースとホースの接続に。
コーナーでの接続に。
ホースバンドを使用してホースに接続します。
用途ポンプパーツ
形状ニップル
配管用・水道・スプリンクラーなど。樹脂製 90° L字型の両端タケノコホースニップルです。
用途配管用・水道・スプリンクラーなど
材質プラスチック製
継手です。
トラスコ品番810-6098
材質真鍮
質量(g)7
1個
¥499
税込¥549
欠品中
材質黄銅
形状エルボ
種類ホース継手
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]
使用流体水、空気、油
こんなお得な商品も!
ねじ込みエルボ ステンレス製
モノタロウ
¥279~
税込¥307~
材質ステンレス(SUS304)
形状エルボ
ねじの種類PTネジ
内径9mmから25mmまで、幅広いサイズのホースやチューブに対応したコネクターです。
材質はポリプロピレンで食品衛生法の試験に適合しています。
RoHS規制、REACH規制に対応しています。
材質ポリプロピレン
RoHS指令(10物質対応)対応
材質ステンレス(SUS304)
形状ストリートエルボ
種類ねじ込み継手
ねじの種類PTネジ
RoHS指令(10物質対応)対応
呼び圧力10K
こんなお得な商品も!
内・外エルボ 黄銅製
モノタロウ
¥269~
税込¥296~
形状エルボ
材質黄銅
種類ねじ込み継手
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])6.9[70]
使用流体水、空気、油
こんなお得な商品も!
TSエルボ
モノタロウ
¥26~
税込¥29~
形状エルボ90°
タイプTS
種類塩ビ管用継手
16mm硬質点滴チューブ用エルボ。点滴チューブ同士を接続。
適合16mm硬質点滴チューブ用(内径15mm)
サイズ16mm用×16mm用
1個
¥209
税込¥230
当日出荷
材質PP(ポリプロピレン)
SUS製継手です。
トラスコ品番810-6095
材質SUS316
質量(g)28
1個
¥2,098
税込¥2,308
翌々日出荷
出湯同圧給水などの方向を90°曲げたいときに使用。
適合機種全タイプ(自動水栓一体タイプを除く)
1個
¥2,498
税込¥2,748
5日以内出荷
機械的特性、耐疲労性、耐クリープ性、耐熱性、寸法安定性に優れている。材質:ポリアセタール。色:白色。加重たわみ温度:110℃(1.82MPa)。最高使用圧力:1MPa。使用温度範囲:-10~+70℃
用途飲料水、農業用水、油、ガソリン、水槽への使用に。
材質ポリアセタール
色白色
使用温度範囲(℃)-10~+70
最高使用圧力(MPa)1
主な用途飲料水、農業用水、油、ガソリン、水槽への使用に
荷重たわみ温度(℃)110(1.82MPa)
特性機械的特性、耐疲労性、耐クリープ性、耐熱性、寸法安定性に優れている
1個
¥2,098
税込¥2,308
10日以内出荷
配管用・水道・スプリンクラーなど。鉄製 90° L字型の両端タケノコホースニップルです。
用途配管用・水道・スプリンクラーなど
材質鉄製
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
銅管用継手押えナットを手締め後に2~3回転締付ける事で銅管を接続します。 90°配管に使用。樹脂製スリーブ入り。
材質黄銅
使用温度範囲(℃)-20~60
使用流体JIS1号灯油(白灯油)
最高許容圧力(MPa)0.6
1個
¥1,798
税込¥1,978
5日以内出荷
作業環境・作業内容などに適した部品を選べます。
適合ホース径(Φmm)8.5
取付ねじG1/4
1個
¥1,098
税込¥1,208
5日以内出荷
1個
¥2,098
税込¥2,308
5日以内出荷
1個
¥1,798
税込¥1,978
8日以内出荷
1個
¥1,498
税込¥1,648
9日以内出荷
首振り角度30°と固定(直線)状態に、使い分ける事ができます。
接続したドライバビットに、インパクトの打撃を伝達できる耐久性があります。
六角シャンク部は6.35mmでインパクトドライバーに素早く装着して使用できます。
用途インパクトドライバーのヘッド部を、障害物から逃がしてのネジ締め作業ができます。
固定(直線)状態にした場合は、エクステンションバーとしても使用できます。
壁際や狭所等の作業環境に最適です。
差込角対辺(mm)6.35
差込角S(mm)6.35
寸法L(mm)114.5
仕様インパクト対応
寸法D(mm)20
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
狭い場所で配管を曲げる際に継手や余分なスペースが不要になります。
用途狭いスペースでの作業に。
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
用途ユニバーサルジョイントL型用
適合品番EUN-635L
1個
¥1,198
税込¥1,318
翌々日出荷
チューブ内径分フルに流用を流せます、難熱性樹脂を標準採用、チューブと継手のシールはV型形状パッキンを採用、軽い力で挿入でき確実にシールします
形状L型プラグ
使用流体圧縮空気
最高使用圧力(MPa)1
使用温度(℃)-10~60(但し凍結なきこと)
使用チューブソフトナイロンチューブ(F-12※※)/ウレタンチューブ(U-95※※,NU-※※)
負圧性能(kPa)-100
100°の角度がついたL型継手です。
用途雨水配管向けの継手です。
材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)
形状エルボ
ポリエチレンパイプ専用のL型継手です。カップリングを緩めて、ポリパイプを奥まで差込みカップリングを閉めるだけ。簡単にポリパイプの脱着が可能です。
用途灌水用資材
適合ポリエチレンパイプ
片側がチューブ接続で、もう一方はネジ接続のL字継手です。
材質本体/PTFE(四フッ化エチレン)、袋ナット/PFA(フッ素樹脂)
種別オネジ
接続ねじR1/4
片側がチューブ接続で、もう一方はネジ接続のL字継手です。
材質本体/PTFE(四フッ化エチレン)、袋ナット/PFA(フッ素樹脂)
種別メネジ
接続ねじR3/8
片側がチューブ接続で、もう一方はネジ接続のL字継手です。
材質本体/PTFE(四フッ化エチレン)、袋ナット/PFA(フッ素樹脂)
種別オネジ
接続ねじR3/8
両ナット式L型継手。
狭小部の給水、給湯配管に便利です。
洗面台、流し台等の小型電気温水器や浄水器、食洗器の接続に便利です。
材質本体/黄銅製クロームメッキ、パッキン/EPDM
ポリエチレンパイプ専用のL型継手(オス)です。カップリングを緩めて、ポリパイプを奥まで差込みカップリングを閉めるだけ。簡単にポリパイプの脱着が可能です。
用途灌水用資材
適合ポリエチレンパイプ
タイプオス
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ