カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(23)
    • 樹脂管(23)
絞り込み
ブランド
  • クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(3)
  • TBC(タブチ)(3)
  • チヨダ(1)
  • カクダイ(3)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(5)
  • 東洋アルチタイト(5)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(2)
  • KVK(1)
呼び径(A)
  • 10(5)
  • 13(8)
  • 16(5)
  • 20(2)
種類
  • 種類パイプ
  • 種類-(1)
  • 種類その他(7)
  • 種類エルボ(65)
  • 種類キャップ(1)
  • 種類ソケット(37)
  • 種類チーズ(22)
  • 種類フランジ(1)
  • 種類ブッシング(1)
  • 種類プラグ(2)
  • 種類ヘルール(1)
  • 種類ユニオン(5)
材質
  • 樹脂(19)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「架橋」の検索結果

23件中 123
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コルゲート被覆ポリブテン管 BRIDGESTONE(ブリヂストン)コルゲート被覆ポリブテン管BRIDGESTONE(ブリヂストン)
6,998税込7,698
1セット
3日以内出荷
耐摩耗性に優れ、強い衝撃にも割れにくく、ウォーターハンマーや熱伸縮に対する耐ストレスクラッキング性にも優れています。 また、可とう性があるため施工性に優れています。
用途ポリブテンパイプは、錆の発生による水質汚染がありません。また、水道水中の溶存塩素などによる有害物質の溶出がないために、安心してご使用になれます。仕様給水用形状パイプ厚さ(mm)5適合規格JIS K6778/6792外径(Φcm)2.3内径(Φcm)1.3
ペアチューブ(保温材付) 50m 東洋アルチタイトペアチューブ(保温材付) 50m東洋アルチタイト
63,980税込70,378
1巻
7日以内出荷
用途10Φ架橋ポリエチレン管仕様CD管:断熱被覆材(5mm)材質ポリエチレン形状パイプ
ペアチューブ(楕円CD管付) 50m 東洋アルチタイトペアチューブ(楕円CD管付) 50m東洋アルチタイト
56,980税込62,678
1巻
7日以内出荷
用途10Φ架橋ポリエチレン管形状CD管:楕円
ペアチューブ(信号線・楕円CD管付) 50m 東洋アルチタイトペアチューブ(信号線・楕円CD管付) 50m東洋アルチタイト
59,980税込65,978
1巻
7日以内出荷
用途10Φ架橋ポリエチレン管仕様信号線:有形状CD管:楕円
ペアチューブ(信号線・CD管付) 50m 東洋アルチタイトペアチューブ(信号線・CD管付) 50m東洋アルチタイト
63,980税込70,378
1巻
7日以内出荷
用途10Φ架橋ポリエチレン管仕様信号線:有形状CD管:丸
ペアチューブ(CD管付) 50m 東洋アルチタイトペアチューブ(CD管付) 50m東洋アルチタイト
59,980税込65,978
1巻
7日以内出荷
用途10Φ架橋ポリエチレン管形状CD管:丸
保護材付架橋ポリエチレン管 ストレートタイプ クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)保護材付架橋ポリエチレン管 ストレートタイプクボタケミックス(旧:クボタシーアイ)
25,980税込28,578
1本
6日以内出荷
材質ポリエチレン形状パイプ
保護材付架橋ポリエチレン管 クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)保護材付架橋ポリエチレン管クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)
6,298税込6,928
1巻
6日以内出荷
保温材付の架橋ポリエチレン管です。
用途建築設備、住宅向けの給水・給湯配管や空調用冷温水配管に。材質ポリエチレン形状パイプ質量(kg)1.5長さ(m)10使用温度範囲(℃)0~95内径(Φmm)12.8肉厚(mm)5(保護材)最高使用圧力(MPa)1.5(20℃時)外径(Φmm)17JIS規格K6769
保護材付架橋ポリエチレン管 クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)保護材付架橋ポリエチレン管クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(3件のレビュー)
2,698税込2,968
1巻ほか
当日出荷から6日以内出荷
保温材付の架橋ポリエチレン管です。 耐熱・耐食・耐薬品・柔軟性に優れ高温時にも高強度を維持します。
用途建築設備、住宅向けの給水・給湯配管や空調用冷温水配管に形状パイプ使用温度範囲(℃)0~95
保温材付アルミ複合架橋ポリエチレン管 SANEI(旧:三栄水栓製作所)保温材付アルミ複合架橋ポリエチレン管SANEI(旧:三栄水栓製作所)
28,980税込31,878
1巻(25m)
14日以内出荷
呼び径(A)13A材質架橋ポリエチレン、アルミニウム仕様耐候性保温材付き種類樹脂管外径(Φmm)17適合パイプ呼び径13A最高使用温度(℃)95管厚2.7mm
保温材付アルミ複合架橋ポリエチレン管 SANEI(旧:三栄水栓製作所)保温材付アルミ複合架橋ポリエチレン管SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
24,980税込27,478
1巻(25m)
翌日出荷から14日以内出荷
エコキュートなどのヒートポンプ配管などに使用
種類樹脂管材質架橋ポリエチレン、アルミニウム長さ(m)25最高使用温度(℃)95仕様耐候性保温材付き形状パイプ
保温材付アルミ複合架橋ポリエチレン管 SANEI(旧:三栄水栓製作所)保温材付アルミ複合架橋ポリエチレン管SANEI(旧:三栄水栓製作所)
25,980税込28,578
1巻(25m)ほか
翌々日出荷から14日以内出荷
種類樹脂管材質架橋ポリエチレン、アルミニウム最高使用温度(℃)95
保温材付アルミ複合架橋ポリエチレン管 SANEI(旧:三栄水栓製作所)保温材付アルミ複合架橋ポリエチレン管SANEI(旧:三栄水栓製作所)
34,980税込38,478
1巻(50m)
翌々日出荷
室内の給水・給湯配管システムなどで使用
種類樹脂管材質架橋ポリエチレン、アルミニウム長さ(m)50最高使用温度(℃)95保温材厚(mm)5
アルミ複合架橋ポリエチレン管 SANEI(旧:三栄水栓製作所)アルミ複合架橋ポリエチレン管SANEI(旧:三栄水栓製作所)
49,980税込54,978
1巻(100m)
当日出荷から翌々日出荷
エコキュートなどのヒートポンプ配管などに使用
種類樹脂管材質耐熱ポリエチレン、アルミニウム長さ(m)100最高使用温度(℃)95
被覆架橋ポリエチレンパイプ TBC(タブチ)被覆架橋ポリエチレンパイプTBC(タブチ)(2件のレビュー)
5,298税込5,828
1巻
当日出荷から4日以内出荷
給水・給湯配管はもちろん追焚配管にも使用できます。
用途給水・給湯用屋内配管。 追焚用配管。種類樹脂管流体水道水材質(内管)架橋ポリエチレン、(被覆部)発泡ポリエチレン使用温度範囲(℃)0~95寸法t(mm)5形状パイプ長さ(m)10長さL(m)10
架橋ポリエチレン管 WGDP KVK架橋ポリエチレン管 WGDPKVK
27,980税込30,778
1個
6日以内出荷
種類樹脂管材質樹脂
サヤ管つき架橋ポリエチレン管 カクダイサヤ管つき架橋ポリエチレン管カクダイ
35,980税込39,578
1個
3日以内出荷から7日以内出荷
保温材つき架橋ポリエチレン管 カクダイ保温材つき架橋ポリエチレン管カクダイ
31,980税込35,178
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
種類樹脂管材質架橋ポリエチレン長さ(m)50保温材厚(mm)5
架橋ポリエチレン管 カクダイ架橋ポリエチレン管カクダイ
29,980税込32,978
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
材質架橋ポリエチレン長さ(m)100
保温材付架橋ポリエチレン管(ブルー) TBC(タブチ)保温材付架橋ポリエチレン管(ブルー)TBC(タブチ)
14,980税込16,478
1巻
当日出荷から翌々日出荷
保温材付の架橋ポリエチレン管です。 最高使用温度は95℃まで使用できるため、給水・給湯配管はもちろん追焚配管にも使用できます。
用途給水・給湯用屋内配管。 追焚用配管。種類樹脂管使用温度範囲(℃)0~95仕様JIS K6769規格品材質内パイプ/架橋ポリエチレン(XPE)、外層/ポリエチレン(PE)形状パイプJIS規格JIS K6769
保温材付架橋ポリエチレン管(ピンク) TBC(タブチ)保温材付架橋ポリエチレン管(ピンク)TBC(タブチ)
14,980税込16,478
1巻
当日出荷から翌々日出荷
保温材付の架橋ポリエチレン管です。 最高使用温度は95℃まで使用できるため、給水・給湯配管はもちろん追焚配管にも使用できます。
用途給水・給湯用屋内配管。 追焚用配管。種類樹脂管使用温度範囲(℃)0~95仕様JIS K6769規格品材質内パイプ/架橋ポリエチレン(XPE)、外層/ポリエチレン(PE)JIS規格JIS K6769保温材厚(mm)5
ポリブデンパイプ(5mm厚) BRIDGESTONE(ブリヂストン)ポリブデンパイプ(5mm厚)BRIDGESTONE(ブリヂストン)(3件のレビュー)
23,980税込26,378
1巻
翌々日出荷から7日以内出荷
種類樹脂管厚さT(mm)5適合規格JIS K6778/6792
被覆架橋ポリエチレン管(エクシードパイプ) チヨダ被覆架橋ポリエチレン管(エクシードパイプ)チヨダ(15件のレビュー)
11,980税込13,178
1巻(50m)
当日出荷
耐熱性・耐圧性に優れている。被覆の表皮(ポリエチレンフィルム)が強いので工事の際、表皮に傷がつきにくい。被覆と管との隙間が狭いので、保温性に優れている。被覆の保温層がカットしやすいので工事がスムーズ素早い工事が行える。
種類樹脂管材質被覆材/発泡ポリエチレン(エンボスフィルム付)呼び径(A)13長さL(m)50寸法D1(Φmm)27寸法D2(Φmm)17寸法t1(mm)5寸法t2(mm)1.9適合規格JIS K6787JIS K6769最高温度(℃)95最低温度(℃)管内の水が液体の状態で0形状パイプ長さ(m)50内径(Φmm)12.8(樹脂管)呼び径13A規格JIS K6787、JIS K6769併記全長(m)50肉厚(mm)2.1(樹脂管)外径(Φmm)17(樹脂管)RoHS指令(10物質対応)対応被覆厚さ(mm)5
架橋剤特集
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら