9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
架橋ポリエチレン管はワンタッチ接続。 流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。 床立上げ用の継手。
材質黄銅 形状フランジ 使用温度範囲(℃)-20~95 ねじの種類Rc 寸法D1(Φmm)58 寸法D3(Φmm)48 使用流体冷温水・不凍液 最高許容圧力(MPa)1.75
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

可鍛鋳鉄製継手に樹脂製コアを組み込んだコア内蔵型管端防食継手。管端部へに水の出入りを制御するリップ及びOリングパッキンの二重構造のコアを採用していますので、経年的な赤水防止に優れた効果を発揮します。
用途給水配管 適合管SGP-VA/VB・SGP-PA/PB
1個
1,898 税込2,088
翌々日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

オーミヤBCフランジ
全ての製品でNpb処理済みです。
用途パイプとパイプの接合等で使用 仕様砲金継手 材質砲金 形状フランジ 接続ねじ種類RC
1個
6,898 税込7,588
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

可鍛鋳鉄製継手に樹脂製コアを組み込んだコア内蔵型管端防食継手。管端部へに水の出入りを制御するリップ及びOリングパッキンの二重構造のコアを採用していますので、経年的な赤水防止に優れた効果を発揮します。
用途給水配管 適合管SGP-VA/VB・SGP-PA/PB
1個
1,698 税込1,868
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

形状フランジ ねじの種類PTネジ 使用温度範囲(℃)0~40 規格日本水道協会品質認証センター認証品日本金属継手協会規格JPF MP 003水道用ライニング鋼管用ねじ込み式管端防食管継手対応品国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「公共建築工事標準仕様書(機械設備工事編)」対応品 最高使用圧力(MPa)1 適合流体水道水(上水)、空調冷却水、雑用水(中水)、工業用水 適合管水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管(日本水道協会規格JWWA K 132)水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管(日本水道協会規格JWWA K 116)
1個
2,898 税込3,188
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
2,198 税込2,418
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

形状フランジ 使用温度範囲(℃)0~40 適合管水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管(日本水道協会規格JWWA K 132)、水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管(日本水道協会規格JWWA K 116)
1個
2,198 税込2,418
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

材質外面ライニング 形状フランジ 使用温度範囲(℃)0~40 規格(公社)日本水道協会品質認証センター登録品、日本金属継手協会規格 JPF M P008水道用ライニング鋼管用ねじ込み式管端防食管フランジ対応品 最高使用圧力(MPa)0.98 ねじの種類管用テーパねじ 適合流体水道水(上水)、空冷冷却水、雑用水(中水)、工業用水
1個
15,980 税込17,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

形状フランジ 種類ねじ込み継手 使用温度範囲(℃)0~40 規格国土交通省「公共建築工事標準仕様書(機械設備工事編)」対応品、日本金属継手協会規格JPF MP 003水道用ライニング鋼管用ねじ込み式管端防食管継手対応品、日本水道協会品質認証センター認証登録品 最高使用圧力(MPa)1 使用流体水道水(上水)、空調冷却水、雑用水(中水)、工業用水 適合管水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管(日本水道協会規格JWWA K 132)、水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管(日本水道協会規格JWWA K 116) 呼び圧力5K
1個
1,898 税込2,088
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)