4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1枚
149 税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

一体成形品であるため、偏肉がなく表面が平滑です。 二条のOリング状の凸部があるため、面圧が低くても漏れません。 ゴムの硬度が適当になっているため、熱応力、配管応力に対し緩衝できます。 上質バージンゴムを材料としているのでライフが長くなります。
材質EPDM(エチレン・プロピレンゴム)他 規格10K 寸法t(mm)3 RoHS指令(10物質対応)対応 呼び圧力10K
1枚
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

耐候性と高い耐熱温度を持ったゴム材料です。
用途塩ビ系配管・水系配管・工業用ガスケット 厚さ(mm)3 材質EPDM(エチレンプロピレンゴム) 最高使用圧力(MPa)1 最高使用温度(℃)120 呼び圧力10K
1枚
75 税込83
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

フランジ用全面パッキン(EPDM成形品 PTFE被覆) モノタロウ 動画あり
一体密着させたガスケットです。ゴム特有の弾性とPTFEの防食性を兼ね備えたシール性に優れたパッキン材です。締付け面圧の得られないPTFEの耐薬品・防食性を必要とするフランジ箇所などのシールに適しております。
用途塩ビ系配管・耐薬品系流体・工業用ガスケット 材質EPDM(エチレンプロピレンゴム)+PTFE被覆 厚さ(mm)3 使用温度範囲(℃)-40~120 最高使用圧力(MPa)0.98 呼び圧力10K
1枚
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)