29件中 1~29件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
H鋼。L型アングルのエッジ部分の保護材。中空形状ですので、柔軟性があります(H03以外)。カッターナイフなどでカットできます。
用途H鋼のエッジ、L型アングルのカット面などに、むき出しになった鉄板のエッジに 材質軟質塩ビ 長さ(mm)1000
1本ほか
2,398 税込2,638
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

ガレージ・駐車場、建物の柱角などに取付け、接触による傷を防止する衝撃保護材です。当て板が鉄製ですので溶接の取り付けも可能です。
用途駐車場・工場・倉庫の柱・壁コーナーの保護に最適です。 材質当て板(裏板ベースアングル):ボンデ鋼板(鉄) 材質(本体)軟質塩ビ 寸法(mm)65×65×13
1本ほか
7,898 税込8,688
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

柱・壁出隅用のコーナーガードです。 ピン角コーナー用としてご使用可能な90度直角コーナー用の衝撃吸収材です。 駐車場や工場・倉庫の壁や柱の出隅に取り付ける保護材です。車両や台車が多く行き来する場所で、万が一の衝突による衝撃から車両や人を守ります。また壁や柱のコーナーもしっかりとガードします。 取付は、取付下地材をアンカーでしっかりと固定するタイプなので、施工性・耐久性に優れています。壁・柱のコーナーに取付下地材を固定してから本体をはめ込むので、外からアンカーが見えなくなります。
用途駐車場、倉庫、工場、物流センターなど 材質本体:軟質塩化ビニル/取付下地材:アルミニウム A6063S-T5 形状直角(90°)コーナー用 幅(mm)65×65 厚さ(mm)16 取付穴径Φ6.5 適合アンカーM5
1本
4,798 税込5,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ガレージ・駐車場、建物の柱角などに取付け、接触による傷を防止する衝撃保護材です。当て板が鉄製ですので溶接の取り付けも可能です。
用途駐車場・工場・倉庫の柱・壁コーナーの保護に最適です。 材質当て板(裏板ベースアングル):ボンデ鋼板(鉄) 材質(本体)軟質塩ビ 寸法(mm)90×90×17
1本ほか
13,980 税込15,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

柱・壁出隅用のコーナーガードです。 ピン角コーナー用としてご使用可能な90度直角コーナー用の衝撃吸収材です。 駐車場や工場・倉庫の壁や柱の出隅に取り付ける保護材です。車両や台車が多く行き来する場所で、万が一の衝突による衝撃から車両や人を守ります。また壁や柱のコーナーもしっかりとガードします。 取付は、取付下地材をアンカーでしっかりと固定するタイプなので、施工性・耐久性に優れています。壁・柱のコーナーに取付下地材を固定してから本体をはめ込むので、外からアンカーが見えなくなります。
用途駐車場、倉庫、工場、物流センターなど 材質本体:軟質塩化ビニル/取付下地材:アルミニウム A6063S-T5 形状直角(90°)コーナー用 幅(mm)35×35 厚さ(mm)8 取付穴径Φ6.5 適合アンカーM4
1本
3,698 税込4,068
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

柱・壁出隅用のコーナーガードです。 ピン角コーナー用としてご使用可能な90度直角コーナー用の衝撃吸収材です。 駐車場や工場・倉庫の壁や柱の出隅に取り付ける保護材です。車両や台車が多く行き来する場所で、万が一の衝突による衝撃から車両や人を守ります。また壁や柱のコーナーもしっかりとガードします。 取付は、取付下地材をアンカーでしっかりと固定するタイプなので、施工性・耐久性に優れています。壁・柱のコーナーに取付下地材を固定してから本体をはめ込むので、外からアンカーが見えなくなります。
用途駐車場、倉庫、工場、物流センターなど 材質本体:軟質塩化ビニル/取付下地材:アルミニウム A6063S-T5 形状直角(90°)コーナー用 幅(mm)90×90 厚さ(mm)17 取付穴径Φ6.5 適合アンカーM5
1本
9,598 税込10,558
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

柱・壁出隅用のコーナーガードです。 面取角コーナー用としてご使用可能な面を落としたコーナー用の衝撃吸収材です。 衝突による衝撃から、車両や人を守り、施工性・耐久性に優れたコーナークッション材です。 駐車場や工場・倉庫の壁や柱の出隅に取り付ける保護材です。車両や台車が多く行き来する場所で、万が一の衝突による衝撃から車両や人を守ります。また壁や柱のコーナーもしっかりとガードします。 取付は、本体と取付下地材を一体にして壁・柱に取り付けるので、施工後に丸い穴からアンカーが見える状態になります。
用途駐車場、倉庫、工場、物流センターなど 材質本体:軟質塩化ビニル/取付下地材:スチール 形状面取りコーナー用 厚さ(mm)15.5 取付穴径Φ8×20 取付穴数3 面取り30mm 穴タイプ長穴 適合アンカーM5
1本
4,998 税込5,498
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

柱・壁出隅用のコーナーガードです。 面取角コーナー用としてご使用可能な面を落としたコーナー用の衝撃吸収材です。 衝突による衝撃から、車両や人を守り、施工性・耐久性に優れたコーナークッション材です。 駐車場や工場・倉庫の壁や柱の出隅に取り付ける保護材です。車両や台車が多く行き来する場所で、万が一の衝突による衝撃から車両や人を守ります。また壁や柱のコーナーもしっかりとガードします。 取付は、本体と取付下地材を一体にして壁・柱に取り付けるので、施工後に丸い穴からアンカーが見える状態になります。
用途駐車場、倉庫、工場、物流センター 材質本体:軟質塩化ビニル/取付下地材:スチール 形状面取りコーナー用 厚さ(mm)21 取付穴径Φ8×20 取付穴数5 面取り50mm 穴タイプ長穴 適合アンカーM5
1本
6,198 税込6,818
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

一般家庭向けのコーナーガードです。当て板が樹脂ですので軽く。取り付けがラクラクです。軽くて、取付け簡単です。
用途ガレージのコーナー、建物の柱・壁などに最適。 材質当て板(裏板ベースアングル):樹脂 材質(本体)軟質塩ビ セット内容コーナーガード本体・当て板(樹脂製)・エンドキャップ1個・コンクリートビス・粘着テープ 寸法(mm)65×65×13
1本ほか
5,998 税込6,598
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

一般家庭向けのコーナーガードです。当て板が樹脂ですので軽く。取り付けがラクラクです。軽くて、取付け簡単です。
用途ガレージのコーナー、建物の柱・壁などに最適。 材質当て板(裏板ベースアングル):樹脂 材質(本体)軟質塩ビ セット内容コーナーガード本体・当て板(樹脂製)・エンドキャップ1個・コンクリートビス・粘着テープ 寸法(mm)35×35×8
1本ほか
6,498 税込7,148
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

耐震補強工事のH形鋼にも最適! H形鋼を衝撃物からしっかり保護。 軟質樹脂製でソフトな感触。 衝突時も安心な高い衝撃吸収性。 接着剤で簡単取付。
用途駐車場、学校や公共施設等の耐震補強工事に 材質軟質塩化ビニル樹脂 形状はさみこみ型 取付け方法H形鋼または本製品に接着剤を塗布し、接着します。(※接着剤はニトリルゴム系接着剤を推奨いたします。) 標準長さ(m)1
1箱(10本)
21,980 税込24,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

駐車場での車の出入りの安全対策や、コーナーの保護材に!
材質軟質塩化ビニール(PVC) 形状L字型 取付け方法貼付タイプ(粘着テープ付)
1本
619 税込681
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

H鋼のエッジ、L型アングルのカット面など、むき出しになった鉄板のエッジ部分の保護材です。 カッターナイフなどで、切ることができます。
レモンイエロー 材質軟質塩ビ エスコ品番EA983FJ-231 寸法(mm)31×16×1000 適合幅(mm)【H鋼】3×22
1個
1,770 税込1,947
翌日出荷

H鋼のエッジ、L型アングルのカット面など、むき出しになった鉄板のエッジ部分の保護材です。 カッターナイフなどで、切ることができます。
レモンイエロー 材質軟質塩ビ エスコ品番EA983FJ-232 寸法(mm)34×18×1000 適合幅(mm)【H鋼】8×23
1個
2,150 税込2,365
翌日出荷

安全クッション(L字型)用のコーナー用クッション材になります。 対象物の角張った箇所への角あてとしてご使用いただけます。 両面テープ(付属)で簡単に貼り付けて使用できます。 クリア(透明)素材の為、シンプルで目立ちません。 ちぎれにくく、クッション性に優れてます。 やわらかく、強く押してもつぶれません。
用途工場、倉庫の突起部分に。作業テーブルのコーナー部分に。 材質ポリ塩化ビニル(PVC) 形状コーナー用 厚さ(mm)5 クリア 質量(g)9 取付方式貼付タイプ(両面テープ付属) 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)16×40×16
1個ほか
179 税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

H鋼のエッジ、L型アングルのカット面など、むき出しになった鉄板のエッジ部分の保護材です。 カッターナイフなどで、切ることができます。
レモンイエロー 材質軟質塩ビ エスコ品番EA983FJ-234 寸法(mm)38×24×1000 適合幅(mm)【H鋼】12×26
1個
2,150 税込2,365
翌日出荷

H鋼のエッジ、L型アングルのカット面など、むき出しになった鉄板のエッジ部分の保護材です。 カッターナイフなどで、切ることができます。
レモンイエロー 材質軟質塩ビ エスコ品番EA983FJ-240 寸法(mm)48×35×1000 適合幅(mm)【H鋼】22×30
1個
2,920 税込3,212
翌日出荷

H鋼のエッジ、L型アングルのカット面など、むき出しになった鉄板のエッジ部分の保護材です。 カッターナイフなどで、切ることができます。
レモンイエロー 材質軟質塩ビ エスコ品番EA983FJ-233 寸法(mm)35×22×1000 適合幅(mm)【H鋼】10×21
1個
2,150 税込2,365
翌日出荷

粘着テープタイプの衝撃保護材コーナーガード。穴あけ不用で簡単にカットできるコーナーガード。中折れ部分の角度が自在ですので直角の柱でなくともOK(円柱は不可)。直角以外の柱などにも対応。軽くて、取付けが簡単です。
用途ガレージ・駐車場・建物の柱などに最適。 材質(本体)軟質塩ビ 仕様粘着テープ付 サイズ(mm)65×65×9
1本ほか
4,298 税込4,728
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

H鋼の端部をカバーし、人が当たってもケガをしないようにするための保護材です。 H鋼の厚みに合わせて調整することができます。 駐車場のほか、フラットバーやH鋼を使用した階段への設置もおすすめです。
用途階段、倉庫、工場、駐車場、物流センター 材質軟質PVC 長さ(mm)2000 幅(mm)22 寸法A(mm)11 適合サイズ(mm)9~13 出幅(mm)39
1本
6,298 税込6,928
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

H鋼の端部をカバーし、人が当たってもケガをしないようにするための保護材です。 H鋼の厚みに合わせて調整することができます。 駐車場のほか、フラットバーやH鋼を使用した階段への設置もおすすめです。
用途階段、倉庫、工場、駐車場、物流センター 材質軟質PVC 長さ(mm)2000 幅(mm)34 出幅(mm)46 適合サイズ(mm)18~21 寸法A(mm)19
1本
7,298 税込8,028
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

H鋼の端部をカバーし、人が当たってもケガをしないようにするための保護材です。 H鋼の厚みに合わせて調整することができます。 駐車場のほか、フラットバーやH鋼を使用した階段への設置もおすすめです。
用途階段、倉庫、工場、駐車場、物流センター 材質軟質PVC 長さ(mm)2000 幅(mm)29 寸法A(mm)14 適合サイズ(mm)13~16 出幅(mm)46
1本
6,298 税込6,928
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

取り付け、取り外しが簡単で再使用が可能です。アングルの切断面にはめ込むことで安全確保が出来ます。必要な場合は接着剤を塗って固定して下さい。
用途アングル端面用保護カバー。 材質軟質PVC 仕様L型アングル40角、50角用
1セット(10個)
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

取り付け、取り外しが簡単で再使用が可能です。 アングルの切断面にはめ込むことで安全確保ができます。 必要な場合は接着剤を塗って固定してください。
用途アングル端面用。 材質軟質PVC 仕様L型アングル40角、50角用
1セット(2個)
489 税込538
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

夜間の安全性、視認性を高めた再帰反射材付のコーナガードです。 本体表面には、高輝度の反射性能をもった再帰反射材を貼りつけています。 駐車場や倉庫等の車が接触しやすい壁や柱に取付けることにより、運転者の安全性への配慮と同時に、車や建物を保護します。
用途駐車場、倉庫、工場、商業施設など 黄色 材質本体:軟質PVC/取付金具:ボンデ鋼板 寸法L(mm)1000 寸法D(mm)16 寸法W(mm)65×65 取付穴径(Φmm)8
1本
5,298 税込5,828
当日出荷

PVC材押出しアングルです。角部分の保護等幅広い用途でお使い頂けます。
材質PVC 長さ(mm)1820 厚さ(mm)1 白色
1本
90 税込99
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

駐車場、倉庫、工場内における移動時の梁や支柱、壁面との接触による損傷を最小限にとどめることができます。 これまでのようなマット状ではなく、厚さ15mmの板状のクッション材を8列キャタピラー状に繋ぎあわせたプロテクタータイプとなっています。電柱や支柱などポール形状の躯体物にも一回の巻き付けで設置することができます。 また、メーカー比3倍の厚みの高輝度反射材によるクッションで、高い危険表示性はもちろん、接触時の衝撃を大幅に和らげることができます。 クッション材ごとに8つに分離切断して使用することができます。 プリズム高輝度反射で安全性アップ!
用途壁面やコーナー等の保護クッションです。 材質表面:PVC、内部クッション材:PE発泡体、裏面:糊加工 寸法(mm)322×610×15
1枚
2,998 税込3,298
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

蓄光材が入っている為、夜間の視認が可能。屋内・外での思わぬケガを未然に防止・緩和する優れものです。必要な長さに切って、両面テープで貼り付けるだけ。蓄光材が入った安全・保護用品。
形状L字型 材質PVC、蓄光材 付属品両面テープ 寸法(mm)22×22×900
1個
570 税込627
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハイロジックコーナーガード
衝撃吸収剤!接触時の衝撃をソフトに吸収して破損を防ぐ。安心・安全なコーナープロテクター。接触事故発生時、建物・車両を破損から守ります。安全対策として。衝撃に強い;接触時の強い衝撃もソフトに吸収して柱をガードします。優れた材質:耐久性・耐水性・耐候性抜群で、屋外使用でも安心です。安心・安全:人や物を衝撃から守る、思いやりを形にした製品です。取付場所例:トラックターミナルのホーム・駐車場・倉庫・ガソリンスタンド・有料道路料金所・橋梁・小型船舶・桟橋・ヨットハーバー・トラック・フォークなど。取付ビスやアンカーボルトは別途ご用意ください。専用のエンドキャップ(別売)をご使用ください
セット内容コーナーガード×1本、当板×1本 材質(本体)軟質塩化ビニル樹脂(当板)スチール 長さ(m)1
1本
5,798 税込6,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)